カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 厨房用品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「285l050」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト L050形 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L050形

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)12.7歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅50使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
  • シンクロベルト L050形 バンドー化学

    シンクロベルト L050形

    バンドー化学(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    ベルト形Lベルト幅(mm)12.7ピッチ(mm)9.525材質ゴムベルト厚(mm)3.5種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルト L形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
  • パワーグリップタイミングベルト L050形 ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト L050形

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷から42日以内出荷
    同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
    用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。ベルト幅(mm)12.7材質(本体)クロロプレンゴムベルト呼び幅50種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
  • コンパクト ふっ素加工IH対応スクエア玉子焼 パール金属

    コンパクト ふっ素加工IH対応スクエア玉子焼

    パール金属(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    食べる分だけ作る、ムダの無いジャストサイズ。オール熱源対応
    材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、取手/フェノール樹脂質量(g)293寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×135×50表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装
  • 50mm(3mm) スモールローラー刷毛セット(短毛) エスコ

    50mm(3mm) スモールローラー刷毛セット(短毛)

    エスコ
    2,320税込2,552
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA109NC-24軸径(Φmm)3種類ローラーセット毛丈(mm)4材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル材質(軸)スチールローラーサイズ(mm)50主な用途塗装用材質(ハンドル)プラスチックハンドル寸法(mm)50(W)×285(L)ローラー径(Φmm)14
  • 春日 出刃包丁155 パール金属

    春日 出刃包丁155

    パール金属
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷
    魚をおろしたり、魚の頭や小骨などをぶつ切りするのに最適です。
    材質刀身:ステンレス鋼 刃の形状:片刃 ハンドル:天然木 口金:ナイロン質量(g)224寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)285×25×50
  • パッキン用ポケット KTC

    パッキン用ポケット

    KTC
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    適合オイルサービスステーション:SKR81、811、812、813トラスコ品番807-0685寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×100×50
  • AVSA用ポケット小 KTC

    AVSA用ポケット小

    KTC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    適合オイルサービスステーション:SKR81、811、812、813トラスコ品番807-0686ブラック寸法H(mm)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×100×50寸法D(mm)100寸法W(mm)285仕切板4仕切数(個)5仕切りあり
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~)

    CKD
    20,575税込22,633
    1個
    8日以内出荷から28日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50種別部品シリンダ内径(Φmm)50
  • ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L 日東電工(旧:Permacel)

    ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L

    日東電工(旧:Permacel)
    64,980税込71,478
    1箱(3巻)
    24日以内出荷
    エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
    用途ウレタンフォーム他の接着用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5