カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • メカニカル部品(6)
  • 厨房用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 医療(2)
  • 保管用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)

「285l050」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト L050形 三ツ星ベルトタイミングベルト L050形三ツ星ベルト(7件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)12.7歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅50使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
シンクロベルト L050形 バンドー化学シンクロベルト L050形バンドー化学(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形Lベルト幅(mm)12.7ピッチ(mm)9.525材質ゴムベルト厚(mm)3.5種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト L形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト L形(ポリウレタン)三ツ星ベルト
2,598税込2,858
1本
当日出荷から8日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
パワーグリップタイミングベルト L050形 ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト L050形ゲイツ・ユニッタ・アジア
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から4日以内出荷
同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。ベルト幅(mm)12.7材質(本体)クロロプレンゴムベルト呼び幅50種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 723mm 歯数 76 ピッチ 9.5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 723mm 歯数 76 ピッチ 9.5mm ゴムOptibelt
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 723 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 723 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:723mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:76●材質:ゴム●コード番号:204-3201アズワン品番65-8018-83
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 723mm 歯数 76 ピッチ 9mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 723mm 歯数 76 ピッチ 9mm ポリウレタンOptibelt
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:723mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:76●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1117材質ポリウレタンアズワン品番65-7962-18
滑らんぞーコンパクト2<ソフトタイプ> パール金属滑らんぞーコンパクト2<ソフトタイプ>パール金属(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1足
当日出荷
携帯に便利、簡単装着ベルクロ&ゴムバンドで楽々。電車もそのままでOK。オールシーズンで使用可能。ピンタイプではないのでカチカチ音がしません!適応サイズ:小学生~大人まで(小さめサイズ)。ストッパーゴム付き
材質滑り止め部:塩化ビニル樹脂、ベルクロテープ:ナイロン、ゴム部:合成ゴム寸法(幅W×長さL)(mm)50×285対応外周(cm)(取付部)20~30
コンパクト ふっ素加工IH対応スクエア玉子焼 パール金属コンパクト ふっ素加工IH対応スクエア玉子焼パール金属(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
食べる分だけ作る、ムダの無いジャストサイズオール熱源対応
材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、取手/フェノール樹脂質量(g)293寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×135×50表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装
50mm(3mm) スモールローラー刷毛セット(短毛) エスコ50mm(3mm) スモールローラー刷毛セット(短毛)エスコ
2,320税込2,552
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109NC-24軸径(Φmm)3種類ローラーセット毛丈(mm)4材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル材質(軸)スチールローラーサイズ(mm)50主な用途塗装用材質(ハンドル)プラスチックハンドル寸法(mm)50(W)×285(L)ローラー径(Φmm)14
春日 出刃包丁155 パール金属春日 出刃包丁155パール金属
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
魚をおろしたり、魚の頭や小骨などをぶつ切りするのに最適です。
材質刀身:ステンレス鋼 刃の形状:片刃 ハンドル:天然木 口金:ナイロン質量(g)224寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)285×25×50
CD Series(CDA2L50-2) SMCCD Series(CDA2L50-2)SMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L50-ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBB5 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBB5SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF50-2~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF50-2~)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
パッキン用ポケット KTCパッキン用ポケットKTC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
適合オイルサービスステーション:SKR81、811、812、813トラスコ品番807-0685寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×100×50
CD Series(CDA2G50) SMCCD Series(CDA2G50)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
AVSA用ポケット小 KTCAVSA用ポケット小KTC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
適合オイルサービスステーション:SKR81、811、812、813トラスコ品番807-0686ブラック寸法H(mm)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×100×50寸法D(mm)100寸法W(mm)285仕切板4仕切数(個)5仕切りあり
タオルウォーマー SO-H8F フィフティ・ヴィジョナリータオルウォーマー SO-H8Fフィフティ・ヴィジョナリー
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
庫内は2段構造で広々していて収納し易い。フェイシャルタオル30枚、おしぼり75本をしっかり収納できるタオルウォーマー。取り出しやすい設計で、スペースを取らない前開きタイプ。ステンレス金網トレーが装備。タオルの保存用と取りだし用のステンレス金網トレーが装備されています。網の下にプラスチックの保護プレートを搭載していますので、傷防止になります。ボタン一つでカンタンONとOFFがボタン一つで簡単にできます。開け閉めがしやすい取手部分。前開きタイプに合わせて、開け閉めがしやすい取手になっています。
仕様●色:ホワイト●庫内寸法:374×200×250mm(おしぼり約75本)●庫内容量:18L●庫内温度:75℃●温度調節:バイメタル式サーモスタット●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:180W●重量:6kg●幅×奥行×高さ(mm):450×285×355●付属品:棚皿×2、ドレーン受×1●※タオルはポリ袋入りタオルをご使用ください。●※長時間電源を入れ続けないで下さい。アズワン品番65-6899-19
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~)CKD
20,575税込22,633
1個
8日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品シリンダ内径(Φmm)50
ドライフードメーカー ワンダーシェフドライフードメーカーワンダーシェフ
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
ドライフルーツがご家庭で手軽に作れます。 「無添加」のドライフルーツが出来るので、健康意識の高い方にはおすすめです。 乾燥させることで栄養素が凝縮され栄養価が高まり、効率よく栄養を摂取出来ます。 余った野菜や果物をドライフード、ドライフルーツにすることで無駄なく食品を使い切ることができます。 1℃単位で設定ができるので、細かくお好みの設定ができます。 時間は1~99時間でコントロール出来ます。 ダイヤルで簡単操作。設定が完了すると自動で調理を開始します。 5枚の乾燥網で、一度にたくさんの食材を乾燥できます。 発酵モードも搭載しているので、発酵モードで作ったヨーグルトとドライフルーツでヘルシーな朝食が楽しめます。
仕様●商品サイズ:約W285×D265×H220mm●商品重量:約2.6kg●乾燥網サイズ:W250×D170mm●内部容量:約8L●コード長さ:約1.3m●電源:交流100V 50/60Hz●消費電力:約300W●ドライモード:30~80℃(1℃単位)●発酵モード:30~50℃(1℃単位)●生産国:中国●付属品:取扱説明書・乾燥網×5・くず受けトレー●主材質:本体/ステンレス・PP・鉄・ガラス・シリコンゴム、網/鉄(クロムメッキ)アズワン品番68-0718-28
AC200V/ 3.6kw エアーコンプレッサー エスコAC200V/ 3.6kw エアーコンプレッサーエスコ
377,000税込414,700
1台
8日以内出荷
作動音が静かな静音タイプです。ネギの皮むき、色彩選別機へのエア供給に適しています。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
仕様●タンク容量:78L●重量:105kg●原動機定格出力:3.6kW(4.5HP)・AC200V(50/60Hz)●使用最高圧力:約0.8Mpa●吐出し空気量:吐出流量0.1MPa時50・60Hz(L/min)/420・450 吐出流量0.4MPa時50・60Hz(L/min)/315・345 吐出流量0.6MPa時50・60Hz(L/min)/255・285 吐出流量0.8MPa時50・60Hz(L/min)/195・225●騒音値:約76dB●サイズ:1050(W)×600(D)×800(H)mm●消費電力:50/60Hz/3600W●吐出口径:R1/4"・R1/2"(2口)●付属品:ワンタッチカプラソケット(R1/4"・R1/2 ")、エアフィルタ(吸気口用・取付済)×6、エアフィルタ用静音チューブ×6、パイプシール(シールテープ)●定格電流:50Hz:15A 60Hz:13A●定格電圧:三相200V●再起動圧力:0.6Mpa●材質:タンク/スチールアズワン品番65-9245-34取扱説明書(2.34MB)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-285Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-285ZSMC
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)285ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド SMCMBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッドSMC
31,980税込35,178
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2L50) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2L50)SMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2L50) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2L50)SMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB50~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB50~)SMC
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB50-2~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB50-2~)SMC
34,980税込38,478
1個
30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-285Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-285Z)SMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)285クッション(A) エアクッションリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
スマートラング アイ・エム・アイスマートラングアイ・エム・アイ
159,800税込175,780
1個
63日以内出荷
簡単な操作で気道抵抗・コンプライアンス・点検ができます。リーク量も変更でき、マスク換気のシミュレーションにも適しています。気道抵抗調節用の専用アダプタは不要です。小型でハンディー。設置スペースを取らずに、どこにでも手軽にシミュレーション。すべてのパーツを分解し、新品に交換することができます。
仕様●容量:0~200mL●気道抵抗:5、20、50、200cmH2O/L/秒●コンプライアンス:1、2、3、5mL/mbar●リーク:0~10L/分●サイズ:270×40×115mm●重量:285gアズワン品番65-8120-38