ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L
エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。
低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。
耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
- 用途
- ウレタンフォーム他の接着用。
- 材質
- 基材:不織布、粘着剤:アクリル系
- 厚さ(mm)
- 0.16
- 色
- ホワイト
- 使用温度範囲(℃)
- 0℃~60℃
- 粘着力(N/10mm)
- 5
- テープタイプ
- 手で切断可能
全98種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
内容量
両面テープ一般用途用 の新着商品
カテゴリ





















