カテゴリ

  • 自動車純正部品(17)
  • トラック純正部品(7)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 切削工具(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「29-865」の検索結果

関連キーワード
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐溶剤作業手袋アルファテック 29-865 アンセル

    耐溶剤作業手袋アルファテック 29-865

    アンセル(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。一般的なネオプレン手袋よりも耐薬品性と耐摩耗性を強化するため、表面硬化が施されています。吹付け加工を施したコットンライナーは装着感を向上します。細かな動きを可能にする極めて繊細な指先の感覚が実現されています。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
    用途石油精製工場、石油化学工場。仕様AQL(合格品質水準):1.10厚さ(mm)0.43材質/仕上表:ネオプレンゴム、裏:綿色ブラック機能耐薬品性、耐摩耗性全長(cm)33EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1EN374規格AKL
  • KAIGIO CAM360 360°Webカメラ マイク・スピーカー内蔵 オートフォーカス KGC1-BK ソースネクスト ソースネクスト

    KAIGIO CAM360 360°Webカメラ マイク・スピーカー内蔵 オートフォーカス KGC1-BK ソースネクスト

    ソースネクスト(1件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    KAIGIO CAM360(カイギオ カム)は、リモート会議の専用デバイスです。360度カメラ、マイク、スピーカーが一体化。 セッティングが簡単で、ハウリングの心配もありません。 参加者の顔がよく見えてハイブリッド会議のストレスを、丸ごと解消します。 AIと360度カメラの組み合わせで、会議室側の状況がよくわかるリモート会議を実現。 参加者の顔がハッキリ見え、誰が話しているのかもよくわかり対面に近い臨場感を体験できます。 独自のAIが人物を検知。会議室にいる人の表情が見えるように、人物を拡大して映し出します。 さらに喋っている人の枠をハイライトするので、誰が話しているかも一目瞭然です。 参加者の顔がはっきり見えるだけでなく、360度カメラがパノラマ映像を表示し、会議室全体の雰囲気も伝わります。 必要な機器が一体化しているので、 迷わず簡単にセッティングできます。 人を認識する専用AIチップを搭載し、画像認識が速くて正確です。 人の体と声で人物を判定するので、マスクをつけていても、喋っていない人も表示します。 4分割、9分割、120度モードの3つはパノラマ表示の有無を切り替えられます。 それに上下180度モードをあわせた7つの表示モードから、状況に合わせて選べます。 外部マイクも取り付けられるので広い会議室でも快適です。 周囲の環境騒音などの雑音を最大限に抑え、クリアな音声を拾います。 また、ワンタッチでミュート/ミュート解除できます。 3つのスピーカーが360度、満遍なく横向きに音を発する、聞き取りやすさを重視した設計です。 ノイズキャンセリング、エコーキャンセラー搭載。 また、一般的なスピーカーよりも周波数帯域が広く、聞き取りやすい。 周囲の環境騒音などの雑音を最大限に抑え、クリアな音声を拾います。 また、ハウリングを抑え、双方向の同時会話をスムーズにします。 話者の音声レベルに応じて自動調整。 通話先に送る音声レベルの 変動を小さくし、聞き取りやすくします。 「KAIGIO CAM360」を最新の状態するにはアップデートが必要です。 やり方は簡単。PCに専用ツールをインストールして、 「KAIGIO CAM360」を接続するだけです。 多くの会議システムに対応しているので、現在の環境のままお使いいただけます。 重量は約815g。片手でも持てる大きさと重さなので、気軽に持ち運べます。 大きい会議室で使用する場合は、外部マイクも接続して集音距離を伸ばすことができます。 セミナーや授業などでも大活躍。 会議室に置いたままでも安心。盗難防止に役立ちます。
    セット内容KAIGIO CAM360本体/ACアダプターUSBケーブル(PC接続用)/電源コード/取扱説明書/製品登録カード/ハードウェア保証書/スタンド型説明書(会議室用)色ブラック質量(g)815ケーブル長(m)約2(USB)/約1.6(ACアダプタ)/約1(電源)対応OSWindows(R) 11、Windows(R) 10 (32ビット/64ビット版)、Windows(R) 8.1 (32ビット/64ビット版)、macOS Monterey(v12.0)、macOS Big Sur(v11.01)、macOS Catalina(v10.15)※本製品はパソコンに接続して使う必要があります機能エコーキャンセラー:ありマイクロフォン部8個、~半径5mまで認識可能インターフェースUSB2.0 Type-A解像度フルHD 1080p保証期間1年スピーカー10W×3個寸法(縦×横×高さ)(mm)125×125×280カメラ仕様入力:2K×4、出力:1080pフルHDノイズキャンセリングあり
  • エアブラシ リッチエイトガンRS用 PTFEパッキンセット 扶桑精機

    エアブラシ リッチエイトガンRS用 PTFEパッキンセット

    扶桑精機
    ¥599税込¥659
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番544-9958
  • Phoenix Contact セーフティリレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact セーフティリレー

    フエニックス・コンタクト
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot)

    アイビッグ
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    5日以内出荷
    6×37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。 鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので最大で2サイズダウンのワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MD129)ヘッド ASSY,エンジン シリンダ ミツビシ

    (MD129)ヘッド ASSY,エンジン シリンダ

    ミツビシ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
  • (MR32)ハーネス,ボデー メーン ミツビシ

    (MR32)ハーネス,ボデー メーン

    ミツビシ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
  • (MB92)デカル,R ミツビシ

    (MB92)デカル,R

    ミツビシ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
  • (MR52)プロテクタ,フューエル ライン ミツビシ

    (MR52)プロテクタ,フューエル ライン

    ミツビシ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
  • ゴムマルパッキン 12X17X1.5 BIGM(丸山製作所)

    ゴムマルパッキン 12X17X1.5

    BIGM(丸山製作所)
    ¥54税込¥59
    1個
    8日以内出荷
    規格12X17XT1.5図解NoMS058SPE-A 付属品部品 ゴムマルパッキン 12X17X1.5_No.24、GS51E 付属品部品 ゴムマルパッキン 12X17X1.5_No.23、MS058E 付属品部品 ゴムマルパッキン 12X17X1.5_No.24
  • 丸石焼プレート 福井クラフト

    丸石焼プレート

    福井クラフト
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 角石焼プレート 福井クラフト

    角石焼プレート

    福井クラフト
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ステンレス中空箸 福井クラフト

    ステンレス中空箸

    福井クラフト
    ¥499税込¥549
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ(W):260mm●サイズ(D):6mm●サイズ(H):6mm●材質:ステンレスアズワン品番68-4713-79
  • (ME298)PIPE,OUTLET 三菱ふそう

    (ME298)PIPE,OUTLET

    三菱ふそう
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    5日以内出荷
  • (48530)R/ショック トヨタ

    (48530)R/ショック

    トヨタ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • (ME298)RADIATOR,ASSY 三菱ふそう

    (ME298)RADIATOR,ASSY

    三菱ふそう
    ¥579,800税込¥637,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ME298)BRKT,PIPE OUTLET 三菱ふそう

    (ME298)BRKT,PIPE OUTLET

    三菱ふそう
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MX929)ZB AXIALLAG 三菱ふそう

    (MX929)ZB AXIALLAG

    三菱ふそう
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷
  • (MC029)PIPE OIL 10 三菱ふそう

    (MC029)PIPE OIL 10

    三菱ふそう
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
  • ザガネ BIGM(丸山製作所)

    ザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ザガネ図解NoHNJ-1250SB ウケバ、ロータ部品_No.9、HNJ-1200 フンサイブヒダリガワ部品_No.4、HNJ-1200B フンサイブヒダリガワ部品_No.4、MDC-1400SB フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.21、HNJ-132 コラム ヒダリ部品_No.7、HNJ-112B-1 コラム ミギ、テンションアーム、スクリーン部品_No.22、HNJ-82-1 ウケバ、ロータ部品_No.9、MDC-132B コラム ヒダリ部品_No.7、HNJ-132B コラム ミギ、テンションアーム、スクリーン部品_No.22、HNJ-1250S フンサイブヒダリガワ部品_No.4、HNJ-1200 ウケバ、ロータ部品_No.9、HNJ-1250SB フンサイブヒダリガワ部品_No.4、HNJ-112B-1 コラム ヒダリ部品_No.7、MDC-132B コラム ミギ、テンションアーム、スクリーン部品_No.22、HNJ-82-1 フンサイブヒダリガワ部品_No.4、MDC-1400S フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.21、HNJ-120B ウケバなど
  • (41201)リヤディファレンシャル ファイナルギヤキット トヨタ

    (41201)リヤディファレンシャル ファイナルギヤキット

    トヨタ
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 南日本酪農 屋久島 縄文水 2Lx6 南日本酪農協同

    南日本酪農 屋久島 縄文水 2Lx6

    南日本酪農協同
    ¥1,998税込¥2,158
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    九州の南海上に浮かぶ屋久島は、洋上アルプスとも呼ばれる花崗岩の島。樹齢7000年余の屋久杉を育んだ日本銘水百選に選ばれた地下水をボトリング。軟水特有のマイルドでソフトな口あたりは、コーヒー、紅茶、緑茶に、また洋酒の水割り用にと、何にでも良くなじみます。
    仕様常温
  • (58612)バツテリーケーブル いすゞ自動車

    (58612)バツテリーケーブル

    いすゞ自動車
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    5日以内出荷
  • (8-980)ホース:フレキシブル.ハ いすゞ自動車

    (8-980)ホース:フレキシブル.ハ

    いすゞ自動車
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
  • 屋久島 新縄文水 PET 500ml x24 南日本酪農協同

    屋久島 新縄文水 PET 500ml x24

    南日本酪農協同
    ¥4,298税込¥4,642
    1個(500mL×24本)
    3日以内出荷
    1杯(20g)に乳酸菌200億個を配合。(フェカリス菌-12株)カカオポリフェノール280mg/杯。 カカオ由来の食物繊維2.5g/杯。中身が取り出し易く、袋の立ちが良いスタンドパック状態。
    容量(mL)500本数24
  • イーサネットケーブル 300mm 黒 UTP ROLINE

    イーサネットケーブル 300mm 黒 UTP

    ROLINE
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端に RJ-45 コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護で Durable 。 柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定 1:1 。構造: 4 ペアの銅より線
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:300mm●外側シース材質:LSZH●外被色:黒●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●AWGサイズ:26 AWGアズワン品番65-7440-03
  • フェルンバッハフラスコ CELLTREAT Celltreat

    フェルンバッハフラスコ CELLTREAT

    Celltreat
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(6個)
    18日以内出荷から31日以内出荷
    開口部が70mmですので充填と計量が簡単です。キャップにはガス交換を改善するための大きめのベントエリアがあります。その形状により表面積と体積の比率が増加します。
    材質ポリカーボネート
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥2,190税込¥2,409
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ファスナー (S083) MAZDA(マツダ)

    ファスナー (S083)

    MAZDA(マツダ)(8件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ファスナー (G032) MAZDA(マツダ)

    ファスナー (G032)

    MAZDA(マツダ)(14件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ファスナー (B040) MAZDA(マツダ)

    ファスナー (B040)

    MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(吸引・圧送)使用温度範囲(℃)-30~100使用圧力(MPa)-0.05~0.2材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】特殊PET樹脂色乳白/グリーンライン入り機能圧送・吸引用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、分別廃棄不要で廃棄作業が簡単使用流体水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、粉末法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要