カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「290-9391」の検索結果

ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(33件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンティータイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー
audio-technica¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷ゴム部分を鏡面状に仕上げ、材料との密着性を高め除塵能力を最大限に引き出します。用途HC-73SK用材質(ローラー部)シリコン系ゴム仕上鏡面ローラー(W×Φmm)30×20色(ローラー)ホワイト
ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー交換用替えローラー
audio-technica¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷低粘着のローラーを使用し、極薄のフィルムや張り合わせに最適です。用途HC-73/30用材質(ローラー部)ブチル系合成ゴムローラー(W×Φmm)30×20粘着力弱粘着 (30タック)ゴム硬度30°色(ローラー)アイボリー
ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)交換用替えローラー
audio-technica¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷電気抵抗値を107~80(表面抵抗率)とした特殊配合ゴムを使用することで、剥離帯電を最小限に抑えました。軸受け部には低発塵グリース封入ペアリングを採用することでワークに充分な加圧を実現、強力な粘着力とゴムの柔軟性との相乗効果で除塵効率もアップします。用途HC-73CG用材質(ローラー部)ブチル系導電性合成ゴムローラー(W×Φmm)30×20色(ローラー)ホワイト
シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー
audio-technica¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ゴム部分を鏡面状に仕上げ、材料との密着性を高め除塵能力を最大限に引き出します。用途HC-76SK用材質(ローラー部)シリコン系ゴム仕上鏡面ローラー(W×Φmm)60×20色(ローラー)ホワイト
ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー交換用替えローラー
audio-technica¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。用途HC-76/450用材質(ローラー部)ブチル系合成ゴムローラー(W×Φmm)60×20粘着力強粘着 (450タック)ゴム硬度23°色(ローラー)ブルー
ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー交換用替えローラー
audio-technica¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。用途HC-73/450用材質(ローラー部)ブチル系合成ゴムローラー(W×Φmm)30×20粘着力強粘着 (450タック)ゴム硬度23°色(ローラー)ブルー
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー
audio-technica¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷低粘着のローラーを使用し、極薄のフィルムや張り合わせに最適です。用途HC-710/30用材質(ローラー部)ブチル系合成ゴムローラー(W×Φmm)100×30粘着力弱粘着 (30タック)張り合わせ用ゴム硬度30°色(ローラー)アイボリー
フッ素ゴム仕様ハンドクリーナー交換用替えローラー
audio-technica¥95,980税込¥105,5781個3日以内出荷<耐久性>耐溶剤性、耐摩耗性に非常に優れており、溶剤に起因する粘着力の変化がほとんどなく、 また磨耗による表面状態の劣化が少ないため、 長期間安定した高性能を維持します。<低汚染性>除塵用粘着ゴムの最大の劣化要因である耐溶剤性を飛躍的に高めることで、ゴム成分のブリードを最小限に抑え、ゴムからの接触汚染を最小限に抑えています。またゴム自身に は粘着付与剤を使用しておらず、ゴム自身に 自己粘藩性があるため、ゴムからの接触汚染を最小限に抑えることができます。用途HC-715FE用材質(ローラー部)フッ素系ゴムローラー(W×Φmm)150×30色(ローラー)ブラック
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー
audio-technica¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷中粘着のローラーを使用し、厚いフィルム材などに最適です。用途HC-710/110用材質(ローラー部)ブチル系合成ゴムローラー(W×Φmm)100×30粘着力中粘着 (110タック)ゴム硬度30°色(ローラー)ダークブラウン
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー
audio-technica¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。用途HC-710/450用材質(ローラー部)ブチル系合成ゴムローラー(W×Φmm)100×30粘着力強粘着 (450タック)ゴム硬度23°色(ローラー)ブルー