カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- 作業工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「29247-74p10」の検索結果
![マグネット付ドレンプラグ(パッキン付) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36558024-110316-02.jpg)
マグネット付ドレンプラグ(パッキン付)
BRIDGE[自動車用品](90件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。用途オイルパンの排出口のコックに材質スチール、クロームメッキ磁力300mT
タップボルト(ドレンプラグ)
SUN TOOL(138件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。![ラベルシールインクジェット専用 光沢紙ラベル エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23235442-210518-02.jpg)
ラベルシールインクジェット専用 光沢紙ラベル
エーワン[ラベル](35件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1冊(10シート)ほか当日出荷色鮮やかに印刷できる、インクジェットプリンタ専用の光沢紙ラベルです。 ネーム用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。 乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。色白白色度(%)84坪量(g/m2)165標準総厚さ(mm)0.18ラベル厚(mm)0.12シートサイズA4粘着タイプしっかり貼れる
12.7sq首振りラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。 この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。 首振りヘッド ハンドル軸にはトルクのかかる方向に太くなる楕円形の中間軸を採用しています。 通常の旋盤による切削加工では形成不可能なこの断面形状は高剛性と軽量化を両立し、しなりの少ないダイレクトなトルク伝達フィーリングを実現する世界に類を見ない画期的な形状です。質量(g)700寸法L(mm)330寸法H(mm)21.6差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)38寸法T(mm)36.2ギヤ歯数24RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. 首振りロングラチェットハンドル(ポリッシュグリップ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷質量(g)790寸法L(mm)450寸法H(mm)21.6差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)38寸法T(mm)36.2RoHS指令(10物質対応)対応




![マグネット付ドレンプラグ(パッキン付) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36558024-110316-02.jpg)

![ラベルシールインクジェット専用 光沢紙ラベル エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23235442-210518-02.jpg)