カテゴリ

  • 制御機器(67)
  • 測定用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 防犯用品(1)

「2Eリレー」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータ・リレー SE omron(オムロン)モータ・リレー SEomron(オムロン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から31日以内出荷
質量(g)約170~230使用温度範囲(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)周波数(Hz)50/60(許容変動範:定格周波数の±5%)保存温度(℃)-25~65過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)定格電圧の1.15倍、3h、1回電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の10%、-15%(ただし、手動復帰形の欠相要素は10%、-50%)絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上保護機能過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー)耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min標高(m)2000以下動作テストボタンで:瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)*過負荷要素のみ耐久性10000回(接点は無通電)(手動復帰形)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V動作値過負荷要素:電流整定値の115%動作、欠相要素:電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)、反相要素:定格電圧の80%以下、過負荷要素の整定誤差:電流整定値の±10%(電流整定値の105~125%)、過負荷要素の温度の影響:・±5%(0~40℃において)・±10%(-10~+50℃において)、過負荷要素の周波数の影響:±3%(定格周波数の±5%変化において)、過負荷要素の制御電源の影響:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)使用湿度範囲(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min耐振動(耐久)(Hz)10~25複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(誤動作)(m/s2)98 X、Y、Z方向耐衝撃(耐久)(m/s2)294 X、Y、Z方向
モータ・リレー K2CM omron(オムロン)モータ・リレー K2CMomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータ・リレーJEM-1357三相誘導電動機用静止形保護継電器に準拠。保護要素は切り換えスイッチにより、過負荷、欠相、反相(1E~3E)が任意で組み合わせが可能。テストスイッチの操作で回路と出力リレーの動作チェックが可能。また、その動作時間は始動表示で容易に時間整定の確認が可能。盤内占有面積の小さい一体形構造。
質量(g)780~800耐電圧耐電圧AC2500V(充電部端子と取りつけパネル間、充電部端子相互間)AC1000V(接点極間)定格絶縁電圧(V)電動機回路:AC500制御電源回路:AC500出力接点回路:AC500定格周波数(Hz)50/60ケース色マンセル 5Y7/1定格使用電圧電動機回路:AC200/220V、400/440V出力接点回路:(接点1a)AC120V/2A、AC240V/1A、AC440V/0.5A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A、(接点1b)AC120V/5A、AC240V/2A、AC440V/1A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A周波数許容変動定格周波数の95~105%過負荷耐量主回路:主回路電流整定値の20倍、2s、2回、1min間隔制御電源回路:定格使用電圧の1.15倍、3h、1回使用湿度範囲35~85%RH電圧許容変動(制御電源回路)定格使用電圧の85~110% ただし、欠相時は、定格使用電圧の50%で正常に動作すること。絶縁抵抗(MΩ)10以上(充電部端子と取りつけパネル間)5以上(充電部端子相互間、接点極間)使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)消費電力(VA)動作前(50Hz):3、動作時(50Hz):5電圧の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向 各3回保存温度範囲(℃)-25~65温度の影響(0~20~40℃)過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±10%、動作時間±10%反相:動作値±10%、動作時間±10%(-10~0℃、40~50℃)過負荷:動作値±10%、動作時間±20%欠相:動作値±20%、動作時間±20%反相:動作値±20%、動作時間±20%耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z各方向 10min耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向 各3回標高(m)2000以下耐久性10000回接点容量出力接点回路:AC11級、DC11級周波数の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%
電磁開閉器 2Eサーマルリレー 富士電機電磁開閉器 2Eサーマルリレー富士電機(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です補助接点1a1b動作特性標準形ヒートエレメント数3
モータ・リレー用カレントコンバータ omron(オムロン)モータ・リレー用カレントコンバータomron(オムロン)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類カレント・コンバータ
電子式モータ保護リレー 三菱電機電子式モータ保護リレー三菱電機(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
保護モード設定スイッチにより保護機能・過負荷動作時間を負荷に合わせ選択できます。 最小目盛の3~4倍の電流整定範囲に適用できます。
標準形サーマルリレー 富士電機標準形サーマルリレー富士電機(21件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mAタイプ電磁開閉器用定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動端子カバーなし
カレント・センサ SAO omron(オムロン)カレント・センサ SAOomron(オムロン)
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
モータ過電流保護に最適の静止形過電流継電器モータの過負荷保護、一般三相回路の交流電流検出にご使用いただけます。反限時特性をもつもの、起動時ロック時間をもつもの、瞬時動作のものと、それぞれのタイプを揃えているため、使用状況に応じた、適確な保護、検出、制御が可能。電流の大きさによりCTを取り替えたり、リレー部の入力抵抗を取り替えたりする必要がなく、簡単にご使用いただけます。プラグイン形のため、取りつけ、取りはずし、配線などの作業が簡単。
仕様テストボタンでの動作:瞬時動作(動作表示LEDは点灯せず)質量(g)約170使用温度範囲(℃)10~+60(ただし、 氷結しないこと)周波数(Hz)50/60(許容変動範囲:定格周波数の±5%)定格電圧(V)(電動機回路)AC500V以下(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電圧]耐電圧電気回路一括と取りつけパネル間:AC2000V 1min接点回路と他の回路間:AC2000V 1min接点極間:AC1000V 1min定格電流(A)(電動機回路)1~80または64~160(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]ケース色マンセル 5Y7/1保存温度(℃)-25~+65過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)交流電源:定格電圧の1.15倍、3h、1回、直流電源:定格電圧の1.3倍、3h、1回使用湿度範囲35~85%RH電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の+10%、-15%絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向標高(m)2000m以下誤差【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%動作時間(起動時ロック時間):時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%時間整定目盛2~10:最大整定値の±10%接点容量AC240V 3A(cosΦ=1.0) 2A(cosΦ=0.4)DC 24V 3A(抵抗負荷) 2A(L/R=7ms)DC110V 0.2A(抵抗負荷) 0.1A(L/R=7ms)動作電流(mA)電流整定値の100%動作(形SAO-SU□Nは出力リレーがOFFする電流値)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V復帰値復帰電流値(自動復帰形):動作電流値の95%以上
電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機電磁開閉器 標準形サーマルリレー富士電機(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から90日以内出荷
電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付富士電機
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式
サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Nシリーズ三菱電機(12件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から82日以内出荷
【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
種類サーマルリレー補助接点1a1b
標準形サーマルリレー 富士電機標準形サーマルリレー富士電機(5件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mA構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(12件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)AC200シリーズNEO SCシリーズ種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定動作方式非可逆式補助接点2a2b定格使用電圧(V)AC200
パワーリレー モノタロウパワーリレーモノタロウ(59件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+60質量(g)約40接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)10入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%表示灯接点最大許容電流(A)10
標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)日立産機システム
3,198税込3,518
1台
当日出荷から4日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール
電磁開閉器 2Eサーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 2Eサーマルリレー付富士電機
7,798税込8,578
1個
当日出荷から26日以内出荷
種類電磁開閉器
ショックリレー 椿本チエインショックリレー椿本チエイン
13,980税込15,378
1個
当日出荷から49日以内出荷
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(84件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(50件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
Phoenix Contact セーフティリレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact セーフティリレーフエニックス・コンタクト
28,980税込31,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
非可逆式電磁開閉器  MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ三菱電機
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
加算形 一段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)加算形 一段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(5件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
数字表示、入出力表示は見やすいグリーン表示。(表示数字は、緑色LED、文字高8mm) 防塵カバーを標準装備。防塵カバーの上から、設定器の操作が可能。 前面外形は、DINサイズ(72×72mm)奥行寸法は103.5mmの小型です。 DC12V50mAのセンサ用電源を内蔵。
取付方式埋込・据置取付両用適合ソケットKF-03(据置取付用)、KB-03(埋込取付用)質量(g)500耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間)動作方式A形(一定時間出力形、自動リセット)/B形(出力保持形)両用入力電圧(V)【計数入力】(L)0~2/(H)6~30【外部リセット】(L)0~2/(H)6~30センサ用電源DC12V±2V 50mA電源電圧(V)AC90~132/180~264(50/60Hz)保存温度(℃)-20~+55出力電流(mA)(ソース)2.5/(シンク)8.0絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~+40(通電時)、-10~+50(記憶保持時)寿命電気的/100万回以上(AC250V抵抗負荷)機械的/1000万回以上出力時間A形/(可変)、B形/自己保持耐ノイズ1μs幅 矩形波パルス 1kV回路数(接点出力)トランスファー1回路(1c)入力抵抗【計数入力】(接点入力)6kΩ/(無接点入力)12kΩ【外部リセット】6kΩ接点容量AC250V2A出力抵抗1.2kΩ(無負荷電圧12V)出力耐電圧(V)45
リレーアッシ,スターティングモータ 31800-43E02 スズキリレーアッシ,スターティングモータ 31800-43E02スズキ
1,998税込2,198
1個
欠品中
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E02 富士電機標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E02富士電機
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4定格通電電流(A)20規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE02取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
過負荷保護形サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機過負荷保護形サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式TH-T種類サーマルリレー規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式補助接点1a1b機能トリップフリー、動作表示 ( レバー表示 ) 、手動トリップチェック使用周波数(Hz)0(DC)~400最小適合負荷20V 5mA定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動(m/s2)19.6(10~55Hz)周囲温度(℃)-10~40(基準は20、盤内最高温度55)開放熱電流(A)5
加算形 二段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)加算形 二段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1件のレビュー)
86,980税込95,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
数字表示に明るく見やすいグリーンカラーを採用した3~6桁の2段プリセット電子カウンタです。徹底した防塵対策、停電対策など、小さなボディに豊富な機能を凝縮した電子カウンタです。
質量(kg)0.5電源電圧AC90~132V/AC180~264V 50/60Hz 約5.5VA耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間)動作方式第1設定/B形(自己保持出力)のみ第2設定/A形(一定時間出力)B形切替可能(裏面スイッチ)湿度(%RH)使用周囲・保存/35~85(ただし結露しないこと)入力電圧(V)L/0~2、H/4.5~30センサ用電源DC12V±2V 50mA リップル5%(rms)以下保存温度(℃)-20~+55出力電流(mA)(ソース)2.5、(シンク)8絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)通電時/0~+40、記憶保持時/-10~+50寿命機械的/1000万回以上電気的/100万回以上(抵抗負荷)出力時間50ms~1s耐振動(耐久)変位振幅0.5mm 10~55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠)耐振動(誤動作)変位振幅0.35mm 10~55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠)回路数1メーク(1c)入力抵抗6kΩ接点容量AC250V 2A出力抵抗1.2kΩ(無負荷電圧/12V)出力耐電圧(V)45
経済形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム経済形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)日立産機システム
2,898税込3,188
1台
当日出荷から3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
動作方式非可逆式適合サーマルリレーTRC12M-1E、TRC12M-2E機械的耐久性1200万回取付け方法ねじ、DINレール端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E2 富士電機標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E2富士電機
12,980税込14,278
1個
当日出荷から51日以内出荷
種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ 日立産機システムサーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ日立産機システム
1,598税込1,758
1台
当日出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
用途サーマルリレー TRC32-1E、TRC32-2E を単体で盤面に取り付ける際に組み合わせて使用します。取付け方法ねじ、DINレール適合機種TRC32-1E、TRC32-2E
高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-QRシリーズ 三菱電機高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-QRシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
用途高感度コンタクタ種類電磁接触器動作方式可逆式適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100~220V:10/(380~440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5長さ(mm)54厚さ(mm)66.5コイル定格電圧(V)DC24コイル電流(mA)55(平均)定格絶縁電圧(V)690開放熱電流(A)20定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12(380-440V)9(500-550V)7
サーマルリレー 富士電機サーマルリレー富士電機
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
RS Pro リレー, 2c接点, 48V, 4.17 kΩ RS PRORS Pro リレー, 2c接点, 48V, 4.17 kΩRS PRO
799税込879
1個
翌々日出荷
接点構成2c仕様コイル電圧 = 48V接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 10 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 4.17 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 13mm高さ = 26.3mm寸法 = 29 x 13 x 26.3mm電気的寿命 = 100000回UL (ファイル番号E134517)、TUV (ファイル番号R50055991)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ミニチュア中間パワーリレー. 接点: 2フォームC、DPDT 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リレー 12V dc, RS PRORS PRO リレー 12V dc,RS PRO
419税込461
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
モニタリングリレー Lovato SPDT 24→240V ac/dc 64.9mm Lovatoモニタリングリレー Lovato SPDT 24→240V ac/dc 64.9mmLovato
54,470税込59,917
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁開閉器用サーマルリレーリセットレリース SZ-R形 富士電機電磁開閉器用サーマルリレーリセットレリース SZ-R形富士電機
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
種類関連商品
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 omron(オムロン)PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18omron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
欠品中
Omron CP2E シリーズは、18 個のデジタル入力と 12 個のデジタルリレー出力( 10 Kstep プログラムメモリ搭載)のコンパクトな PLC ネットワークタイプのユニットです。対応するように設計されたプログラマブルコントローラ CP2E マイクロ PLC です データ収集と Machine to Machine communイーサネットスイッチング機能を備えた内蔵イーサネットポート x 2 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ
仕様●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:18●入力方式:PNP/NPN●出力数:12●コード番号:215-8817アズワン品番65-7273-26
Phoenix Contact2963750 PHOENIXPhoenix Contact2963750PHOENIX
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
シングル又は2チャンネル緊急停止(E-Stop)用PSRクラシックセーフティリレー及びPhoenixContact製の安全扉監視は、リレーで追加設定することなく簡単に接続できます。これらは、信頼性の高い少数の安全機能のみが必要なシステム又は機械に最適なソリューションです。幅広い安全機能1信号電流経路1台で手動モニタリング及び自動アクティベーション基本絶縁及び強化絶縁ねじ又はスプリングケージ接続を用意機能を簡単に切り替え可能LEDステータス表示により迅速な配線と明確な診断迅速な取り付けと起動PhoenixContactのこのセーフティリレーを使用して、産業機器のメンテナンスダウンタイムを削減できます。強制ガイドコンタクトを使用して回路を監視し、障害を検出した場合は電源を遮断します。緑色のLED信号により、ステータスおよび動作電圧を簡単にチェックできます。このデバイスは、15VAC/DC→250VAC/DCの広いスイッチング電圧範囲を備えているため、低電圧と高電圧の両方の用途に適しています。酸化銀スズコンタクトは導電性が高く、信頼性の高いスイッチングを実現します。このリレーは、シングルチャンネルデバイスと2チャンネルデバイスと互換性があるため、汎用性の高いオプションです。1秒の高速回復時間により、要求の厳しい用途で迅速に使用できます。耐久性を高めるため、ポリアミド製ハウジングが施されており、耐腐食性があり、湿気のある環境でも安全に使用できます。このリレーを選択して緊急停止やドアを調整します。過酷な環境での使用に適した-20℃→+55℃の動作温度範囲10万サイクルの機械的寿命で長時間使用可能ですIP20(侵入保護)等級により、接触保護機能を実現します頑丈な機器に使用可能な耐衝撃性および耐振性があります
仕様●PLISO13849-1:e●SILIEC61508:3●安全カテゴリISO13849-1:4●構成可能なし長さ(mm)99幅(mm)22.5電源電圧24Vac/dcチャンネル数2補助接点1機能緊急停止、安全スイッチ/インターロックRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプねじ安全接点2
デジタル自動録画装置 エスコデジタル自動録画装置エスコ
81,000税込89,100
1個
翌日出荷
最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RHアズワン品番68-1860-88
サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ 日立産機システムサーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ日立産機システム
1,798税込1,978
1台
3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
用途サーマルリレー TRC63-1E、TRC63-2E を単体で盤面に取り付ける際に組み合わせて使用します。取付け方法ねじ、DINレール適合機種TRC63-1E、TRC63-2E
サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ 日立産機システムサーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ日立産機システム
1,298税込1,428
1台
3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
用途サーマルリレー TRC12-1E、TRC12-2E を単体で盤面に取り付ける際に組み合わせて使用します。取付け方法ねじ、DINレール適合機種TRC12-1E、TRC12-2E