定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
電装品・配線回路の保護に。
定格電圧(V)DC32以下
材質(ハウジング)PA
材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
サイズ(mm)約11×16.2×4.0
材質亜鉛+PC
使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)16
タイプ管
直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
使用可能電力DC12V車/DC24V車
サイズ(mm)約Φ6.4×30
仕様AC250V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)30
電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)
定格電圧(V)DC32以下
サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)6.4×30
JIS呼びMF-60
リード線無
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
材質亜鉛+PC
サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています
定格電圧(V)AC250
温度上昇115%、100℃以下、通電
材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ10.3×38.1
ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)8
タイプ低背
使用可能電力DC12V車/DC24V車
サイズ(mm)約11×9×4
直径×長さ(mm)約11×9×4
色深緑
質量(g)6
使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50
定格電圧(V)250
保存温度(℃)-40~85
リード線無
サイズ(mm)32×11.5×20.5
通電容量110%
溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)9
タイプミニ平型
サイズ(mm)約11×16×4
色黒
質量(g)26
使用温度範囲(℃)-20~60
保存温度(℃)-40~85
リード線無
サイズ(mm)32×25×37
RoHS指令(10物質対応)対応
通電容量110%
溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
マイクロ2ブレードヒューズのセット品です。
用途ヒューズの交換
携帯用ATMブレードヒューズが入ったセット品です。
用途ヒューズの交換
セット内容ATMヒューズ2A 3個、ATMヒューズ3A 3個、ATMヒューズ4A 3個、ATMヒューズ5A 3個、ATMヒューズ7.5A 3個、ATMヒューズ10A 3個、ATMヒューズ15A 3個、ATMヒューズ20A 3個、ATMヒューズ25A 3個、ATMヒューズ30A 3個
色レッド、グリーン、イエロー、ブルー、ピンク、グレー、ブラウン
電流(A)2、3、4、5、7.5、10、15、20、25、30
1セット(30個)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
用途各種通信機器などに
質量(g)9.5
使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)
保存温度(℃)-40~85
リード線無
サイズ(mm)32×10×35
RoHS指令(10物質対応)対応
通電容量110%
溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
定格電流(A)15
極数2極単投
定格電圧AC250V
スイッチ特性ON-OFF
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)250(125も可)
材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)30
質量(g)8
種類ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5
寸法A(Φmm)6.35
サイズ(mm)Φ6.35×30
溶断規格B
小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 小型インバータ、サーバー、UPS、電源に最適 幅広い定格電流のタイプを用意
種類管型ヒューズ
取付方式表面実装
サイズMidget
今あるヒューズをベンリヒューズに差し替えるだけで、電源の分岐を簡単に行うことができます。
電流(A)15
メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7116。低背型 15A 2コSET
電流(A)15
1個
¥199
税込¥219
6日以内出荷
エスコ品番EA758ZV-6
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
遮断電流(A)2500
サイズ(mm)Φ15×50
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
こんなお得な商品も!

平型ヒューズ ミニ
モノタロウ
¥99
税込¥109
サイズ(mm)16.5×11
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
種類車載ヒューズ
定格電流(A)1・2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30
リード線有
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
種類車載ヒューズ
定格電流(A)2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30
リード線有
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
関連キーワード