カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
- オフィス家具(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 科学研究・開発用品(12)
- 建材・エクステリア(8)
- 建築金物(5)
- 救急・衛生(5)
- 制御機器(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 介護用品(2)
- カー用品(2)
- トラック純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(78)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- 萩原(5)
- ユニベール(5)
- 不二貿易(4)
- Watlow(4)
- 三菱ふそう(3)
- ホーシン(HOSHIN)(3)
- TPP(3)
- 日東工業(2)
- 篠原電機(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
- リブドゥコーポレーション(2)
- ATEN(2)
- RS PRO(2)
- カトージ(2)
- メディカル・エイド(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「2cm-105」の検索結果

パイプファン 排気形
Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
ガンツ 超広角照射バータイプワークライト
GENTOS¥11,980税込¥13,1781台当日出荷充電式多目的作業灯 超広角照射バータイプワークライト。白色COB(面発光)LEDを3面搭載 後方にまで届く超ワイドな照射角(215°)で広範囲照射が可能。最大1200ルーメンの高出力 6時間の連続点灯。Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(120ルーメン/29時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。ダブル背面マグネットとダブル背面マルチフックで設置場所自由自在。底面マグネット付き専用充電スタンドで、置くだけの簡単充電。本体に直接ケーブルを差しての充電も可能(type-C接続)。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。GZ-613 後継用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品専用Type-C充電ケーブル(50cm)、ACアダプター(5V2A)、充電用スタンド(Type-C仕様)(W76.0×H120.85×D65.14(mm) 重さ105g)適合スイッチオペレーション:Top>COB Eco>COB Mid>COB Hi>OFF幅(mm)39.1厚さ(mm)33.5全長(mm)352質量(g)約377タイプバータイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約39.1×352×33.5保護等級IP64光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×3個バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP64フックあり設置方式マグネット・フック電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)9000(内蔵)光束(Lm)最大1200使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)トップライト:120(最大時)、メインライト:340(Ecoモード時)/750(Midモード時)/1200(Highモード時)照射角215°(広角)明るさ120ルーメン照射距離(m)最大:約42電球の種類白色COB(面発光)LED連続点灯時間(時間)約6~29照射角度(°)215(広角)落下耐久(m)テスト:2エコロジー商品省エネ
(30サイズ展開有)2~3級遮光・形状記憶ドレープカーテン レガシー
ユニベール(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(2枚)ほか当日出荷から5日以内出荷フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。用途ご家庭、事務所、オフィスに
レントゲンガウン 前合わせ 袖なし 105cm 1ケース 50枚×2箱入
メディテックジャパン¥42,980税込¥47,2781ケース(2箱×50枚)6日以内出荷不織布素材のディスポ検査着です。前合わせ紐タイプ・袖なし材質PP(ポリプロピレン)色濃紺サイズフリーアズワン品番68-6572-28
防虫通気材 ブラック
フクビ化学(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10本)当日出荷軒部分の通気用部材としても使用可能。 壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。 バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。材質PP+EPE色ブラック
(30サイズ展開有)防炎・2級遮光ドレープカーテン ステイシー
ユニベール(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。用途ご家庭、事務所、オフィスに
3連 折りたたみパーテーション
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷簡易的に部屋を区切ったり隠したりする便利アイテム。日差しの気になる時には室内の日よけとしても活躍。使わないときはコンパクトにたたんで収納可能。重さ1.8kgで持ち運びもラクラク。完成品のため届いたらすぐに使用可能。用途パーテーション 間 仕切り スクリーン 衝立 4連 風除け 日よけ リモートワーク テレワーク 目隠し 来客 軽量 折りたたみ材質枠:天然木、幕部:紙幅(mm)1205質量(kg)1.8色ダークブラウン高さ(mm)805本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)120.5×2×105折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×6×105脚の種類固定脚
角型ガラリ(水切付・網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷ステンレス網は16メッシュです。仕様ステンレス網付、水切付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型ガラリ
防炎・形状記憶・遮光ドレープカーテン フーガ
ユニベール¥5,198~税込¥5,718~1セット(2枚)ほか当日出荷から4日以内出荷フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 遮光性のある細かなシンプルチェックのドレープカーテンです。 安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 事業者の方や、高層の建物にお住いの方には必須機能! 形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。 人気色の3色展開! アジャスターフック(Aフック)、同色タッセルが付属されております。 洗濯機での洗濯が可能なのでお手入れも簡単です!用途ご家庭、事務所、オフィスに混率(%)ポリエステル100機能遮光性、防炎、形状記憶
パイプファン 浴室用
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●8cmプロペラファン・耐湿形・排気●24時間・常局時所換気推兼奨用●電源コード付●壁面・天井面取付兼用形質量(kg)0.62色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所浴室用消費電力(W)(50/60Hz)3/4.1適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)105(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110
パイプファン スタンダードタイプ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形ハネ径(cm)8適合場所居室・洗面所・トイレ用適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)105(ルーバー)
デュアルポイントストラップⅡ
エツミ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷長さ105cmでネック・ショルダー・ななめ掛けに対応、デュアルポイントストラップⅡ。2点吊り(デュアルポイント)のカメラやスマホケースに付けられる本革製ストラップです。ネック、ショルダー、ななめ掛けに対応した全長約105cm。また、取付け部はバックル式でワンタッチ着脱が可能です。仕様バックル式、先端取り外し可能材質本革(裏面:PU加工)質量(g)約25ストラップ幅(mm)約10耐荷重(g)約400以下ストラップ長さ(cm)約105
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-105Z)
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷ストローク(mm)105形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
フィルターカセット
日東工業¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷から5日以内出荷フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)付属品取付ねじ付仕様屋内用材質本体:鉄規格IP4X板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応![LEDクリップライト(USB) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25691385-230501-02.jpg)
LEDクリップライト(USB)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,400税込¥1,5401個欠品中フレキシブルアームで角度を自由に変えて、机に挟んで固定できる。厚さ2cmまで挟めるクリップ付。材質:ABS、アルミ。サイズ:ライト部:210×45×8.6mm、クリップ部:75×105×67mm、アーム長:320mm。セット内容:本体×1用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS、アルミ寸法(mm)ライト部:210×45×8.6、クリップ部:75×105×67、アーム長:320包装形態箱入り商品タイプライト
パイプファン インテリアパネル形
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●インテリアパネル形●風量形●8cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.48色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)105(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
角型ガラリ(水切付・標準網なし)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から5日以内出荷仕様標準網なし、水切付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型ガラリ
パイプファン スタンダードタイプ
Panasonic(パナソニック)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、大風量形、速結端子付質量(kg)0.55色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)3.2/3.8適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)28.5/31.5開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)92/104換気風量(m3/h)(50/60Hz)105/120
アルミ合金矢板
ホーシン(HOSHIN)¥12,980~税込¥14,278~1枚当日出荷から8日以内出荷重量が軽量鋼矢板の約1/3と軽量!!手作業による持ち運びが可能で作業効率が大幅にアップします。 軽量鋼矢板1型は、開削延長1mあたり両面で8枚必要ですが、アルミ矢板(HAY-3833N)は6枚で施工できる為、人件費の削減と作業効率が大幅にアップします。 両面が同形状でアルミ矢板の表・裏の方向性を気にせず建込み作業が行え、作業効率がアップします。 専用アクセサリーの[打込工具・引抜工具](別売)を使用することにより作業効率がアップし、建込みや撤去時の矢板先端の保護が可能です。 断面形状や両端の補強により強度も優れています。 錆びにくく耐久性が優れている為、長期間使用可能です。 使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。 軽量なので、運搬時の燃費削減やバックホーなど重機可動時間を短縮でき、CO2排出量が削減できます。用途深さ3.8mまでのガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)材質JIS A6N01S-T5高さ(mm)38NETIS番号QS-190032-A
<約3分で組立完了> 工具不要&ネジ無し ベッド ネジレス 【 畳マットレスSET 宮棚付き コンセント付き 】 和モダン 簡単組立 ベッドフレームのみ シングル
萩原¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷工具不要&面倒な組立て不要!で一人暮らしの新生活にもピッタリな「すのこベッド」と畳マットレスのセット。コンパクトな梱包なので引っ越しの時にも搬入がらくらく!ワンルーム、賃貸住宅、ひとり暮らしにオススメです。シンプルなデザインながらベッド下収納もできるスペースも確保。天然木を贅沢に使用しており、木の温かみや自然の香りも楽しめます。畳は吸湿性に優れており、ジメジメした季節でも快適に過ごせます。天然木と畳の要素が調和して、和風・洋風どちらのインテリアにも合わせやすいアイテムです。ベッドフレーム【商品サイズ(約)】幅100×奥行207.5×高さ65cm【梱包サイズ(約)】(1)108.5×74.5×16.5cm(12kg)(2)105×28×17.5cm(20kg)【材質】天然木パイン材(表面加工:ラッカー塗装)【生産国】ベトナム【備考】・工具不要のはめ込むだけの組立て・天然木のため節や木目の模様に個体差がございます。畳マットレス【商品サイズ(約)】幅92×奥行195×厚み1.1cm【梱包サイズ(約)】100×50×5cm【材質】表地:い草100%、中材:不織布【生産国】中国【備考】完成品用途ベッド、畳ベッドとして。材質主材:天然木(パイン)、マットレス:<表>い草<中材>ポリエステル備考組立式 / 2口コンセント付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)98.5×209×68座面高(cm)36
ダストサンプラー【ダスカー50用】
NTT-ATクリエイティブ¥21,980税込¥24,1781袋(100枚)当日出荷ダスカー50専用のサンプラーシートです。保存用裏面保護フィルムは付いていません。ダストサンプラー保護フィルムPF-01が必要です。
12Vコードレス 高枝チェーンソーミニ (ハンディ・高枝ポール 2WAYタイプ)
YARD FORCE¥16,000税込¥17,6001セット3日以内出荷軽くて作業がとってもラクな超軽量コンパクトなハンディー仕様及び高枝切りポール仕様で使える2WAYタイプチェーンソー「YARDFORCE 12Vコードレス高枝チェーンソーミニ」が新登場! お客様からのリクエストで一番多い「もっと軽い高枝チェーンソーないの?」の声に...ついにお応えする「2WAYタイプ高枝電動チェーンソーミニ」。 とにかく軽量化を追求してヘッド部を極限まで小型化しました。 重さはなんとヘッド部分のハンディーミニチェーンソーがバッテリー含めて約1.1kgと軽量小型。 ポール部を接続してもハンディー部分・ポール部分・バッテリー含めて総本体重量が1.7kgと従来の高枝電動チェーンソー商品の半分以下を実現。 小型とはいえチェーンソーなので切れ味は抜群。 最長175cmまで伸ばせて、身長も合わせて高さ2mもの高枝切りもバッサリラクラクです。 枝切断能力は、切断枝径最大10cm! フル充電で連続30分稼働!(※無負荷時)・105本切断!(※径2cmの枝の場合) 安全構造のWスイッチや刃カバー付きでポール手元スイッチ部も可変式で操作も安心です。 軽量ボディー12V充電式なので、持運びも楽であり、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山林等でも高い枝切りや手元の枝や木材切りに使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。セット内容本体(ヘッド部本体)、高枝切り用ポール、12Vリチウムイオンバッテリー1個、充電器(100V用)、チェーンソーオイル(メーカー標準付属)、サブハンドル(ハンディー使用時に取付)、チェーン刃部プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書) 付材質樹脂、アルミ、スチール他質量(kg)本体(ミニハンディー部・ポール):約1.5、バッテリー:約0.2寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ハンディ時:約110×100×390(ポール取付時:長さ1280~1750)バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)回転速度約5m/s最大切断径(Φmm)木材:100(樹木によって異なる)バッテリー稼動時間約30分(無負荷時)作動音(dB)90ガイドバー長さ(mm)105(刃渡り)
ラックマウントキット(ロング)
ATEN¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷2X-027Gは、ビデオマトリックススイッチャー用のロングレール・マウントアングル奥行:68~105cmのラックマウントキットです。その他【イージーラックマウントキット】2X-027G(ロング)RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)【ラック取付支柱間の距離】68~105グリーンマーク認定
スライド扉収納ベッド S
アイリスオーヤマ¥44,980税込¥49,4781台翌日出荷大容量のベッド下収納にこだわったヘッドボード付きのベッドです。ヘッドボードはスライド扉を採用し、インテリアを損なわないようにすっきり収納することができます。スライド扉横のオープンスペースは、手元を照らすLEDライトと2口コンセント付きです。ヘッドボード天板には時計やティッシュなどの小物が置けます。引き出しの深さは約24cmと深型で、1個あたり約105Lの収納が可能です。引き出しの取り付け位置は選択可能です。引き出しやすいキャスター付きです。ベッド下の引き出し収納以外のスペースも活用できるため、季節ものや頻繁に着ないお洋服なども収納可能です。床板はすのこ構造で通気性抜群です。湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。簡単に取り外せます。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板寸法(mm)ヘッドボード:約972×164×895、ヘッドボード天板:約972×164、ヘッドボードスライド扉内寸:約305×105×195、ヘッドボードオープンスペース内寸:約613×105×195サイズセミダブル高さ(mm)床板まで:約388質量(g)66370種類チェストベッド容量(L)引き出し:約105(1個あたり)消費電力(W)合計1500定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)全体124、ヘッドボード天板・固定棚板各2、本体100、引き出し1個あたり10定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)本体:125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)972×2144×895定格電源電圧LEDライト:AC100V 0.2W引出し内寸法(mm)約933×470×240(1個あたり)ベッド寸法(mm)約972×1960適合厚さ(mm)【マットレス】約160収納の目安引き出し:Yシャツなら48枚最大使用者体重(kg)約100
布団・こたつ布団収納袋 北欧柄
アイメディア¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷通気性に優れた不織布製で布団をホコリや湿気からしっかり守ります。埃の溜まりやすい押入れ収納に最適です!。ビニールの透明窓が付きで開けて探す手間も省け、重ねても中身が確認できます。必要なものがサッと取り出せて便利です。ファスナー部分が大きく開くから、衣類の出し入れがしやすい。ダブルファスナーで開閉もしやすく、衣替えも手間を減らせます。シンプルなデザインでお部屋にも馴染みやすく、和室にも洋室にもピッタリ。落ち着いたグレーカラーでおしゃれな雰囲気を演出します。材質生地:ポリプロピレン不織布、透明窓:EVA樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)100×65×50収納の目安布団/2~3枚、こたつ布団/天板サイズ約75cm角または布団サイズ約2m角一式、天板サイズ約75cm×105cmまたは布団サイズ約2×2.5m一式
RD43-ES 電磁シールド(EMS)仕様フィルターカセット
日東工業¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ取扱説明書材質カバー・本体 : 鉄フィルタ : ポリエステル(除塵率80%)シールド金具:ステンレス使用温度範囲(℃)-10~+60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70BRoHS指令(10物質対応)対応
こたつ掛け布団 こたつ敷き布団 2点セット
YAMAZEN(山善)¥8,198税込¥9,0181セット5日以内出荷こたつ掛布団&敷き布団の2点セット。幅105-120、奥行75-80cmのこたつに対応。ピーチスキンとフランネルの2種類の生地よりお選びいただけます。収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。掛け布団は手洗い洗濯可能用途こたつ用掛け布団、敷き布団として。こたつふとん 掛敷セット 手洗い洗濯寸法(幅W×奥行D)(cm)掛け布団:200×240、敷き布団:200×240
【 耐荷重350kg 】頑丈すのこベッド 畳マットレスセット 畳ベッド シングル 和モダン 高さ3段階調整 宮付き コンセント付き 天然木
萩原¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷高さが3段階調節できる、耐荷重350kgの頑丈すのこベッド。ベッド下は大容量の収納になるので、オフシーズンの洋服や家電、寝具、プラスチックケースやラグなどの収納にピッタリ。宮棚は縁が付いているのでスマートフォンやタブレットを立てかけられます。2口コンセントも付いているので充電もできて便利。畳は吸湿性に優れており、ジメジメした季節でも快適に過ごせます。ベッドフレーム【商品サイズ(約)】幅105×奥行215×高さ71.5cm【梱包サイズ(約)】1)109×28.5×16.5cm(16kg)2)107×51.5×16.5cm(23.3kg)【材質】天然木パイン材(表面加工:ラッカー塗装)【生産国】ベトナム【備考】組立品(プラスドライバーが必要)。畳マットレス【商品サイズ(約)】幅100×奥行200×厚み1.1cm【梱包サイズ(約)】100×52×5cm(4kg)【材質】表地:い草100%、中材:不織布【生産国】中国【備考】完成品用途ベッド、畳ベッドとして。材質主材:天然木(パイン)、マットレス:<表>い草<中材>ポリエステル備考組立式 / 2口コンセント付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×215×71.5座面高(cm)31.5/36.5/41.5
ソファダイニングセット Dタイプ(2Pソファ・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110
萩原¥43,980~税込¥48,378~1台翌々日出荷組み合わせを選べるダイニングセット。お部屋に合わせて自由にレイアウトが可能です。テーブル【商品サイズ(約)】幅110×奥行70×高さ65cm【梱包サイズ(約)】幅116×奥行73×高さ9cm【梱包重量(約)】17.8kg【材質】天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)【生産国】中国。チェア(1脚分)【商品サイズ(約)】幅51×奥行64.5×高さ77cm【梱包サイズ(約)】幅61×奥行53×高さ24.5cm【梱包重量(約)】8.9kg。ソファ(1脚分)【商品サイズ(約)】幅105×奥行64.5×高さ77cm【梱包サイズ(約)】幅106×奥行61.5×高さ21.5cm【梱包重量(約)】14.5kg。チェア・ソファ共通【材質】張り材:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム【生産国】マレーシア。全品共通【備考】組立品用途ダイニングセットとして。材質主材:天然木、天板:天然木化粧繊維板、張地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム備考〇組立式寸法(cm)テーブル:(約)幅110×奥行70×高さ65、ソファ(2P):(約)幅105×奥行64.5×高さ77×座面高42






















![LEDクリップライト(USB) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25691385-230501-02.jpg)