曜日別特売

ソファダイニングセット Dタイプ(2Pソファ・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110

ソファダイニングセット Dタイプ(2Pソファ・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 - 萩原ソファダイニングセット Dタイプ(2Pソファ・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 - 萩原ソファダイニングセット Dタイプ(2Pソファ・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 - 萩原ソファダイニングセット Dタイプ(2Pソファ・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 - 萩原ソファダイニングセット Dタイプ(2Pソファ・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 - 萩原ソファダイニングセット Dタイプ(2Pソファ・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 - 萩原ソファダイニングセット Dタイプ(2Pソファ・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 - 萩原ソファダイニングセット Dタイプ(2Pソファ・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 - 萩原

組み合わせを選べるダイニングセット。お部屋に合わせて自由にレイアウトが可能です。
テーブル【商品サイズ(約)】幅110×奥行70×高さ65cm【梱包サイズ(約)】幅116×奥行73×高さ9cm【梱包重量(約)】17.8kg【材質】天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)【生産国】中国
チェア(1脚分)【商品サイズ(約)】幅51×奥行64.5×高さ77cm【梱包サイズ(約)】幅61×奥行53×高さ24.5cm【梱包重量(約)】8.9kg
ソファ(1脚分)【商品サイズ(約)】幅105×奥行64.5×高さ77cm【梱包サイズ(約)】幅106×奥行61.5×高さ21.5cm【梱包重量(約)】14.5kg
チェア・ソファ共通【材質】張り材:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム【生産国】マレーシア
全品共通【備考】組立品

用途
ダイニングセットとして。
材質
主材:天然木、天板:天然木化粧繊維板、張地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
備考
〇組立式
寸法(cm)
テーブル:(約)幅110×奥行70×高さ65、ソファ(2P):(約)幅105×奥行64.5×高さ77×座面高42
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02705338SH-8615NA-BR-3SRブラウン
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
02706501SH-8615NA-BL-3SRブルー
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
02707822SH-8615NA-BE-3SRベージュ
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
02708260SH-8615NA-LGY-3SRライトグレー
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする