カテゴリ
- メカニカル部品(1,408)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(366)
- 制御機器(260)
- 物流用品(178)
- 農業機械(160)
- 切削工具(118)
- トラック用品・パーツ(106)
- 機構部品(81)
- パソコン/周辺機器(79)
- 作業工具(66)
- 自動車補修部品(52)
- バイク部品(46)
- 自動車純正部品(45)
- 配管・水廻り設備部材(43)
- 測定用品(42)
- オフィス家具(38)
- カー用品(33)
- 建築金物(30)
- 科学研究・開発用品(28)
- 油圧機器・油圧ホース(26)
- 家電(25)
- 建材・エクステリア(24)
- バッテリー・電装(24)
- 空調・照明・電設資材(23)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 電気材料(20)
- 溶接用品(18)
- バイク純正部品(17)
- 住設機器(16)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 事務用品(14)
- 厨房用品(12)
- 防犯用品(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- テープ(10)
- 清掃用品(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 縫製用品(7)
- 電動工具(7)
- 卓上消耗品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 完成車(6)
- 保管用品(5)
- 測定関連サービス(5)
- 作業服(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 整備工具・収納(4)
- 自転車部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 空圧工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 日用品(2)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- エンジン工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- 三木プーリ(1,198)
- SMC(204)
- KITO(キトー)(164)
- BIGM(丸山製作所)(156)
- 雅(100)
- CKD(83)
- IKO(日本トムソン)(72)
- IDEC(和泉電気)(43)
- ニッセイ(42)
- エスコ(39)
- ニッタ(38)
- オムロンソーシアルソリューションズ(38)
- アサ電子工業(37)
- 渡辺電機工業(33)
- SKC(環境測定)(26)
- omron(オムロン)(25)
- TAKIGEN(タキゲン)(23)
- 大阪魂(21)
- OSG(オーエスジー)(19)
- ブランドをもっと見る
「2h-12」の検索結果

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2
トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
標準形サーマルリレー
富士電機(6件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から81日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。種類標準サーマルリレー構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H12
SMC¥3,500~税込¥3,850~1袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)12材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ストレート KQG2H
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から15日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
ルモグラフ 製図用高級鉛筆
ステッドラー(1件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷から5日以内出荷製図・ファインアート・デザインなどのプロフェッショナルユーザーから厚い信頼を受けている鉛筆。紙への定着性がよく均一な線が書けます。折れにくく磨耗が少なく滑らかな書き味です。寸法(mm)175×Φ7.5質量(g/本)4芯色黒商品タイプ本体
プラスチックベアリング
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷から5日以内出荷ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)![温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55189243-170327-02.jpg)
温度パワーセンサー [TPS]
松尾電器産業¥8,998税込¥9,8981個当日出荷小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用仕様中温用、薄型、防塵、取付穴なし、リード2 本付電気定格AC125V/0.5A~3A、AC250V/0.5A~2A、DC12V/0.5A~3A、DC24V/0.5A~2A開閉寿命(回)10万(定格負荷において)動作温度上昇でOFF、温度下降でONディファレンシャル15±5(10~20)℃
電磁開閉器 2Eサーマルリレー
富士電機(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から91日以内出荷種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)動作特性標準形補助接点1a1b定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格ですヒートエレメント数3定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です
スパフレックスカップリング(ALモデル)
三木プーリ(2件のレビュー)¥4,679税込¥5,1471個当日出荷から18日以内出荷2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応許容偏角(°)1材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有
W管継手 ストレートユニオン
SK11¥599~税込¥659~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの同一方向の配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレートユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸
インターナショナルダイヤ¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状半丸![北川用鉄生爪 B アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013588-150415-02.jpg)
北川用鉄生爪 B
アーム[作業工具]¥29,980税込¥32,9781セット(3個)当日出荷から翌々日出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。用途旋盤チャック用材質S-50C
ハーフユニオン KFG2H
SMC(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から11日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)使用温度範囲(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
接着剤用スプレーガン(ハンドガン・圧送式)
アネスト岩田¥59,980税込¥65,9781丁当日出荷ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました。用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。トラスコ品番383-4973最高使用圧力(MPa)0.7空気使用量(L/min)440パターン開き(mm)265塗料噴出量(mL/min)150吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)1.2所要圧縮機(kw)5.5塗料供給方式圧送式エアー取付口G1/4カップ取付口G3/8
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から12日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
W管継手 ストレート
SK11¥739税込¥8131個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレート材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
ステンレスノンスリップ タイヤ付き
ヒナカ(旧:日中製作所)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から10日以内出荷タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ。改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます。空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応。アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています。屋内専用(屋外での使用はしないでください)。接着剤やビスは付属しません用途Pタイル・長尺シート用材質金具:ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5ストレート穴ピッチ(mm)両端:100
3カ-W Uナット(ウスガタ(ホソ1.5
大阪魂¥3,972税込¥4,3691個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。ピッチP(mm)1.5
銅直管
KMCT¥9,198~税込¥10,118~1セット(2本)3日以内出荷熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。用途一般的な配管に使用される銅管。長さ(mm)2500調質1/2H
Uナット(ウスガタ(ホソ1.5
大阪魂¥3,283税込¥3,6111個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。ピッチP(mm)1.5
...
























![温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55189243-170327-02.jpg)





![北川用鉄生爪 B アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013588-150415-02.jpg)