カテゴリ

  • メカニカル部品(5,392)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,461)
  • オフィス家具(874)
  • 油圧機器・油圧ホース(805)
  • 農業機械(679)
  • 制御機器(574)
  • パソコン/周辺機器(408)
  • バイク部品(286)
  • バイク純正部品(247)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(224)
  • 自動車純正部品(213)
  • 科学研究・開発用品(199)
  • 測定用品(196)
  • FA担当者のオススメ新商品(195)
  • 切削工具(151)
  • 建築金物(150)
  • 作業工具(135)
  • 建材・エクステリア(111)
  • 溶接用品(90)
  • 自動車補修部品(89)
  • 医療(80)
  • 電動工具(68)
  • トラック用品・パーツ(63)
  • 家電(57)
  • カー用品(55)
  • 作業服(52)
  • 空調・電設資材(48)
  • 店舗什器・備品(46)
  • 機構部品(46)
  • バッテリー・電装(45)
  • 保管用品(43)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • 住設機器(40)
  • 物流用品(39)
  • 照明(39)
  • 防災用品(39)
  • 厨房用品(35)
  • 事務用品(34)
  • 電気材料(32)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(31)
  • 防犯用品(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(25)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 測定関連サービス(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(21)
  • 縫製用品(21)
  • クリーンルーム用品(19)
  • 安全保護具(15)
  • 鈑金・塗装(14)
  • 清掃用品(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 安全用品(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • テープ(10)
  • 梱包用品(9)
  • 研磨材(9)
  • 空圧工具(9)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 塗料(5)
  • 日用品(5)
  • 完成車(5)
  • 介護用品(4)
  • マスク(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 手袋(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)

「2h-02」の検索結果

関連キーワード
14,607件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
ストレート KQ2H ミリサイズ SMCストレート KQ2H ミリサイズSMC(7件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。
K Series(KQ2H02) SMCK Series(KQ2H02)SMC
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
Φ19.05x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) エスコΦ19.05x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)エスコ
11,400税込12,540
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)6Aエスコ品番EA440DB-6A厚さ(mm)1長さ(m)2
Φ25.40x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) エスコΦ25.40x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)エスコ
15,600税込17,160
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)10Aエスコ品番EA440DB-10A厚さ(mm)1長さ(m)2
Φ22.22x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) エスコΦ22.22x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)エスコ
13,500税込14,850
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)7Aエスコ品番EA440DB-7A厚さ(mm)1長さ(m)20
Φ15.88x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) エスコΦ15.88x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)エスコ
9,420税込10,362
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)5Aエスコ品番EA440DB-5A厚さ(mm)1長さ(m)2
エアーフィルター DJ(ドライブジョイ)エアーフィルターDJ(ドライブジョイ)(152件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズSMC(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC異径ストレート KQ2H ミリサイズSMC(1件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H02 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H02SMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
3日以内出荷から16日以内出荷
クランプ インテークパイプ 13170-02H02 スズキクランプ インテークパイプ 13170-02H02スズキ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
イグニッションコイル HITACHIイグニッションコイルHITACHI(111件のレビュー)
5,990税込6,589特価
1本
当日出荷から29日以内出荷
「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~)SMC(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から18日以内出荷
直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
ナイロンネットフィルタ Merck(メルクミリポア)ナイロンネットフィルタMerck(メルクミリポア)
11,690税込12,859
1箱(100枚)
当日出荷から22日以内出荷
藻類や細胞の捕集、粒子分析、粗粒子ろ過、溶剤の前ろ過などにご使用頂ける耐熱性デプスフィルタです。 広範囲の有機溶媒に化学適合性(耐薬品性)を持ちます。 EOG滅菌やガンマ線滅菌も可能です。
材質ナイロン6.6白色無地温度範囲(℃)-40~115(乾燥時)
アルミMIG用チップ ダイヘンアルミMIG用チップダイヘン
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷から14日以内出荷
アルミMIG用のチップです。
イグニッションコイル HITACHIイグニッションコイルHITACHI(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌日出荷
適合メーカーHONDA
(90947)Rブレーキホース トヨタ(90947)Rブレーキホーストヨタ(4件のレビュー)
1,452税込1,597
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
中切 C2H2火口 小池酸素工業中切 C2H2火口小池酸素工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)(LPG)0.02酸素圧力(MPa)0.3
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3160 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3160SMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
VXA Series(VXA2~) SMCVXA Series(VXA2~)SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から32日以内出荷
保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~)SMC
8,698税込9,568
1個
当日出荷から32日以内出荷
ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
(50820)ラバー ホンダ(50820)ラバーホンダ(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
石こうボードに下地を直貼り BE-BASE assist 本体 ダンドリビス石こうボードに下地を直貼り BE-BASE assist 本体ダンドリビス
589税込648
1袋(2セット)
当日出荷
BE-BASEと併用することにより安全荷重がさらにアップします。(約45kgまで上がります)
用途石膏ボードDIY用。付属品ピン10本、専用ビス2本トラスコ品番461-0062材質本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、ビス:鉄長さ(mm)約52幅(mm)約52高さ(mm)約15品名BE-BASE assist 本体縦(mm)約15
Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 モーメンタリ Panasonic(パナソニック)Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 モーメンタリPanasonic(パナソニック)
579税込637
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様末端様式:表面実装アクチュエータの種類押し板接点構成SPST動作特性モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)コンタクト定格電流(mA)20
【リビルト】オルタネーター NAP【リビルト】オルタネーターNAP
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
ヒタチ製 12V 90A D128
メーカー日産
DSLソケット H9 SK11DSLソケット H9SK11
719税込791
1個
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436670(SK11・DSLソケットLH9・S-OL22HL020)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)62.2×23質量(g)65ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)9
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット三菱電機
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)カウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力、信号レベル(ΦA、ΦB):DC5/12/24V 2~5mAチャンネル数2チャンネル外部出力(一致出力)トランジスタ(シンクタイプ)出力:2点/チャンネル、DC12/24V 0.5A/1点、2A/1コモン外部入力プリセット:DC5/12/24V 2~5mA/ファンクションスタート:DC5/12/24V 2~5mA接続方式(外部配線)40ピンコネクタ
アルミスリムノンスリップ タイヤ付き ヒナカ(旧:日中製作所)アルミスリムノンスリップ タイヤ付きヒナカ(旧:日中製作所)
9,398税込10,338
1本
3日以内出荷
タイヤ表面にラウンドやスクエアの処理を施したスリムタイプのノンスリップアルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています屋内専用(屋外での使用はしないでください)接着剤やビスは付属しません
用途Pタイル・長尺シート用材質金具:アルミニウム/シルバー仕上穴径(Φmm)5皿穴ピッチ(mm)両端:100規格35幅
ステンレススリムノンスリップ タイヤ付き ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレススリムノンスリップ タイヤ付きヒナカ(旧:日中製作所)
9,398税込10,338
1本
3日以内出荷
タイヤ表面にラウンドやスクエアの処理を施したスリムタイプのノンスリップアルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています屋内専用(屋外での使用はしないでください)接着剤やビスは付属しません
用途Pタイル・長尺シート用材質金具:ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5皿穴ピッチ(mm)両端:100規格35幅
【リビルト】オルタネーター NAP【リビルト】オルタネーターNAP
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
ヒタチ製 12V 70A D139
メーカーイスズ、日産主な適合純正品番5-86114-305-0・5-86103-465-0・23100-6T00A・23100-6T001・5-86113-269-0・23100-6T002・23100-6T000・5-86140-283-0サービス分類リサイクル・リビルト
(16577)ラジエター パイプ トヨタ(16577)ラジエター パイプトヨタ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ビバコン(DNA・タンパク用) sartorius(ザルトリウス)ビバコン(DNA・タンパク用)sartorius(ザルトリウス)
109,800税込120,780
1箱(100個)
6日以内出荷から15日以内出荷
超低吸着の遠心式ろ過ユニットです。 微量なDNAやタンパクを最小限のロスで回収できます(平均回収率93%)。 濃縮だけではなく、脱塩にも使用できます。
(33034)サードギヤ トヨタ(33034)サードギヤトヨタ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3170 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3170SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
ジェネレーターカバー(ブラック) CBX400F/CBR400F BEETジェネレーターカバー(ブラック) CBX400F/CBR400FBEET
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
主な適合車種CBX400F/CBR400F
...