カテゴリ

  • オフィス家具(1,456)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,001)
  • メカニカル部品(619)
  • トラック用品・パーツ(534)
  • 制御機器(365)
  • バイク純正部品(260)
  • 自動車純正部品(242)
  • パソコン/周辺機器(237)
  • 作業工具(237)
  • 農業機械(228)
  • 切削工具(164)
  • 科学研究・開発用品(156)
  • バイク部品(123)
  • 測定用品(123)
  • 自動車補修部品(106)
  • 油圧機器・油圧ホース(96)
  • 建築金物(85)
  • 機構部品(83)
  • カー用品(71)
  • FA担当者のオススメ新商品(70)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(60)
  • 建材・エクステリア(53)
  • 家電(53)
  • 物流用品(50)
  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • 保管用品(46)
  • バッテリー・電装(39)
  • 事務用品(38)
  • 電気材料(37)
  • 防犯用品(37)
  • 厨房用品(33)
  • 空調・電設資材(33)
  • 溶接用品(32)
  • 店舗什器・備品(29)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 住設機器(26)
  • 卓上消耗品(22)
  • 医療(21)
  • 自転車部品(20)
  • テープ(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 電動工具(19)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • トラック純正部品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 照明(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 空圧工具(14)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 測定関連サービス(10)
  • 作業服(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 清掃用品(8)
  • 防災用品(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 介護用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 縫製用品(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 日用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 塗料(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「2h-04」の検索結果

関連キーワード
7,184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
Φ 6.35x0.8x2000mm 銅管(1/2H・4本) エスコΦ 6.35x0.8x2000mm 銅管(1/2H・4本)エスコ
5,740税込6,314
1個(4本)
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)2Aエスコ品番EA440DB-2A厚さ(mm)0.8長さ(m)2
(MB486)CABLE,CONTROL,2H-4H 三菱ふそう(MB486)CABLE,CONTROL,2H-4H三菱ふそう
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H04) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H04)SMC
1,498税込1,648特価
1袋(10個)
当日出荷から26日以内出荷
(MC113)CABLE,CONTROL 2H-4H 三菱ふそう(MC113)CABLE,CONTROL 2H-4H三菱ふそう
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
Φ12.70x0.8x2000mm 銅管(1/2H・4本) エスコΦ12.70x0.8x2000mm 銅管(1/2H・4本)エスコ
12,200税込13,420
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)4Aエスコ品番EA440DB-4A厚さ(mm)0.8長さ(m)2
Φ 9.53x0.8x2000mm 銅管(1/2H・4本) エスコΦ 9.53x0.8x2000mm 銅管(1/2H・4本)エスコ
8,980税込9,878
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)3Aエスコ品番EA440DB-3A厚さ(mm)0.8長さ(m)2
ショートヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)6.35全長(mm)25
ストレート KQ2H ミリサイズ SMCストレート KQ2H ミリサイズSMC(7件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)6.35全長(mm)100
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H04 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H04SMC
1,798税込1,978
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
エアーフィルター DJ(ドライブジョイ)エアーフィルターDJ(ドライブジョイ)(152件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷から9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2H04-~) SMCKQ2 Series(KQ2H04-~)SMC
2,498税込2,748
1袋(10個)
9日以内出荷
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H04SMC
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
アルミMIG用チップ ダイヘンアルミMIG用チップダイヘン
2,298税込2,528
1箱(10個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
アルミMIG用のチップです。
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H04SMC
3,898税込4,288
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
ナイロンネットフィルタ Merck(メルクミリポア)ナイロンネットフィルタMerck(メルクミリポア)
19,980税込21,978
1箱(100枚)
当日出荷から22日以内出荷
藻類や細胞の捕集、粒子分析、粗粒子ろ過、溶剤の前ろ過などにご使用頂ける耐熱性デプスフィルタです。 広範囲の有機溶媒に化学適合性(耐薬品性)を持ちます。 EOG滅菌やガンマ線滅菌も可能です。
材質ナイロン6.6白色無地温度範囲(℃)-40~115(乾燥時)
クーラントライナー (ホースクランプ) TRUSCOクーラントライナー (ホースクランプ)TRUSCO
989税込1,088
1袋ほか
当日出荷
材質ポリアセタール
(90947)Fブレーキホース トヨタ(90947)Fブレーキホーストヨタ(3件のレビュー)
1,452税込1,597
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
W管継手 異径ストレート SK11W管継手 異径ストレートSK11
579税込637
1個
当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。サイズ違いのチューブ同士の接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状異径ストレート材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 ストレート SK11W管継手 ストレートSK11
499税込549
1個
当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレート材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズSMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
異径ストレート KQ2H-X35 SMC異径ストレート KQ2H-X35SMC(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に。(ボディ)黒使用流体空気、水周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)3使用圧力範囲-100kPa~1MPa形状異径ストレート
ストレート KQ2H-X35 SMCストレート KQ2H-X35SMC
299税込329
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に。(ボディ)黒適合流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)形状ストレート
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
(33331)リバースギヤ トヨタ(33331)リバースギヤトヨタ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
(82161)フロア ワイヤ トヨタ(82161)フロア ワイヤトヨタ
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
(33034)サードギヤ トヨタ(33034)サードギヤトヨタ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
(G92H0)ハイブリッドモータコントロール インバータASSY トヨタ(G92H0)ハイブリッドモータコントロール インバータASSYトヨタ
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷
(82121)エンジン ワイヤ トヨタ(82121)エンジン ワイヤトヨタ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
六角軸ビット付ねじゲージ SK(新潟精機)六角軸ビット付ねじゲージSK(新潟精機)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
通り専用のねじプラグゲージです。先端には下穴通り確認ゲージとなる挿入ガイド付で、検査作業性を向上させます。6.35mm六角軸シャンクなので電動ドリルドライバ等に取り付け可能。手動での測定と比べて作業時間を大幅に短縮します。
用途ねじ穴通り検査、ねじ下穴通り検査に材質ゲージ部:合金工具鋼推奨トルク(N・m)1以下RoHS指令(10物質対応)対応
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズSMC(20件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
レバークランプ TURNUSレバークランプTURNUS
23,980税込26,378
1丁
3日以内出荷から80日以内出荷
レバータイプ。
フィルタパック FR-BFPシリーズ 三菱電機フィルタパック FR-BFPシリーズ三菱電機
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
適合機種FREQROL保護構造開放型IP00保護構造(JEM1030)開放型IP00
関連キーワード
...