カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,347)
  • メカニカル部品(555)
  • オフィス家具(405)
  • トラック用品・パーツ(403)
  • パソコン/周辺機器(255)
  • 制御機器(236)
  • バイク純正部品(224)
  • 作業工具(193)
  • 自動車純正部品(192)
  • 切削工具(174)
  • 農業機械(144)
  • 測定用品(90)
  • 空調・電設資材(82)
  • 機構部品(80)
  • バイク部品(77)
  • 油圧機器・油圧ホース(75)
  • 科学研究・開発用品(67)
  • 自動車補修部品(61)
  • 建築金物(50)
  • 建材・エクステリア(50)
  • カー用品(43)
  • バッテリー・電装(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(38)
  • 厨房用品(33)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(29)
  • 家電(29)
  • 保管用品(28)
  • 事務用品(26)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 防犯用品(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 電気材料(21)
  • 物流用品(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 電動工具(17)
  • 自転車部品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 溶接用品(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 学童・教育用品(12)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 照明(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • テープ(10)
  • 清掃用品(10)
  • 縫製用品(9)
  • 住設機器(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 安全用品(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 空圧工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 日用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 塗料(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 介護用品(4)
  • 医療(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 完成車(4)
  • 梱包用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック純正部品(1)

「2h-06」の検索結果

関連キーワード
5,411件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06)SMC
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズSMC(20件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)6.35全長(mm)100
ストレート KQ2H ミリサイズ SMCストレート KQ2H ミリサイズSMC(7件のレビュー)
339税込373
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。
ショートヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)6.35全長(mm)25
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H06 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H06SMC
1,898税込2,088
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
KQG2H - ハーフユニオン(KQG2H06) SMCKQG2H - ハーフユニオン(KQG2H06)SMC
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじ3/8ねじ部(-) シール剤なし
KQ2 Series(KQ2H06-~) SMCKQ2 Series(KQ2H06-~)SMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
9日以内出荷
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H06 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H06SMC
1,998税込2,198
1袋(2個)
5日以内出荷から7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から18日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcリリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQB2H SMCハーフユニオン KQB2HSMC
329税込362
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状ハーフユニオン
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H06 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H06SMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
W管継手 ストレートユニオン SK11W管継手 ストレートユニオンSK11
339税込373
1個
当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの同一方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレートユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
ストレート KQG2H SMCストレート KQG2HSMC
1,098税込1,208
1個
当日出荷から15日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
クランク 2 2H6-11422-01 YAMAHA(ヤマハ)クランク 2 2H6-11422-01YAMAHA(ヤマハ)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2H6-11422-01主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
ハーフユニオン KFG2H SMCハーフユニオン KFG2HSMC(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
ケーブル スロットル 2 2H6-26312-10 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル スロットル 2 2H6-26312-10YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
W管継手 ストレート SK11W管継手 ストレートSK11
499税込549
1個
当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレート材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
(90947)Fブレーキホース トヨタ(90947)Fブレーキホーストヨタ(3件のレビュー)
1,452税込1,597
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
KQG2H - ハーフユニオン SMCKQG2H - ハーフユニオンSMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ハーフユニオン使用流体空気、N2、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
399税込439
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
ストレート KQ2H-X35 SMCストレート KQ2H-X35SMC
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に。(ボディ)黒適合流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)形状ストレート
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
979税込1,077
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
SUS316インサート管継手 SMCSUS316インサート管継手SMC
979税込1,077
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
KQB2H DDS - 異径ストレート SMCKQB2H DDS - 異径ストレートSMC
579税込637
1個
3日以内出荷
型式KQB2H06-08
メッキンドレープ(撥水・丸穴開き) ホギメディカルメッキンドレープ(撥水・丸穴開き)ホギメディカル
28,980税込31,878
1箱(2箱)
4日以内出荷から12日以内出荷
高度な撥水性で浸透汚染を防止します。
仕様電子線滅菌済(個包装)材質スパンレース不織布タイプ撥水タイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00061I40016医薬品医療機器等法一般医療機器
ロッカク ナット 312H0600 Kawasakiロッカク ナット 312H0600Kawasaki
189税込208
1個
5日以内出荷
代表車種ZX1200-A1
KQG2H - 異径ストレート SMCKQG2H - 異径ストレートSMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
プロフェッショナル斧 ワグナムプロフェッショナル斧ワグナム
4,898税込5,388
1丁
当日出荷から9日以内出荷
鋭利に研磨された刃先が木材に鋭く切り込みます。米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けの斧です。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。ヘッド部分はDIN規格に適合した高品質な炭素鋼で鍛造されています。
材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:米国産ヒッコリー材規格GSマーク適合品
ストッパシリンダ RS2H6 SMCストッパシリンダ RS2H6SMC
429税込472
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
(79910)フイニツシヤー,リア パーセル シエルフ ニッサン(79910)フイニツシヤー,リア パーセル シエルフニッサン
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~)CKD
5,250税込5,775
1個
4日以内出荷から28日以内出荷
六角軸ビット付ねじゲージ SK(新潟精機)六角軸ビット付ねじゲージSK(新潟精機)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
通り専用のねじプラグゲージです。先端には下穴通り確認ゲージとなる挿入ガイド付で、検査作業性を向上させます。6.35mm六角軸シャンクなので電動ドリルドライバ等に取り付け可能。手動での測定と比べて作業時間を大幅に短縮します。
用途ねじ穴通り検査、ねじ下穴通り検査に材質ゲージ部:合金工具鋼推奨トルク(N・m)1以下RoHS指令(10物質対応)対応
レバークランプ TURNUSレバークランプTURNUS
22,980税込25,278
1丁
3日以内出荷から80日以内出荷
レバータイプ。
ケーブル クラッチ 2H6-26335-00 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル クラッチ 2H6-26335-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
他社参考品番(NTB)CYJ-06-002
プロフェッショナル手斧 ADLERプロフェッショナル手斧ADLER(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1丁
当日出荷
ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けの手斧です。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルは2つのくさびで強く固定されています。VPA GSマーク取得品です。(スペアハンドルのみは未取得です)ハンドルに頑丈で強度のあるヒッコリー材を使用し、衝撃吸収性、耐性に優れています。
用途あらゆる現場の割る作業に。トラスコ品番855-7509全長(mm)370材質/仕上刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:ヒッコリー材質量(kg)0.9刃長(mm)108刃幅(mm)200使用クサビ501.0S001A001適合ハンドル420.H036
...