カテゴリ

  • メカニカル部品(1,445)
  • オフィス家具(759)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(454)
  • 制御機器(272)
  • 建築金物(194)
  • トラック用品・パーツ(169)
  • 作業工具(163)
  • 農業機械(160)
  • パソコン/周辺機器(149)
  • 切削工具(132)
  • 自動車純正部品(101)
  • 機構部品(89)
  • バイク純正部品(87)
  • 油圧機器・油圧ホース(84)
  • 科学研究・開発用品(82)
  • 測定用品(68)
  • FA担当者のオススメ新商品(63)
  • カー用品(60)
  • バイク部品(48)
  • 自動車補修部品(45)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(44)
  • バッテリー・電装(41)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 厨房用品(33)
  • 防犯用品(28)
  • 空調・電設資材(25)
  • 建材・エクステリア(24)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 溶接用品(20)
  • 家電(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • 電気材料(17)
  • 保管用品(16)
  • 物流用品(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 住設機器(13)
  • テープ(10)
  • 電動工具(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 事務用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 清掃用品(6)
  • 照明(5)
  • 医療(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 完成車(5)
  • 自転車部品(5)
  • 介護用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 日用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防災用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2h-08」の検索結果

関連キーワード
5,095件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット2H-8 東日製作所ソケット2H-8東日製作所
699税込769
1個
当日出荷
手動式トルクツール用ソケット
形状六角二面幅B(mm)8差込角(sq.)6.35アズワン品番65-0561-38RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08)SMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズSMC(20件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
ショートヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)6.35全長(mm)25
ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)6.35全長(mm)100
ストレート KQ2H ミリサイズ SMCストレート KQ2H ミリサイズSMC(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H08 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H08SMC
1,998税込2,198
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R
KQ2 Series(KQ2H08-~) SMCKQ2 Series(KQ2H08-~)SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
9日以内出荷
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷から18日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcリリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQB2H SMCハーフユニオン KQB2HSMC
429税込472特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H08 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H08SMC
4,198税込4,618
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)8
W管継手 ストレートユニオン SK11W管継手 ストレートユニオンSK11
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの同一方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレートユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
ストレート KQG2H SMCストレート KQG2HSMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から15日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
ハーフユニオン KFG2H SMCハーフユニオン KFG2HSMC(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)使用温度範囲(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
W管継手 ストレート SK11W管継手 ストレートSK11
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレート材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
KQG2H - ハーフユニオン SMCKQG2H - ハーフユニオンSMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ハーフユニオン使用流体空気、N2、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa
ストレート KQ2H-X35 SMCストレート KQ2H-X35SMC
3,898税込4,288
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に。(ボディ)黒適合流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)形状ストレート
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
559税込615
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
部品 EZ7552 充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック)部品 EZ7552 充電インパクトレンチPanasonic(パナソニック)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
操作端 azbil(旧:山武)操作端azbil(旧:山武)
99,880税込109,868
1個
当日出荷から61日以内出荷
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
SUS316インサート管継手 SMCSUS316インサート管継手SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
KQG2H - ストレート SMCKQG2H - ストレートSMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
レバー 1 2H0-83912-31 YAMAHA(ヤマハ)レバー 1 2H0-83912-31YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2H0-83912-30
クランク 2 8H8-11422-01 YAMAHA(ヤマハ)クランク 2 8H8-11422-01YAMAHA(ヤマハ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
(82131)カウル ワイヤ トヨタ(82131)カウル ワイヤトヨタ
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
プーリ 2 8H8-12619-01 YAMAHA(ヤマハ)プーリ 2 8H8-12619-01YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
KQB2H SU - ストレート SMCKQB2H SU - ストレートSMC
629税込692
1個
4日以内出荷
型式KQB2H08-00
レバー2 2H0-83922-31 YAMAHA(ヤマハ)レバー2 2H0-83922-31YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)住友電工ハードメタル
24,980税込27,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
レバー 2 2H0-83922-31 YAMAHA(ヤマハ)レバー 2 2H0-83922-31YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2H0-83922-30
ストッパシリンダ RS2H8 SMCストッパシリンダ RS2H8SMC
649税込714
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
レバークランプ TURNUSレバークランプTURNUS
27,980税込30,778
1丁
3日以内出荷から80日以内出荷
レバータイプ。
異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC異径ストレート KQ2H ミリサイズSMC(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
フエンダ(フロント),              35038-0002-H8 Kawasakiフエンダ(フロント), 35038-0002-H8Kawasaki
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:35038-0002-H8
六角軸ビット付ねじゲージ SK(新潟精機)六角軸ビット付ねじゲージSK(新潟精機)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
通り専用のねじプラグゲージです。先端には下穴通り確認ゲージとなる挿入ガイド付で、検査作業性を向上させます。6.35mm六角軸シャンクなので電動ドリルドライバ等に取り付け可能。手動での測定と比べて作業時間を大幅に短縮します。
用途ねじ穴通り検査、ねじ下穴通り検査に材質ゲージ部:合金工具鋼推奨トルク(N・m)1以下RoHS指令(10物質対応)対応
...