カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 切削工具(14)
  • 作業工具(11)
  • 建築金物(9)
  • 制御機器(7)
  • 電気材料(7)
  • 清掃用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 電動工具(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 医療(5)
  • 家電(5)
  • 事務用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「2hp」の検索結果

関連キーワード
193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V KOITO(小糸製作所)電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12VKOITO(小糸製作所)(192件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
定格電圧(V)12口金その他
ドライバービットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドライバービットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
連結式 ホースプロテクター PAT. 岩崎製作所連結式 ホースプロテクター PAT.岩崎製作所(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。 幅広い範囲でホースを保護する際に並べたプロテクターがバラバラにならないように付属品の留め具で固定できます。
材質ゴム製適合ホースサイズ50mm
マッハ 高圧用カプラ フジマックマッハ 高圧用カプラフジマック
539税込593
1個
当日出荷
高圧エアーホース専用プラグです。
用途高圧空気圧専用カプラ。トラスコ品番126-4360材質接続口径R1/4左ネジ最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
防災用 耐熱型閉端接続子 ニチフ防災用 耐熱型閉端接続子ニチフ(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100個)
当日出荷
従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40赤透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)架橋ポリエチレン作業温度範囲(℃)0~40
ユニバーサル基板 サンハヤトユニバーサル基板サンハヤト(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
ピッチ(mm)2.54
携帯おう吐ハイポットⅡ ケンユー携帯おう吐ハイポットⅡケンユー
520税込572
1袋(2枚)
当日出荷
巾着式で使いやすい吐物処理袋です。中の凝固剤が水分を固めにおいを包みます。巾着式の為、使用後は紐を結ぶだけで簡単に処理できます。ドライブや旅行に持っておくだけで子供さんは安心です。男性トイレとしても使用できます。
セット内容凝固剤分包入×2袋 、持ち運び袋×2枚材質高分子吸水樹脂、ポリエチレン、アクリル容量(mL)1000寸法(幅W×高さH)(mm)175×300(嘔吐袋のサイズ)
ディップモールキャップ プラグ用 日東工器ディップモールキャップ プラグ用日東工器(15件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
高圧用カプラ ソケット R1/4 左ネジ マッハ高圧用カプラ ソケット R1/4 左ネジマッハ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高圧エアーホース専用ソケットです。ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用カプラトラスコ品番544-5121材質接続口径R1/4左ネジソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
HSPカプラ プラグ 日東工器HSPカプラ プラグ日東工器(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊鋼流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム関連資料(0.76MB) (0.52MB)
高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン BeHAUS高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガンBeHAUS(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。
用途作業現場の清掃に最高使用圧力(MPa)2.5本体質量(g)432ノズル口径(Φmm)28適合流体空気アズワン品番64-5410-59
ストレージステンレスカート ナビス(アズワン)ストレージステンレスカートナビス(アズワン)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
引出し付きで小物の収納に便利です。Φ75mmキャスターの採用や両面ハンドルの標準装備により、操作性に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。引き出し付きで小物の収納に便利です。
材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)キャスター径(Φmm)75引出し内寸法(mm)170×350×90棚板耐荷重(kg)15足パイプ径(Φmm)25
ホース プロテクター ゴム製 岩崎製作所ホース プロテクター ゴム製岩崎製作所
12,980税込14,278
1台
当日出荷
車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。
材質ゴム製適合ホースサイズ75mm
インパクトソケット 22mm ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトソケット 22mm ハンガータイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)
799税込879
1個
当日出荷
二面幅(mm)22トラスコ品番859-1828質量(g)95
Uパッキン TOTOUパッキンTOTO
209税込230
1個
欠品中
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
防災用 耐熱型閉端接続子 ニチフ防災用 耐熱型閉端接続子ニチフ
949税込1,044
1袋(20個)
当日出荷
従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく、作業時間が短縮できます。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
使用温度範囲(℃)(絶縁体)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子定格電流(A)5材質(絶縁体)架橋ポリエチレン圧着工具NH40色(絶縁体)赤透明作業温度範囲(℃)0~40材質(接続子)無酸素銅管(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
インパクトソケット 32mm ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトソケット 32mm ハンガータイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
二面幅(mm)32トラスコ品番859-1846質量(g)201
インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
カラフル回診車(ミニ) ナビス(アズワン)カラフル回診車(ミニ)ナビス(アズワン)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
塗装品質の高いメタリック調粉体 2重塗装仕上げです。引出型トレーを標準装備しています。
キャスターΦ75mm(ストッパー無し)仕様ミニ材質本体/スチール(粉体塗装)、トレー/PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×320×915パイプ径(Φmm)22キャスター径(Φmm)75
ポテンショメータ 栄通信工業ポテンショメータ栄通信工業
4,598税込5,058
1個
欠品中
巻線。ポピュラーな多回転型。ブッシングマウント。ローコスト。
仕様●回転数:10回転●抵抗値:5kΩ●外形寸法:Φ22×19mm●シャフト径:6mm●単独直線性:±0.25~0.1%●定格電力:2W●抵抗値許容差:±5%●抵抗温度係数:±20p.p.m./℃●取付ネジ:3/8-32UNEFアズワン品番67-0394-49
HSPカプラ HP型 日東工器HSPカプラ HP型日東工器
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。 圧力損失も少なく油圧機器に適応。
用途高圧用流体作動油取り付け形状おねじ取付用/テーパねじソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)20.6材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)バルブ構造両路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
HSPカプラ プラグ(めねじ取り付け用/テーパーねじ) 日東工器HSPカプラ プラグ(めねじ取り付け用/テーパーねじ)日東工器
2,298税込2,528
1個
当日出荷
振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
用途高圧用・20.6Mpa油圧用最高使用圧力(MPa)20.6ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/テーパねじバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]関連資料(0.76MB) (0.52MB)
ハイパーHSPカプラ プラグ (おねじ取り付け用) 日東工器ハイパーHSPカプラ プラグ (おねじ取り付け用)日東工器(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
パージ機能で接続作業時の面倒な残圧処理をカット。接続作業の効率化。
用途高圧用・残圧時接続可能型最高使用圧力(MPa)20.6ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
ホルダ 京セラホルダ京セラ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用ヘッド サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用ヘッドサンドビック
49,980税込54,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用カッティングユニット サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用カッティングユニットサンドビック
64,980税込71,478特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
マルチカプラ MALC-HSP型 プラグ(高圧用フランジ固定型) 日東工器マルチカプラ MALC-HSP型 プラグ(高圧用フランジ固定型)日東工器
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
用途複数配管用(自動)流体作動油取り付け形状高圧用フランジ固定型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップサンドビック
33,980税込37,378特価
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ サンドビックスーパーUドリル 穴あけ加工用チップサンドビック
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
刃先交換式ドリルCoroDrill880用のチップです。
チップ H600 WXCU イスカルチップ H600 WXCUイスカル
27,980税込30,778
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
エア式掃除機 APPQO-HP2(オープンドラム缶用) アクアシステムエア式掃除機 APPQO-HP2(オープンドラム缶用)アクアシステム
79,980税込87,978
1台
当日出荷
市販の20Lオープンペール缶(板厚0.4mm以上)でご使用可能な乾湿両用の掃除機です。 コンプレッサー10馬力以上、エアホースカプラ3/8以上を推奨致します。 200Lオープンドラム缶でご使用されたい場合は、別途ドラム缶用専用天板(DTB)が必要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃、ドラム缶へ液体を大量回収付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ38×2m)、フィルタセットトラスコ品番787-8940材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:NBR、CRゴム質量(kg)6タイプJIS規格20Lオープンペール(ドラム)缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)1050ホース内径(Φmm)38対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)100使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口Rc3/8(20PM)バルブ付最大風量(m3/min)3使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)150使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー10馬力
HP100R2用 接続ケーブル ミスターマイスターHP100R2用 接続ケーブルミスターマイスター
919税込1,011
1本
当日出荷
ハンドピースグラインダーHP-100R2に標準付属する接続ケーブル。 ハンドピースとコントローラーを繋ぐカールコード。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワープログラムホットプレート HP-2シリーズ アズワンハイパワープログラムホットプレート HP-2シリーズアズワン
155,000税込170,500
1台
当日出荷
温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。やけど防止表示機能付きです。最高到達温度430℃/380℃まで約30分で高速昇温
最高温度(℃)380ヒーター容量(W)1400プレート寸法(mm)300×210材質(天板)アルミダイキャスト(セラミックコーティング)使用温度範囲(℃)室温+10~380電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)320×295×143センサーK熱電対温度制御方式マイコン式PID制御温度分布4℃アズワン品番1-7566-12プログラム機能1パターン8ステップ/各ステップ別に温度・時間設定タイマー設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
CPMill-Uni-Radius 「CPM150」 マパールCPMill-Uni-Radius 「CPM150」マパール
23,980税込26,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のボール形状です。
刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
ホース プロテクター 鉄製 岩崎製作所ホース プロテクター 鉄製岩崎製作所
14,980税込16,478
1台
当日出荷
車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。
材質鉄製適合ホースサイズ50mm
HP 絶縁ステープル NO.2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 絶縁ステープル NO.2ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
239税込263
1パック(18本)
当日出荷
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。
用途配線の固定にグレー材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)仕様屋内用トラスコ品番119-7940質量(g)25.5内寸幅(mm)A:13.5足長(mm)22線径(mm)2
HP 絶縁ステープル 1/2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 絶縁ステープル 1/2ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
229税込252
1パック(30本)
当日出荷
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。
用途配線の固定にグレー材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)仕様屋内用トラスコ品番119-7973質量(g)17内寸幅(mm)A:5.5足長(mm)14線径(mm)1.64
ホッチキス針 10号 MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス針 10号MAX(マックス)[事務用品・工具](132件のレビュー)
66税込73
1箱(1000本)ほか
当日出荷
高品質のホッチキス針
幅(mm)8.4サイズ10号針針長(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応