カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
- 空調・照明・電設資材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- メカニカル部品(2)
- バイク部品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(2)
- 未来工業(2)
- NAKATAKI(2)
- アーム[作業工具](1)
- オーム電機(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- FUMOTO(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- KSフィルター(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 幸和ピンセット工業(1)
「2k-14j」の検索結果

ブレーキパッド NAO材
(1143件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
KFI歯科ピンセット K-14(ステンSUS420J2)
幸和ピンセット工業¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷日本製。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13BZ002261医薬品医療機器等法一般医療機器
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
オイルコックチェンジャー
FUMOTO(33件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。用途大型トラック用
M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
オイルフィルター Oリング H 91311-415-000
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個5日以内出荷【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91315-MA6-003 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ81 線径:Φ4.6 【代表適合車種】 250:CBR250F/R/RR YA/H/J/K/L/L/N/R(86-94)・CB250F/ABS F/AF(14) ・CM250T(80)・VT250F C/E/G(84-86) インテグラ/F-YA/2F/2H(87-88)・VT250Z E (85)・VTR/-F W/Y/3/5/7/9/B/C(98-14)・VTZ250 H/J/K(87-92)・Vツインマグナ/S R/T/V/X/1/3/5/7(94-07)・ジェイド M/M-Ⅱ/PⅡ(91-93) スラッシュ N-Ⅲ/Ⅳ(92)・スパーダ J(88-91)・ゼルビス 1/2(91-98)・ホーネット T/V/X/Y/1/3/6/7(96-07) 400:CBR400F/エンデュランス/F3 1/2/3(81-88)・CBX400F/インテグラ C/2C/F(81-82)・GL400 B(79-81) 500:GL500(81) 550:CBX550Fインテグラ 2(83-85)![北川用鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66783257-240626-02.jpg)
北川用鉄生爪
アーム[作業工具]¥8,288税込¥9,1171個5日以内出荷北川 油圧・エアーチャック用仕様●A(mm):55●B(mm):23●H(mm):25●D(mm):10●E(mm):4●F(mm):28●G(mm):14●M(mm):M8●I(mm):13●J(mm):1.5●K(mm):3●セレーションピッチ:1.5●参考図(爪形状):2アズワン品番65-9558-28
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941セット(5個)8日以内出荷規格10.5X16XT1図解NoG-5S 530J 付属品(2)(駆動装置)部品 ヒラザガネ_No.14、G-5 535L 付属品(2)(駆動装置)部品 ヒラザガネ_No.14、G-5S 530J 付属品(2)(駆動装置)部品 ヒラザガネ_No.40、MD220K 羽根車部品 ヒラザガネ_No.31、MD115羽根車部品ヒラザガネ_No.27、MD170L 羽根車部品 ヒラザガネ_No.30、MD115K羽根車部品ヒラザガネ_No.27、G-5 535L 付属品(2)(駆動装置)部品 ヒラザガネ_No.40、G-5S 535J 付属品(2)(駆動装置)部品 ヒラザガネ_No.14、MD220 羽根車部品 ヒラザガネ_No.31、MD510 羽根車部品_No.31、G-5S 535J 付属品(2)(駆動装置)部品 ヒラザガネ_No.40、FP250 羽根車部品 ヒラザガネ_No.39、G-5 530L 付属品(2)(駆動装置)部品 ヒラザガネ_No.40、MD15羽根車部品ヒラザガネ_No.27、MD115L羽根車部品ヒラザガネ_No.27、G-5 530L 付属品(2)(駆動装置)部品 ヒラザガネ_No.14、BSA-536シリーズ -A 付属品2駆動装置部品_No.15




















![北川用鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66783257-240626-02.jpg)