348件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出来上がりは厚さ2~3mm、約1/5~1/6ほどに収縮します。
寸法(mm)364×257×0.35
1個
191 税込210
当日出荷

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)2 材質アクリル 比重1.19 全光線透過率(%)8 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
859 税込945
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)2 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)2 切断方法丸のこ切断 切断公差(幅、長さ)±1 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに 材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン 透明 厚さ(mm)2 全光線透過率(%)93 熱変形温度(℃)87~100 比重1.19
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)2 仕様UVカット:無 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。 文字内容進入禁止 材質プラスチック板2mm 寸法(高さH×幅W)(mm)300×600 加工内容周囲4ヶ所穴あけ
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷

取付方式穴左右2 材質エコユニボード(4.2mmΦ穴左右2) 寸法(mm)240×80×1厚 質量(g)100
1セット(5枚)
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工作や模型製作など、用途は多彩。
材質OPS 厚さ(mm)0.2 透明 サイズB4 寸法(縦×横)(mm)364×257 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
139 税込153
当日出荷

TV機器とコンセントの共用等スライドボックス、パネルボックスの中仕切りに便利です。 5Mは、強電、弱電の中継等の使用に便利です。 53Mは、2ヶ用以上のEGスライドボックス直接配管時に、管が仕切板に当たりません。
1セット(10枚)
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]プラ板セット(2枚組)
温度の変化による物質の変化を体験できるキットです。油性、耐水性ペンで絵を描いて、オーブントースターで焼いて仕上げます。オーブントースターで焼くと約1/5に収縮します。
仕様製作時間40分 セット内容透明板(180×127×0.35mm)×2、キーホルダー×1、回転ピン×1
1個
419 税込461
当日出荷

1枚
5,298 税込5,828
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。 材質ポリカーボネート 透明
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]かざりひも付プラ板セット
キーホルダーと首飾りが両方作れる!
セット内容プラ板(165×190×2mm)×1、かざりひも(800mm)×1、キーホルダー(スネーク)×1 科目図工
1個
237 税込261
3日以内出荷

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
1セット(5枚)ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 丈夫で加工性の良い塩ビ板です
寸法(mm)約910×1820
1セット(5枚)ほか
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式穴上下2 材質エコユニボード(3mmΦ穴上下2) 寸法(mm)120×60×1厚 質量(g)50
1セット(5枚)
399 税込439
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取付方式穴上下2 材質エコユニボード(3mmΦ穴上下2) 寸法(mm)120×60×0.1厚 質量(g)50
1セット(5枚)
549 税込604
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

丈夫なプラスチック板なので衝撃にも割れる心配がない。耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適してます。
取付方式穴上下2 材質エコユニボード(3mmΦ穴上下2) 寸法(mm)120×60×1厚 質量(g)50
1セット(5枚)
539 税込593
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

取付方式穴上下2 材質エコユニボード(3mmΦ穴上下2) 寸法(mm)120×60×1厚 質量(g)50
1セット(5枚)
549 税込604
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式穴上下2 材質エコユニボード(3mmΦ穴上下2) 寸法(mm)120×60×1厚 質量(g)50
1セット(5枚)
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(5枚)
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式穴上下2 材質エコユニボード(4.2mmΦ穴上下2) 寸法(mm)240×80×1厚 質量(g)100
1セット(5枚)
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です。 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 材質塩化ビニール 透明 比重1.45~1.55 全光線透過率(%)84 吸水率(%)0.02 耐燃性自己消火性
1枚
869 税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

プラ板をくっつけてかわいい木製クリップをつくろう。 プラ板型紙6種類付。木製クリップ5個付。
セット内容プラ板(サイズ:B6、厚み:0.35mm)×2、木製クリップ×5、紙やすり(115×9mm)×1、工作ボンド×1、プラ板型紙(説明書裏面)×1
1セット
319 税込351
5日以内出荷

軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能なプラスチック製の敷板です。プラスチック製の為、柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。安心の国内生産品です。再生プラスチックが全プラスチック中の50%以上使用されており、環境に優しい商品です。
用途工事現場など、ぬかるみ対策用の敷板になります。ぬかるみでは大型車程度までを想定。硬い地盤で最大実績60t車両。 敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適です。 材質ウッドプラスチック 長さ(mm)1820 幅(mm)910 質量(kg)約21 サイズ3尺×6尺判 エコマーク認定認定 穴数6 エコマーク認定番号23 118 005
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムマットより軽く、敷設やすいプラスチック製の敷板です。 板厚6mm(+滑り止め2mm)のしっかりしたつくりながら、重量10kgと軽量です。 大型車1台で1000枚搬入可能です。 滑り止め付で歩きやすい仕様です。
用途ぬかるみでの歩行路や、一輪車などの走行。軽度のぬかるみでの軽車両の走行が可能です。 材質ウッドプラスチック 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)8(芯厚6mm+リブ2mm) 質量(kg)約10 サイズ3尺×6尺判 穴数4 表面片面凸(2mm)
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

1枚(1枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1枚(1枚)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
仕様強化プラスチック棚 材質(本体)PMMA(アクリル) 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)10kg/枚 材質(棚板)強化プラスチック 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)50 材質(パッキン)扉:マグネット式 棚板寸法(mm)490×460
1台
66,900 税込73,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリュテック・インターナショナルシューズラック90 2列プラスチック棚板ロータイプ
シンプルで設置場所を選ばないシューズラックです。しっかり収納出来て使い勝手が良いです。
材質本体:プリント紙化粧繊維板、地板:ポリエステル化粧板 幅(mm)551 質量(kg)12.5
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリュテック・インターナショナルシューズラック180 2列プラスチック棚板ハイタイプ
シンプルで設置場所を選ばないシューズラックです。しっかり収納出来て使い勝手が良いです。
材質本体:プリント紙化粧繊維板、地板・中間固定板:ポリエステル化粧板 幅(mm)551 質量(kg)22
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159 税込175
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TV機器とコンセントの共用等スライドボックス、パネルボックスの中仕切りに便利です。 5Mは、強電、弱電の中継等の使用に便利です。 53Mは、2ヶ用以上のEGスライドボックス直接配管時に、管が仕切板に当たりません。
1セット(10枚)ほか
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル ホワイト
1枚
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。 材質アルミ
1パック(35個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 材質ハイス(M2) 刃数2 表面処理TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4 適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 六角軸シャンク径6.35
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)