カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(495)
  • 建築金物(261)
  • 機構部品(209)
  • 作業工具(208)
  • 物流用品(42)
  • 制御機器(37)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 切削工具(21)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 測定用品(10)
  • メカニカル部品(7)
  • 電気材料(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 防犯用品(4)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • 大阪魂(321)
  • エスコ(147)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(132)
  • LAMP(スガツネ工業)(79)
  • RS PRO(56)
  • TRUSCO(55)
  • BEST[金物](50)
  • ECLE(エクレ)(38)
  • SUS(エスユーエス)(34)
  • エイト(33)
  • 水本機械製作所(33)
  • BONDHUS(25)
  • WAKI(和気産業)(20)
  • ジョー・プリンス竹下(17)
  • アウス(15)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(14)
  • アトムリビンテック(13)
  • エレコム(12)
  • fort(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(195)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(28)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2mm 皿ねじ」の検索結果

関連キーワード
1,373件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマート富士ハンドル NewHikariスマート富士ハンドルNewHikari
249税込274
1個
3日以内出荷
使い勝手の良いシンプルでスマートなデザインの取手。縦・横どちらの向きでもお使いいただけます。扉や家具の取手に。取付用ネジ付属。
材質本体:亜鉛ダイカスト、取付ネジ:鉄仕上ネジ:ニッケルメッキ・頭黒塗装仕上(本体)塗装仕上
ゴムコートマグネット 皿ねじ用 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類 杉原産業ゴムコートマグネット 皿ねじ用 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類杉原産業
469税込516
1個
5日以内出荷
ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します非常に強力なネオジム磁石を内臓しています皿ねじ用穴用いて固定することができます22,34,43Φの3種類をご用意しました
寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)8.6
ツインヘッドホルダ 住友電工ハードメタルツインヘッドホルダ住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
構造スクリューオン/クランプオン部品名称押え金:CKBW16、皿ねじ:BFTX02506N、ダブルねじ:WB4-8、スパナ2:TRX08寸法LF(mm)130レンチLH020推奨締付トルク(N・m)1.5最大被削材寸法(mm)12.0FIG1
【レンタル】デジタル重量台秤 イシダ【レンタル】デジタル重量台秤イシダ
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
デジタル重量台秤 ITM-150の特長は、ひょう量150kgまで測定可能で、計数機能や商品の質量検査に対応する質量チェック機能など多くの機能を搭載している点です。計数機能は部品の計数作業などにご利用いただけます。質量チェック機能は上限・下限値を設定することで視覚的に商品の質量検品をすることが可能です。文字高さ40mmで7桁まで表示できる視認性の良い大型液晶の下には、2つのファンクションボタンが配置されておりよく使用する操作を割当てることが可能です。多機能で操作性も抜群なレンタル商品です。通信機能パソコンやプリンタとの接続ができるRS232Cポートを2口搭載し、データ管理を効率化します。作業場所を選ばない2電源駆動AC電源・乾電池どちらでも駆動可能なので設置場所を選びません。乾電池使用では最大1,300時間稼働するので、移動が多い様々な現場で活躍します。視認性のよい大型ディスプレイ視認性の良いバックライト付きの大型液晶ディスプレイを搭載しました。使いやすい操作ボタンフロントパネルに「F1」「F2」「ゼロ」「風袋」「消」「設定/印字」「電源(入/切)」の7個の操作ボタンが配置されています。
用途デジタル重量台秤 ITM-150は、使いやすく多機能なデジタル台はかりで、様々な作業現場で幅広い用途でレンタルされております。仕様●乾電池駆動:最大約1,300時間の駆動●最小測定量:0.4kg:目量0.02kgの時、1kg :目量0.05kgの時セット内容計量部、表示部、支柱、ネジ・ワッシャー・スリープ×4、M5ナット×4、計量皿、電源ケーブル(2m)、スパナ(8mm)、六角レンチ、取扱説明書、単1電池×6本電源(V)AC:100~240、50/60 Hz(標準)、乾電池:単1形乾アルカリ電池×6本保護構造IP54相当 ※メーカー社内基準によるひょう量(kg)150本体質量(kg)約23目量(kg)0.02:0~60、0.05:0~150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×649×841計量方式電気抵抗線式 ※アナログロードセルディスプレイ白色バックライト付7セグメント液晶表示、文字高さ:40mm、文字数:7桁計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500使用環境動作温度:-10 ~ +40℃、保存温度:-20 ~ +60℃、相対湿度:10~95%(結露なきこと)風袋引き範囲59.98kg :目量0.02kgの時、149.95kg:目量0.05kgの時精度等級Ⅲ級インターフェイスシリアルインターフェイス、COM1:RS-232C、COM2:RS-232C計量精度1/3000サービス分類レンタル
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途突切り・外径溝入れ/内部給油全長(mm)125ねじ皿ねじ:BX0520(5.0N・m)構造クランプオンプラグXP02レンチLH040推奨締付トルク(N・m)5.0適合キャップスクリューBX0520FIG1
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から3日以内出荷
全長(mm)120オフセット0
ビックス Aタッピング サラ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス Aタッピング サラ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
2,200税込2,420
1箱(900本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭タッピングねじです。相手部材には規定の下穴と頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途薄い鋼板等に締結する場合に使用します。規定の下穴をけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。材質表面処理六価ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
DHホルダー(ブランクタイプ) 篠原電機DHホルダー(ブランクタイプ)篠原電機
599税込659
1個
3日以内出荷
1.52~53mm幅のノイズフィルタなどにも対応できるサイズです。2.ご使用のブレーカや機器・金具に合わせてタップ穴や丸穴加工ができます。3.バーリングを施さなくてもねじ山を確保できるように、板厚は2.3mmです。4.この金具を使用すれば中板に機器を直接取り付ける必要はありません。1箇所の固定ねじを締め付けるだけで、DINレールの任意の位置に固定できます。5.取付ビスに皿小ねじを採用(ねじ穴を落し加工)し、取付面をフラットにしています。
用途DINレールに各種機器を取り付ける際の補助金具としてご使用ください。 お客様側で任意にタップ穴加工を施して各種機器を取り付けられます。材質鋼板製厚さ(mm)2.3質量(g)133仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
+皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
33,970税込37,367
1ケース(22500個)
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
標準マウントレール用2-in-1Uマウントプレート ATEN標準マウントレール用2-in-1UマウントプレートATEN
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ATEN製LCDコンソールドロワーCL3800/CL3700/CL3100用の別売り2-in-1レールキット「2K-0001」または「2K-0002」用のマウントプレートです。ドロワーを設置した背面の空きスペースにATEN製対応KVM製品を取り付けができるようになり、ラック内の空きスペースを有効活用できます。※この製品は、ドロワー製品に標準で同梱されているレールとの組み合わせではご利用いただけません。2K-0001または2K-0002をお求めの上、当製品をご利用ください。
付属品2-in-1マウントレール用プレート(2K-0008)×1、ケーブル結束バンド×4、M3×5mm 皿ネジセット×1(4個入)、クイックスタートガイド×1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
モニターアーム シングル ロング メカニカルスプリング式 【~40インチ 耐荷重1~12kg 対応】 エレコムモニターアーム シングル ロング メカニカルスプリング式 【~40インチ 耐荷重1~12kg 対応】エレコム
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!40インチまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途40インチサイズまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。 モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 メカニカルスプリング式なので、少ない力でモニターの上下調節をスムーズに行うことができます。 モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 可動域の広い5軸可動のロングアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 モニターのVESA穴の上2か所にネジをゆるく締め、VESAマウントにネジを引っ掛けた後、ネジを締めてください。そのあと、VESAマウント下側のネジも締めて固定します。 モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。メカニカルスプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【可動方式】メカニカルスプリング式セット内容アーム(上)×1、アーム(下)×1、ポール×1、クランプ×1、台座(上)×1、台座(下)×1、グロメット用プレート×1、ストッパー×1、ポール用ケーブルホルダー×1、グロメット用ボルト×1、皿ネジ×1、六角レンチ(3mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、D5ワッシャー(×2)、取扱説明書×1材質スチール、ABS、PA6、PP質量(kg)約2.7ブラック外形寸法(mm)幅約116×奥行約535×高さ約654 ※突起部、クランプノブを含まず耐荷重(kg)約1.0~12.0適合サイズ~40インチ固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ:10~80、グロメット:10~40軸数5軸可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上55度/下55度画面仕様取り付け:1画面対応VESA規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
モニターアーム シングル ロング 【17~32インチ 耐荷重9kg VESA規格75×75/100×100 ディスプレイ対応】 エレコムモニターアーム シングル ロング 【17~32インチ 耐荷重9kg VESA規格75×75/100×100 ディスプレイ対応】エレコム
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチまでのモニターに対応する、ロングアームタイプのシングルモニターアーム。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途17インチから32インチのモニターに対応する、モニター用アームです。 モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 可動域の広い4軸可動のロングアームタイプです。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアーム取付部に上から差し込みネジで固定してからご使用ください。 デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ポール×1、アーム×1、クランプ用下パーツ×1、クランプ用上パーツ×1、VESAプレート×1、台座×1、グロメット用プレート×1、アーム先端パーツ×1、アーム用ケーブルホルダー×2、ポール用ケーブルホルダー×1、VESAプレート固定ネジ×1、M8×20皿ネジ(×1)、M8×45ネジ(×1)、六角レンチ(5mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M4×16ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、M5×16ネジ(×4)、D5ワッシャー(×4)、スペーサー×4、取扱説明書×1材質スチール、ABS質量(kg)約2.1外形寸法(mm)幅約114×奥行約490×高さ約540 ※突起部、クランプノブを含まず耐荷重(kg)約9.0適合サイズ17~32インチ固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ:10~80、グロメット:10~40軸数4軸可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度画面仕様取り付け:1画面対応VESA規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
モニターアーム シングル ガススプリング式 【17~32インチ 耐荷重2~8kg VESA規格75×75/100×100 対応】 エレコムモニターアーム シングル ガススプリング式 【17~32インチ 耐荷重2~8kg VESA規格75×75/100×100 対応】エレコム
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチまでのモニターに対応する、支柱付きのガススプリング式のシングルモニターアームです。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途17~32インチサイズのモニターに対応する、ガススプリング式のシングルモニターアーム、支柱付きです。 モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 軽い力で動かせるガススプリング式です。 モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 モニターのVESA穴の上2か所にネジをゆるく締め、VESAマウントにネジを引っ掛けた後、ネジを締めてください。そのあと、VESAマウント下側のネジも締めて固定します。 モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合取り付け画面数:1画面、固定方式:クランプ式/グロメット式セット内容ポール×1、アーム(上)×1、アーム(下)×1、台座×1、クランプ用上パーツ×1、クランプ用下パーツ×1、グロメット用プレート×1、ポール用ケーブルホルダー×1、M8×20皿ネジ(×1)、六角レンチ(3mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M4×16ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、M5×16ネジ(×4)、D5ワッシャー(×2)、スペーサー×4、取扱説明書×1材質スチール、ABS質量(kg)約2.66ブラックサイズ17~32インチ外形寸法(mm)幅約116×奥行約590×高さ約680 ※突起部、クランプノブを含まず規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重(kg)約2.0~8.0方式可動:ガススプリング式天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ:10~80、グロメット:10~40軸数5軸可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上55度/下55度
267 オフセット引戸錠 間仕切錠 BEST[金物]267 オフセット引戸錠 間仕切錠BEST[金物]
4,698税込5,168
1個
10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:60mm扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm 267LK:36~40mm付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm) 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)※表示部とサムターンは組替え可能です。
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)82.5
267 オフセット引戸錠 表示錠 BEST[金物]267 オフセット引戸錠 表示錠BEST[金物]
4,698税込5,168
1個
10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:60mm扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm 267LK:36~40mm付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm) 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)※表示部とサムターンは組替え可能です。
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)82.5
267 オフセット引戸錠 簡易シリンダー錠 BEST[金物]267 オフセット引戸錠 簡易シリンダー錠BEST[金物]
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:60mm扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm 267LK:36~40mm付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm) 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)※表示部とサムターンは組替え可能です。
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)82.5厚さ(mm)42.5
277S オフセット引戸錠(両面サムタン) BEST[金物]277S オフセット引戸錠(両面サムタン)BEST[金物]
6,598税込7,258
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:60mm扉厚:30~40mm付属ネジ ケース:皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm、フロント:皿小ネジM3×22mm
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)83.5厚さ(mm)40
パラソルスタンド(サイドマウントベース) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(サイドマウントベース) IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
9,598税込10,558
1セット
8日以内出荷
進化した固定力。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!ボート縁の側面(壁面)やクーラーボックスなどの側面(壁面)に取付可能なパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。好みのパラソルで簡単に快適な日陰スペースを作ることができます。取付用に両面テープが付属しております。必要に応じてネジでしっかり固定することが出来ます。2個のベースでがっちり2点止めするのでパラソルがぐらつきにくく、安心してご使用いただけます。【主な特長】?シンプルな金属プレート&樹脂パーツ採用。 パラソル支柱を2箇所で固定するため、安定感があり、剛性が高い!?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?取付用に強力な両面テープが付属!「簡単に両面テープだけでの固定する」or「ネジでしっかり固定する」状況に合わせて固定方法が選べる。
付属品両面テープセット内容パラソルスタンド部分(壁面取付用) ×2、強力両面テープ×2材質樹脂/アルミ/ゴム寸法(mm)110×76×68タイプ壁面取付ねじ穴4-M5皿ネジ加工ねじ穴間隔(mm)94×60取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
140T T型ガラスドア用ヒンジ (壁取付) BEST[金物]140T T型ガラスドア用ヒンジ (壁取付)BEST[金物]
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
材質 ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)ガラス厚 8、10、12mm扉重量 60kg(2枚吊)付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)90幅(mm)63厚さ(mm)50
141 ガラスドア用ヒンジ BEST[金物]141 ガラスドア用ヒンジBEST[金物]
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
材質 ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)ガラス厚 8、10、12mm扉重量 60kg(2枚吊)付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)90幅(mm)115厚さ(mm)10
140L L型ガラスドア用ヒンジ (壁取付) BEST[金物]140L L型ガラスドア用ヒンジ (壁取付)BEST[金物]
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
材質 ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)ガラス厚 8、10、12mm扉重量 60kg(2枚吊)付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)90幅(mm)63厚さ(mm)48.5
146N ガラス用グレビティヒンジ BEST[金物]146N ガラス用グレビティヒンジBEST[金物]
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
左勝手材質:ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法 DW750×2100mmガラス厚:10mm扉重量:40kg付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9鏡面
146N ガラス用グレビティヒンジ BEST[金物]146N ガラス用グレビティヒンジBEST[金物]
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
左勝手材質:ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法:DW750×2100mmガラス厚:10mm扉重量:40kg付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9
145 ガラス用グレビティヒンジ BEST[金物]145 ガラス用グレビティヒンジBEST[金物]
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
左勝手材質:ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法:DW750×2100mmガラス厚:10mm扉重量:40kg付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)121幅(mm)64厚さ(mm)50.4鏡面
146N ガラス用グレビティヒンジ BEST[金物]146N ガラス用グレビティヒンジBEST[金物]
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
右勝手:材質 ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法:DW750×2100mmガラス厚:10mm扉重量:40kg付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9
146N ガラス用グレビティヒンジ BEST[金物]146N ガラス用グレビティヒンジBEST[金物]
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
右勝手材質:ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法:DW750×2100mmガラス厚:10mm扉重量 40kg付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9鏡面
145 ガラス用グレビティヒンジ BEST[金物]145 ガラス用グレビティヒンジBEST[金物]
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
右勝手材質:ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法:DW750×2100mmガラス厚:10mm扉重量:40kg付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)121幅(mm)64厚さ(mm)50.4鏡面
127 面付旗蝶番 BEST[金物]127 面付旗蝶番BEST[金物]
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
右勝手材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒仕上 羽根:ヘアライン、軸芯:クロメート付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア長さ(mm)127幅(mm)115厚さ(mm)3ヘアライン
127 面付旗蝶番 BEST[金物]127 面付旗蝶番BEST[金物]
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
右勝手材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒仕上 羽根:古代ブロンズ、軸芯:クロメート付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア長さ(mm)127幅(mm)115厚さ(mm)3古代ブロンズ
127 面付旗蝶番 BEST[金物]127 面付旗蝶番BEST[金物]
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
左勝手材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒仕上 羽根:ヘアライン、軸芯:クロメート付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア長さ(mm)127幅(mm)115厚さ(mm)3ヘアライン
127 面付旗蝶番 BEST[金物]127 面付旗蝶番BEST[金物]
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
左勝手材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒仕上 羽根:古代ブロンズ、軸芯:クロメート付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア長さ(mm)127幅(mm)115厚さ(mm)3古代ブロンズ
190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) SN L BEST[金物]190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) SN LBEST[金物]
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
左勝手材質 ステンレス+ABS樹脂扉寸法 DW850×DH2200mm以下扉厚 33~42mm付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア長さ(mm)59幅(mm)53.5厚さ(mm)50サテンニッケル
190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) BC L BEST[金物]190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) BC LBEST[金物]
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
左勝手材質 ステンレス+ABS樹脂扉寸法 DW850×DH2200mm以下扉厚 33~42mm付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア長さ(mm)59幅(mm)53.5厚さ(mm)50クローム
190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) SN R BEST[金物]190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) SN RBEST[金物]
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
右勝手材質 ステンレス+ABS樹脂扉寸法 DW850×DH2200mm以下扉厚 33~42mm扉重量 35kg以下付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア長さ(mm)59幅(mm)53.5厚さ(mm)50サテンニッケル
190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) PCR R BEST[金物]190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) PCR RBEST[金物]
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
右勝手材質 ステンレス+ABS樹脂扉寸法 DW850×DH2200mm以下扉厚 33~42mm付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア長さ(mm)59幅(mm)53.5厚さ(mm)50パールクローム
190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) PCR L BEST[金物]190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) PCR LBEST[金物]
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
左勝手材質 ステンレス+ABS樹脂扉寸法 DW850×DH2200mm以下扉厚 33~42mm付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア長さ(mm)59幅(mm)53.5厚さ(mm)50パールクローム
190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) SN R BEST[金物]190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) SN RBEST[金物]
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
右勝手材質 ステンレス+ABS樹脂扉寸法 DW850×DH2200mm以下扉厚 33~42mm扉重量 30kg以下付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア長さ(mm)63幅(mm)53.5厚さ(mm)50サテンニッケル
190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) BC R BEST[金物]190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) BC RBEST[金物]
4,498税込4,948
1個
10日以内出荷
材質 ステンレス+ABS樹脂右勝手扉寸法 DW850×DH2200mm以下扉厚 33~42mm扉重量 30kg以下付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア長さ(mm)63幅(mm)53.5厚さ(mm)50クローム
190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) PCR L BEST[金物]190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) PCR LBEST[金物]
4,498税込4,948
1個
10日以内出荷
左勝手材質 ステンレス+ABS樹脂扉寸法 DW850×DH2200mm以下扉厚 33~42mm扉重量 30kg以下付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア長さ(mm)63幅(mm)53.5厚さ(mm)50パールクローム
190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) PCR  R BEST[金物]190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) PCR RBEST[金物]
4,498税込4,948
1個
10日以内出荷
右勝手材質 ステンレス+ABS樹脂扉寸法 DW850×DH2200mm以下扉厚 33~42mm扉重量 30kg以下付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア長さ(mm)63幅(mm)53.5厚さ(mm)50パールクローム
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら