カテゴリ
- 制御機器(10,820)
- メカニカル部品(8,415)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,928)
- ねじ・ボルト・釘(6,070)
- 作業工具(4,645)
- 切削工具(3,801)
- 電気材料(3,567)
- 機構部品(3,520)
- 配管・水廻り設備部材(2,757)
- パソコン/周辺機器(2,719)
- 科学研究・開発用品(1,992)
- 物流用品(1,660)
- 測定用品(1,590)
- 建築金物(1,241)
- 空調・照明・電設資材(1,072)
- 電動工具(1,050)
- 店舗什器・備品(893)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(797)
- 家電(684)
- FA担当者のオススメ新商品(635)
- 事務用品(615)
- 学童・教育用品(607)
- オフィス家具(588)
- バイク部品(539)
- 建材・エクステリア(495)
- 研磨材(460)
- 油圧機器・油圧ホース(457)
- 厨房用品(438)
- 船舶用品・漁業資材(413)
- 溶接用品(327)
- 塗装・養生・内装用品(298)
- ポンプ・送風機・電熱機器(286)
- 医療(280)
- 印刷用紙/インク/印刷機(253)
- 自転車部品(252)
- 保管用品(248)
- 接着剤・補修材(231)
- 安全標識(224)
- 清掃用品(209)
- 梱包用品(206)
- スプレー・オイル・グリス(197)
- 測量用品(土木/建設)(197)
- 作業服(190)
- はんだ関連・静電気対策用品(185)
- 防犯用品(175)
- 空圧工具(167)
- 安全用品(158)
- 農業機械(158)
- 住設機器(156)
- 農業・園芸資材(140)
- 自動車補修部品(126)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(123)
- 防災用品(123)
- 整備工具・収納(120)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(117)
- 測定関連サービス(116)
- カー用品(113)
- 縫製用品(112)
- バイク純正部品(107)
- 鈑金・塗装(107)
- 卓上消耗品(97)
- バッテリー・電装(90)
- クリーンルーム用品(84)
- 自転車整備工具・アクセサリー(82)
- テープ(77)
- トラック輸送・安全用品(75)
- 安全保護具(70)
- トラック用品・パーツ(64)
- 自動車用オイル・ケミカル(63)
- 介護用品(58)
- ヘルスケア(51)
- 塗料(45)
- 手袋(43)
- 肥料・農薬・除草剤・種(36)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(32)
- 救急・衛生(32)
- フォークリフト・産機・建機用品(30)
- 日用品(27)
- 自動車純正部品(21)
- 理美容(20)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(17)
- 農具(16)
- ガレージ機器・整備設備(13)
- マスク(13)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
- タイヤ・足回り(8)
- 安全靴・作業靴(6)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(5)
- 洗車・清掃(5)
- 食品・飲料(5)
- 完成車(4)
- エンジン工具(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(304)
- Igus(イグス)(478)
- IKO(日本トムソン)(694)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(750)
- omron(オムロン)(714)
- PISCO(ピスコ)(453)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(492)
- RS PRO(2,245)
- SAMTEC(567)
- SMC(4,022)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,133)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(863)
- TRUSCO(958)
- アズワン(685)
- エスコ(2,452)
- ノーブランド(668)
- 三木プーリ(3,558)
- 大阪魂(4,548)
- 常磐精工(520)
- 日本モレックス(molex)(558)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「2mm 3」の検索結果

ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本(5m)ほか当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VVFケーブル
正和電工(15件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
VVFケーブル
愛知電線(60件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
マックスフローSD
カクイチ(26件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から3日以内出荷継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル色ブルー特性柔軟・屈曲
2mmピッチミニQIコネクタ
共立電子産業¥289税込¥3181パック(20個)当日出荷高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。3ピン×1列、コンタクトピン別売。適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)6高さ(mm)2ピッチ(mm)2極数3奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1耐電圧(V/min)1000
強力アクリル両面テープ 30mm×2.0mm×3m
アズワン¥1,830税込¥2,0131巻当日出荷厚みと弾力があり、粗面にも取り付け可能な強力両面テープです。小物の固定、家具やマットの固定など幅広い用途で利用可能です。水で洗い流すことで粘着力が復活し、再利用が可能です。テープ自体に粘着性があり、接着剤は塗布されていません。そのためきれいに剥がすことができます。耐熱温度(℃)‐20~120アズワン品番4-3479-01
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781袋(1000本)当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
サニーホース用ノズル
セフティー3(6件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。用途ポンプパーツ。仕様噴射パターン:直噴・拡散パターン2種類使用ホース中厚用ブルーホースシャワー種類直噴・拡散
JIS玉掛ワイヤ(割差)6×24 O/O
大洋製器工業(19件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から7日以内出荷玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
軽量タイプチップソー
セフティー3(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1枚ほか当日出荷軽量タイプで刈払作業の負担を減らします。 強力斜め埋め込みのため耐久性抜群です。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。用途草刈り作業。穴径(Φmm)25.4刃形片刃刃厚(mm)2
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥68,980~税込¥75,878~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
VVF 電力ケーブル
協和電線工業¥52,980~税込¥58,278~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格JISC3342定格電圧(V)600全長(m)100定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
ストレーナー
セフティー3(11件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。用途ポンプパーツ。種類動力式噴霧器パーツ
草刈チップソー
セフティー3¥879税込¥9671枚当日出荷小さく狭い箇所の草刈に最適なチップソーです。変換パーツ付きで小型の草刈機にも対応しています。用途草刈作業用。仕様20-25.4変換パーツ付適合刈払機:20cc以上材質S50C刃数30穴径(Φmm)20/25.4刃厚(mm)2外径(mm)200
HARWIN 基板接続用ソケット 96 極 2mm 3 列 ケーブルマウント
HARWIN¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷仕様●極数: 96●行数: 3●ピッチ: 2mm●タイプ: 電線対基板●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●結線方法: 圧着●定格電流: 12A●定格電圧: 120 V●シリーズ: Datamate J-Tek●コンタクト材質: ベリリウム銅●BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate J-Tek 3列ケーブルソケットコネクタキット. Datamate J-Tek Off The Shelf (OTS) 3列ケーブルソケットコネクタキットは、業界標準の高い信頼性を実現するコンパクトな2 mmピッチデザインを採用しています。 このDatamate J-Tek 3列ケーブルソケットは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 このDatamate J-Tekケーブルソケットのハウジングには、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれ、かん合対象のプラグコネクタに確実に接続できるように六角溝のジャックスクリュー付きの取り付けフランジが装備されています。 このDatamate J-Tek 3列ソケットの完全被覆圧着コンタクトは、特に低挿入力を念頭に設計されており、必要なかん合力はわずか0.2 → 1 Nです。 圧着ソケットコンタクトは、4フィンガーデザインのベリリウム銅製で、振動や衝撃に強く、非常に広範な温度範囲で使用することもできます。 各Datamate J-Tek3列ケーブルコネクタキットは、ジャックスクリュー付きの3列ハウジングと、24-28 AWGのワイヤサイズに適した緩い圧着コンタクトで構成されています。 このDatamate J-Tek3列コネクタの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
コの字ピンセットグリーン
セフティー3(4件のレビュー)¥629~税込¥692~1袋(10個)ほか当日出荷防草シートやビニールマルチ等の固定で最適です。線径3.5mm仕様で丈夫で長持ち打ち込み時の変形が少ないです。目立ちにくく、サビにくい黒塗装仕上げです。地面に刺さりやすく、施工がしやすい先端斜めカット仕様です。施工後、八の字にピンが開く為、ピンが抜けにくいです。パット付でシートをしっかりおさえることができます。用途防草シートや農業ビニールなどの固定。材質スチール・ポリプロピレン厚さ(mm)パット:2パット寸法(mm)70×60太さ(mm)ピン:3.5肩幅(mm)ピン:30
巻き取り式ナイロンカッター
セフティー3(13件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷金属刃では作業しにくい場所での作業性は抜群です。用途小石の多い所、フェンス、塀の際、雑木、植木の周囲の草刈りに最適です。仕様ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm)形状四角型寸法(mm)Φ130×18質量(g)300付属コード(角型2.4mm×4m巻)1本付取付穴径(Φmm)25.4
自走式傾斜地草刈機用替刃純正
セフティー3(13件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(4本)当日出荷スパイダーモア交換用替刃純正同等品です。用途スパイダーモア交換用替刃仕様4本セット、オーレック社製対応商品質量(g)615穴径(Φmm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×260×2.5刃厚(mm)2
自走式傾斜地草刈機用替刃純正
セフティー3(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(4本)当日出荷クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。用途自走式傾斜地草刈機用替刃仕様4枚組質量(g)170穴径(Φmm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×71×2刃厚(mm)4
HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック
東京製綱¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から9日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具種類両端アイ(シンプルテーパトヨロック)
タフゴールドナイロンコード
セフティー3¥1,998税込¥2,1981個当日出荷密集地や硬い草にオススメなプロ仕様本格派ナイロンコードです。丸型とスパイラル型の特長を合わせ持つ特殊ツイスト形状です。ねじりのピッチを長くしたことにより、抜群の安定性を実現しました。強度と耐久性に優れたハイグレードコポリマー製です。耐熱性も高く、溶接や接着にも優れた耐性を発揮します。用途刈払作業用。材質コポリマー長さ(m)50
...