M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC34~44
金具に六角穴付き止めねじをセットしています。
六角レンチ(二面幅2mm)で付属の止めねじを取り付けることによって回り止め防止になります。
用途ラック内の配線の整理・固定用の金具
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様色 = 黒オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = PVCMueller絶縁型15 Aデュアルバナナプラグ. ニッケルめっき黄銅ボディ、ニッケルめっきりん青銅スプリング、PVC絶縁体の15 A絶縁型デュアルバナナプラグです。このパナナプラグは、長さ41 mmで、4 mmプラグを2つ備えていて(中心距離0.750インチ)、より線又は同軸ワイヤに対応しています。止めねじによりバナナプラグに導体を確実に固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
欠品中
これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12フィールド取り付け可能なシングルキー溝(Aコーディング)コネクタを使用すれば、どこでも組み立て可能なカスタムケーブルが実現します。Brad(R)Micro-Change(R)M12フィールド取り付け可能コネクタの金めっき銅コンタクトには、最高で18AWG(0.75mm2)ケーブルに取り付け可能なニッケルめっきの止めねじが付いています。。IEC準拠のM12コネクタ。過酷な使用環境に適したIP67、NEMA6規格準拠。耐振性。品番751-9154及び751-9166には、PG7グランドねじの付いた直径3.3~6.6mmのケーブルを用意しています。品番751-9150、751-9157、751-9160、751-9163には、PG9グランドねじの付いた直径4.1~8.1mmのケーブルを用意しています。
極数5
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)30ac、36dc
定格電流(A)4
表面処理コンタクト:銀
材質(ハウジング)ナイロン
シェルサイズ20
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP68
結線方法スクリュー
シリーズ番号120071
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12フィールド取り付け可能なシングルキー溝(Aコーディング)コネクタを使用すれば、どこでも組み立て可能なカスタムケーブルが実現します。Brad(R)Micro-Change(R)M12フィールド取り付け可能コネクタの金めっき銅コンタクトには、最高で18AWG(0.75mm2)ケーブルに取り付け可能なニッケルめっきの止めねじが付いています。。IEC準拠のM12コネクタ。過酷な使用環境に適したIP67、NEMA6規格準拠。耐振性。品番751-9154及び751-9166には、PG7グランドねじの付いた直径3.3~6.6mmのケーブルを用意しています。品番751-9150、751-9157、751-9160、751-9163には、PG9グランドねじの付いた直径4.1~8.1mmのケーブルを用意しています。
極数4
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)250ac、300dc
定格電流(A)4
材質(ハウジング)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
表面をアルマイト加工したヘアライン仕上げのアルミペダル。別売のスベリ止め用のリングやラバーグリップを装着可能。お試し用ブルーリング2個付属
用途ペダルセット
セット内容リング×2、ブラケット(大)×1、ブラケット(小)×1、スペーサー×1、ネジ短(M4)×2、ネジ長(M4)×3、イモネジ(M5)×1、イモネジ(M5)×1、六角レンチ×(2.5mm)×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
関連キーワード