カテゴリ

  • 作業工具(5,137)
  • 制御機器(3,031)
  • 切削工具(2,351)
  • 機構部品(1,835)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,814)
  • 電気材料(1,782)
  • ねじ・ボルト・釘(1,692)
  • 物流用品(1,581)
  • 配管・水廻り設備部材(1,426)
  • メカニカル部品(1,409)
  • 建築金物(1,020)
  • パソコン/周辺機器(889)
  • 事務用品(840)
  • 電動工具(815)
  • 測定用品(814)
  • 科学研究・開発用品(773)
  • 研磨材(664)
  • 空調・電設資材(484)
  • 溶接用品(347)
  • 安全標識(327)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(305)
  • FA担当者のオススメ新商品(295)
  • 塗装・養生・内装用品(241)
  • 家電(234)
  • 梱包用品(230)
  • 保管用品(215)
  • 油圧機器・油圧ホース(215)
  • バッテリー・電装(211)
  • トラック輸送・安全用品(204)
  • テープ(202)
  • 接着剤・補修材(195)
  • 店舗什器・備品(191)
  • 安全保護具(190)
  • 厨房用品(186)
  • 整備工具・収納(167)
  • 清掃用品(159)
  • スプレー・オイル・グリス(158)
  • はんだ関連・静電気対策用品(151)
  • 農業・園芸資材(147)
  • 安全用品(144)
  • 測量用品(土木/建設)(140)
  • 農業機械(138)
  • 手袋(132)
  • 建材・エクステリア(131)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(124)
  • 学童・教育用品(123)
  • 照明(119)
  • 医療(117)
  • 空圧工具(113)
  • オフィス家具(106)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(106)
  • バイク部品(95)
  • 自動車補修部品(93)
  • 縫製用品(93)
  • トラック用品・パーツ(85)
  • 防災用品(84)
  • 防犯用品(75)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(72)
  • 自転車部品(66)
  • カー用品(64)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(56)
  • 自動車用オイル・ケミカル(55)
  • 作業服(54)
  • クリーンルーム用品(49)
  • 卓上消耗品(47)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(47)
  • 船舶用品・漁業資材(44)
  • バイク純正部品(42)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(39)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(38)
  • 農具(32)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(30)
  • 救急・衛生(26)
  • 塗料(25)
  • ヘルスケア(22)
  • 日用品(20)
  • 鈑金・塗装(20)
  • 介護用品(18)
  • タイヤ・足回り(17)
  • ガレージ機器・整備設備(15)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(14)
  • 洗車・清掃(14)
  • 住設機器(11)
  • マスク(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 理美容(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み

「2mm」の検索結果

関連キーワード
35,064件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンゴムシート 厚さ2mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ2mm十川ゴム(36件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)2材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
フィールド建築用2.0mmシャープ uni(三菱鉛筆)フィールド建築用2.0mmシャープuni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
木材筆記時、uni芯採用で、はっきりした読める濃さです。芯をしっかりつかみ芯がもぐりこみません。ローレット金属グリップで軍手でもすべりにくくなっています。シャープですから片手ノックで芯を繰り出せます。
用途木材・コンクリートへのマーキング。寸法(mm)0.9×10.5×148.1質量(g)14.4芯径(mm)2材質軸:ABS樹脂、グリップ:ローレットグリップ+クロムメッキ方式ノック式商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCOマジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)TRUSCO(63件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
アクリル板(白) 厚さ2mm 三菱ケミカルインフラテックアクリル板(白) 厚さ2mm三菱ケミカルインフラテック(16件のレビュー)
859税込945
1枚
当日出荷から12日以内出荷
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)2材質アクリル比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ2mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ2mmアキツ(54件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)2材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
2mmピッチミニQIコネクタ 共立電子産業2mmピッチミニQIコネクタ共立電子産業
179税込197
1パック(20個)
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。2ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数2適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)4高さ(mm)2ピッチ(mm)2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1耐電圧(V/min)1000
メッキ・スタビー2mm(首下ショート) BONDHUSメッキ・スタビー2mm(首下ショート)BONDHUS
669税込736
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)2形状L型タイプ首下ショート適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3適合ねじサイズ(皿ボルト)M3トラスコ品番810-7925RoHS指令(10物質対応)対応
2mmピッチミニQIコネクタ 共立電子産業2mmピッチミニQIコネクタ共立電子産業
569税込626
1パック(20個)
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。6ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数6適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)12高さ(mm)2ピッチ(mm)2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1耐電圧(V/min)1000
2mmピッチミニQIコネクタ 共立電子産業2mmピッチミニQIコネクタ共立電子産業
388税込427
1パック(20個)
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。4ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数4適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)8高さ(mm)2ピッチ(mm)2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1耐電圧(V/min)1000
建築用 シャープペン 2.0mm 不易建築用 シャープペン 2.0mm不易(16件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
強く、しかもなめらか2.0mm芯。 使いやすいノック式を採用!
用途木材・コンクリートなどにも書けます。商品タイプ本体質量(g)12方式ノック式芯径(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ2mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ2mmアキツ(13件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)2材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐寒温度(℃)-55
2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業2mmピッチミニQIコネクタ 2列共立電子産業
939税込1,033
1パック(20個)
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。5ピン×2列(10ピン)、コンタクトピン別売。
極数10適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)10.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業2mmピッチミニQIコネクタ 2列共立電子産業
569税込626
1パック(20個)
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。3ピン×2列(6ピン)、コンタクトピン別売。
極数6適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)6.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業2mmピッチミニQIコネクタ 2列共立電子産業
769税込846
1パック(20個)
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。4ピン×2列(8ピン)、コンタクトピン別売。
極数8適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)8.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業2mmピッチミニQIコネクタ 2列共立電子産業
388税込427
1パック(20個)
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。2ピン×2列(4ピン)、コンタクトピン別売。
極数4適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)4.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
シャープペンシル2.0mm 工事用 シンワ測定シャープペンシル2.0mm 工事用シンワ測定(7件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
握り易い形状。本体へ替芯1本入れ。
用途鉄材、コンクリートなどへの書き込みに使用するシャープペン商品タイプ本体芯径(mm)2材質(本体)プラスチック質量(g)12方式ノック式本体寸法(mm)Φ9×144芯材クレヨン繰り返し・詰め替え対応
2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業2mmピッチミニQIコネクタ 2列共立電子産業
1,098税込1,208
1パック(20個)
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。6ピン×2列(12ピン)、コンタクトピン別売。
極数12適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)12.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
マニュアルブレード 2mm CAMEO4/Portrait3用 グラフテック(GRAPHTEC)マニュアルブレード 2mm CAMEO4/Portrait3用グラフテック(GRAPHTEC)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
メモリを手動でセットする細かい調整が可能なブレードです。約2mm までの刃出し量の調整ができ、薄いものから厚みのあるメディアまで、さまざまなメディアをカットするときに最適です。
寸法(mm)刃出し量:0.1ー2対応機種CAMEO4 / Portrait 3材質(刃)焼結タングステン合金調整方式刃出量:手動
建築用 シャープペンシル替芯 2.0mm 不易建築用 シャープペンシル替芯 2.0mm不易(10件のレビュー)
189税込208
1パック(6本)
当日出荷
強く、しかもなめらか2.0mm芯。
用途木材・コンクリートなどにも書けます。芯径(mm)2.0商品タイプ替芯
フィールド建築用2.0mmシャープ替芯 uni(三菱鉛筆)フィールド建築用2.0mmシャープ替芯uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
179税込197
1パック(6本)
当日出荷
木材筆記時でも、濃く、折れにくくなっています。
用途木材・コンクリートへのマーキング。寸法(mm)143.6×26×6質量(g)18.9芯径(mm)2.0材質墨芯商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
2mm押え KAWAGUCHI (河口)2mm押えKAWAGUCHI (河口)(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ2mm アキツCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ2mmアキツ(18件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)2材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
すみつけシャープ 2.0mm タジマツール(TJMデザイン)すみつけシャープ 2.0mmタジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
建築用すみつけシャープペンシルペン先がへたらないメタルヘッド建築用すみつけ鉛筆と同じ芯を採用、滑らかで減りが少ない芯はHBを標準装備、替芯は2H・HB・赤・白・青が選べる。
芯色トラスコ品番813-4817質量(g)12方式ノック式芯径(mm)2.0芯硬度HB商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
フッ素ゴムシート 厚さ2mm アキツフッ素ゴムシート 厚さ2mmアキツ(19件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から6日以内出荷
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)2材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mm モノタロウ切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mmモノタロウ(31件のレビュー)
799税込879
1箱(10枚)
当日出荷
砥石1枚での切断数と安全性重視で低価格。
用途金属・ステンレスの切断外径(Φmm)105厚さ(mm)2穴径(Φmm)15粒度36砥粒A仕様両面補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF2主要切断材料金属・ステンレス化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ベルポーレン 2mm バッグマイスターベルポーレン 2mmバッグマイスター
699税込769
1枚
当日出荷
バッグの底板用の芯材です。 軽く、水に強い素材で底の型くずれを防ぎます。 はさみやカッターでカットできます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×500×2素材ポリエチレン
すみつけ 2.0mm 替芯 タジマツール(TJMデザイン)すみつけ 2.0mm 替芯タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
559税込615
1パック(6本)
当日出荷
建築用すみつけ鉛筆と同じ芯を採用、滑らかで減りが少ない黒芯:純度が高く粒子の細かい世界最上級のグラファイト(黒鉛)を高熱処理と適度な油分により濃く、強く滑らかな書き味に仕上げた建築用すみつけ芯赤・白・青芯:屋外でも変色しにくい顔料と雨や湿気に強い特殊ワックスにより、建築現場で使いやすく仕上げた建築用すみつけ芯
質量(g)19芯径(mm)2.0
アームオーバルスリーブ 2.0mm用 アーム[作業工具]アームオーバルスリーブ 2.0mm用アーム[作業工具]
699税込769
1袋(30個)
当日出荷
用途台付けワイヤー製作用に材質アルミ1袋入数(個)30
耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)TRUSCO(5件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷から翌々日出荷
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
用途屋外での簡易結束に。厚さ(mm)2タイプ両面材質(フック)ポリプロピレン(PP)材質(ループ)PET樹脂
建築用 シャープペン 2.0mm超硬芯 不易建築用 シャープペン 2.0mm超硬芯不易(9件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
強靭でタフなボディ(真鍮製)強く・折れにくく・水漏れ・高温にも強い。芯強度UP!
用途木材・コンクリートなどにも書けます。質量(g)31方式ノック式芯径(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
2mmプラグ ストーブリ / マルチコンタクト2mmプラグストーブリ / マルチコンタクト
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷から47日以内出荷
定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ2mm材質(導体メッキ)Au
ノズル 2.0mm HAKKO(白光)ノズル 2.0mmHAKKO(白光)
16,980税込18,678
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
2.0mm シンブル(ステンレス製) エスコ2.0mm シンブル(ステンレス製)エスコ
50税込55
1個
当日出荷
エスコ品番EA638KA-52材質ステンレス(SUS304)質量(g)2種類シンブル寸法L(mm)15.8寸法D(mm)7.9適合ロープ径(Φmm)2
すみつけホルダー 2.0mm タジマツール(TJMデザイン)すみつけホルダー 2.0mmタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
建築用すみつけホルダーペン先がへたらないメタルヘッド建築用すみつけ鉛筆と同じ芯を採用、滑らかで減りが少ない芯はHBを標準装備フルメタルは外装がメタル製ノックボタンを押すと芯が一度に出ますので、使いやすい長さで止めて使用します
芯色黒(HB)芯径(mm)2.0
2mmソケット ストーブリ / マルチコンタクト2mmソケットストーブリ / マルチコンタクト
1,498税込1,648
1セット(10個)
当日出荷から47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ2mm関連資料(1.0MB)
MicroClasp 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)MicroClasp 2.00mmピッチ日本モレックス(molex)
21税込23
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(インシュレータ)ナイロン(インシュレータ)白ピッチ(mm)2
シャープペンシル2.0mm 工事用 替芯 シンワ測定シャープペンシル2.0mm 工事用 替芯シンワ測定(3件のレビュー)
229税込252
1パック(6本)
当日出荷
替芯保護ケース付。専用替芯6本入。
用途工事用シャープペン用の替芯商品タイプ替芯芯径(mm)2芯材クレヨンRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
建築用 シャープペンシル替芯 2.0mm超硬芯 不易建築用 シャープペンシル替芯 2.0mm超硬芯不易(4件のレビュー)
399税込439
1パック(3本)
当日出荷
強く・折れにくく・水漏れ・高温にも強い。 芯強度UP!
用途木材・コンクリートなどにも書けます。質量(g)6芯径(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
玄武 建築用シャープペンシル 2.0mm 祥碩堂玄武 建築用シャープペンシル 2.0mm祥碩堂(2件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から翌々日出荷
超軽量!ほど良い長さのコンパクトボディ。 短軸仕様でポケットに収納しやすく、使いやすい。 先端真鍮製で耐久性UP!滑らかな書き味で折れにくい。
用途木材、コンクリートの墨付けに全長(mm)130
2.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ2.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ
330税込363
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA628SD-2A適合ワイヤ径(Φmm)2
...