定格電圧(V)2.4
充電方式トリクル充電
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65
耐電圧AC1500V 1分間
接続方式ガスケット取付形
絶縁抵抗(MΩ)50
定格時間連続
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
新リモコンソケット対応の10m延長コード
対応機種EOS 1V/1VHS/3/1DsMK3/1DsMK2/1Ds/1DMK3/1DMK2N/1DMK2/1D/5DMK2/7D/50D/40D/30D/20D/20Da/10D/D60/D30
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
関連キーワード