カテゴリ
- 建材・エクステリア(7)
- 自動車補修部品(2)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
絞り込み

ブレーキパッド NAO材
(1155件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
3本引き込み戸セット・M2ドアタイプ
ハイテクウッドプラス¥149,800税込¥164,7801セット翌々日出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(200mm)タイプ。寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】3198×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)2338枠寸法(mm)【固定枠】200
3本引き込み戸セット・S1ドアタイプ
ハイテクウッドプラス¥129,800税込¥142,7801セット翌々日出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(200mm)タイプ。寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】3198×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)2338枠寸法(mm)【固定枠】200
3本引き込み戸セット・FPドアタイプ
ハイテクウッドプラス¥97,980税込¥107,7781セット翌々日出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(200mm)タイプ。寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】3198×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)2338枠寸法(mm)【固定枠】200
片引き戸セット・M2ドアタイプ
ハイテクウッドプラス¥50,980税込¥56,0781セット翌々日出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)783枠寸法(mm)【固定枠】95
片引き戸セット・M2ドアタイプ
ハイテクウッドプラス¥51,980税込¥57,1781セット翌々日出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)783枠寸法(mm)【固定枠】114
片引き戸セット・M2ドアタイプ
ハイテクウッドプラス¥54,980税込¥60,4781セット翌々日出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)783枠寸法(mm)【固定枠】152
片引き戸セット・M2ドアタイプ
ハイテクウッドプラス¥57,980税込¥63,7781セット翌々日出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)783
ホーシングベアリングプーラー
KOTO¥139,800~税込¥153,780~1セット4日以内出荷フロント及びリアのインナーベアリングが素早く抜き取れる専用プーラーです! 頑固な作りは、部品点数を少なくでき、寸法の微調整を可能にしました。 セパレーター交換により、10mm幅の調整が可能なので、少ない数で多くの車種に対応できます。用途HB-710:2~3トントラック対応 HB-712:2~4トントラック対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら