528件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
229 税込252
当日出荷

3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプストレート 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状3P 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26 定格容量15A・125V(1500Wまで) アース端子 差込口3P・1個口 プラグ形状2P
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P 仕様アースターミナル付 材質ユリア樹脂 コンセント形状2P 定格容量15A・125V(1500Wまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×25×34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポッキンプラグは、2Pのコンセントおよびアース付のコンセント両方に使えるプラグです。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 結線方式引締端子式 寸法A(mm)49.5 寸法B(mm)34 適合電線(mm2)1.25・2
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。
定格15A125V トラスコ品番320-4511 質量(g)35 端子(入力/出力)3P/2P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷

1個ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接地2Pのキャップが差し込める薄型のコンセントです。
クールホワイト 仕様アース端子付、2P15A125V E付 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8366
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

2P接地付プラグ状態に固定できるストッパー付。 ストッパーで、2P接地付プラグ状態にしっかり固定できます。アースピンで確実にアースを取って使用することを重視したプラグです。 本体カバーを回せば防雨型2Pプラグとして使えます! 現場などで2Pコンセントしかない場合も、ストッパーを解除して本体カバーを回せば防雨型2Pプラグに。ニュ~トビプラグは防雨型2Pコンセンに接続する場合も芯ズレなくかん合します。 樹脂製だから軽量です。 配線作業も簡単! 必要な端子類は付属です。
特性防雨、アース付 使用場所屋外 トラスコ品番106-1267 質量(kg)0.068 タイプ屋外用 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合ケーブル3心×1.25mm2~3心×2.0mm2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコードには絶縁カバーが付いており、安全です。 RoHS指令に対応した製品です。
差込口3P・1個口 プラグ形状2P コンセント形状3P 定格容量15A・125V(1500Wまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×29 コード長さ(cm)アースコード/約15 アズワン品番64-0862-72 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

変換アダプター 3P→2P モノタロウ 動画あり
3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき 差込口3P・1個口 プラグ形状2P(アースコード付き) 仕様アースコード付き コンセント形状3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28 定格容量125V・15A・1500W RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 プラグ形状3P・2P兼用 適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
1袋
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2P/2P接地付兼用。結線状態が一目でわかるスケルトンボディを採用。アースピンはスライド式のため刃に触れることがなく安全です。2Pコンセントに使用する場合もアースクリップで接地可能です。
形状二極/二極接地付 定格15A125V 特性アース付 使用場所屋外 適合ケーブル、コード外径:Φ10.1~Φ12.6 トラスコ品番327-4683 質量(g)66 適合ケーブル外径(Φmm)10.1~12.6
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。 クリームグレイ 仕様接地2P15A125V抜け止め。 トラスコ品番818-5353 質量(kg)0.04
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 250V 仕様防水/○ 質量(g)90 適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2 トラスコ品番309-9857 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アース付3Pプラグを一般的2Pにする変換プラグ
規格15Aー125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

接地2Pプラグを2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:接地2P→2P●サイズ:30(W)×29(D)×28(H)mm●アースコード長:約15cm●差込口形状:抜け止めタイプ●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2252-26
1個
900 税込990
当日出荷

Panasonic(パナソニック)コンセントプラグ(アース付)
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。 クリームグレイ 仕様接地2P15A125V。 トラスコ品番818-5351 質量(kg)0.04
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

KOJO TECHNOLOGY(光城精工)のプラグ型仮想アース、ve-02pT3-Gです。ve-02pシリーズの上位機種となります、ve-02p-Gシリーズは、ve-02pシリーズと同じサイズですが、ve-02pに比 べ、仮想アースの面積が約900倍になっております。Crystal Ep同様KOJO TECHNOLOGYがこれまで培ってきた仮想アースの知見とノウハウを駆使し、独創的かつ画期的な手法で導体表面積を格段に増大させた他、ネジジョイント部に菊座ワッシャを採用しました。アイドリング時や走行中のネジ緩み・滑落に対し対策を施したカーオーディオ専用の仮想アースです。プラグ形状はRCAプラグをはじめとし、Φ3.5ステレオミニプラグ/M5スクリュの3ラインアップをご用意。
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷

バラストレス水銀灯250W相当の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに トラスコ品番195-5026 セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本 質量(kg)1.6 グレー 電源(V)100 口金E26 最大口開き(mm)60 色温度(K)5000 電線仕様VCT0.75 電源タイプ電源コード式 アズワン品番64-8403-57 LED寿命(時間)50000 防水性防雨 標準消費電力料金(円/h)0.57 照射角度(°)170
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに トラスコ品番195-5030 セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本 質量(kg)2.8 グレー 電源(V)100 口金E39 最大口開き(mm)95 色温度(K)5000 電線仕様VCT0.75 電源タイプ電源コード式 アズワン品番64-8403-58 LED寿命(時間)50000 防水性防雨 標準消費電力料金(円/h)1.13 照射角度(°)170
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

KOJO TECHNOLOGY(光城精工)のプラグ型仮想アース、ve-02pR-Gです。ve-02pシリーズの上位機種となります、ve-02p-Gシリーズは、ve-02pシリーズと同じサイズですが、ve-02pに比 べ、仮想アースの面積が約900倍になっております。Crystal Ep同様KOJO TECHNOLOGYがこれまで培ってきた仮想アースの知見とノウハウを駆使し、独創的かつ画期的な手法で導体表面積を格段に増大させた他、ネジジョイント部に菊座ワッシャを採用しました。アイドリング時や走行中のネジ緩み・滑落に対し対策を施したカーオーディオ専用の仮想アースです。プラグ形状はRCAプラグをはじめとし、Φ3.5ステレオミニプラグ/M5スクリュの3ラインアップをご用意。
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷

KOJO TECHNOLOGY(光城精工)のプラグ型仮想アース、ve-02pM-G(2個セット)です。ve-02pシリーズの上位機種となります、ve-02p-Gシリーズは、ve-02pシリーズと同じサイズですが、ve-02pに比 べ、仮想アースの面積が約900倍になっております。Crystal Ep同様KOJO TECHNOLOGYがこれまで培ってきた仮想アースの知見とノウハウを駆使し、独創的かつ画期的な手法で導体表面積を格段に増大させた他、ネジジョイント部に菊座ワッシャを採用しました。アイドリング時や走行中のネジ緩み・滑落に対し対策を施したカーオーディオ専用の仮想アースです。プラグ形状はRCAプラグをはじめとし、Φ3.5ステレオミニプラグ/M5スクリュの3ラインアップをご用意。
1個
95,980 税込105,578
6日以内出荷

3P型のアース付きプラグに対応しています。 雷サージ+ブレーカー機能内蔵の多機能タップ 丈夫な二重被ふくコード 絶縁カバー付きL型プラグ
スイッチ独立スイッチ付き コンセント個数6 コンセント形状3P型アースプラグ対応 電源コード(m)1.8 機能雷サージ軽減素子内蔵、過電流防止ブレーカー(集中スイッチ兼用リセット式)、ホコリ防止&イタズラ防止シャッターコンセント アース端子あり プラグ形状L型 雷ガードあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

OAタップなどの3ピンプラグを、2ピンプラグに変換します。
仕様アース付 トラスコ品番362-2860 定格125V・15A・1500W コンセント形状3P プラグ形状2P
1個
429 税込472
当日出荷

・KOJO TECHNOLOGY(光城精工)のプラグ型仮想アース、ve-02pRです。・アイドリング時や走行中のネジ緩み・滑落に対し対策を施したカーオーディオ専用の仮想アースです。・仮想アースは工事や電源も不要。オーディオ機器と1本のアース線で繋ぐだけで、手軽に音質向上が見込める便利なアイテムです。・オーディオ機器接続端子として最も汎用性が高いRCAプラグタイプで、アンプ・コンプ・スピーカーなど幅広く仮想アースを取付けることができます。
材質菊座ワッシャ:スチール/金メッキ 質量(g)27.5 材質(キャップ)(本体)真鍮/Niメッキ プラグ真鍮/金メッキ 径(Φ)×全長(mm)外寸:12×58.5 プラグタイプRCA 材質(導体)(内部)高純度アルミニウム箔 面積(cm2)内部導体表:11000
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。 クリームグレイ 仕様接地2P15A125V抜け止め・2コ用。 トラスコ品番818-5354 質量(kg)0.1
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。 1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。 薄型タイプなので狭いスペースでの使用にも最適です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 下面に3口差し込み口があります。
プラグ形状スイング コンセント形状2P 材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂 質量(g)66 規格PSE適合 スイッチ× 定格125V・15A・1500W コンセント個数3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×46×14 機能絶縁キャップ付き アース端子× マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差し込み口にプラグを差し込んで回転させるとロックできます 通常の2ピンプラグに加え、アース付きの3ピンプラグもそのまま差し込んでロックできます 接続機器をしっかり固定し、ゆるみや接触不良を防ぎます アース端子付き 通電状態が一目でわかり、一括ON/OFFで無駄な待機電力をカットできる、点灯式集中スイッチ付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します 裏面マグネット付きでスチールデスクなどに簡単に仮固定できます トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
ホワイト 出力(W)AC:1500以下 スイッチ点灯式集中スイッチ コンセント個数7 コンセント形状3P(接地P)抜止 電源コード(m)3 機能雷ガード、スイッチ付、マグネット付、耐トラッキング、二重被覆、アース付 アース端子あり マグネットあり プラグ形状180°回転プラグ 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

L型なのでコードがスッキリ配線できます。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 アースコード付きです。
プラグ形状2P・L型プラグ 寸法(mm)W25×D30×H34.6 コンセント形状3P 定格容量15A・125V(1500Wまで) アズワン品番64-0855-45
1個
499 税込549
当日出荷

安全性が高い防塵キャップ付。 電線カラーに合わせた大型コードバンド付。 パイロットランプ内蔵。
用途屋内用 使用場所屋内 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-種別ソフトVCTF 電線仕様-芯数3 プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2P・接地2P兼用プラグどちらのコンセントでも使用できます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ9~Φ12.6mm●サイズ:Φ39×60mm●材質:ゴムカバー/合成ゴム(EPDM)刃ホルダー/PBT-315NF-GF15●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)●屋内/屋外型●アース付●IPX3●RoHS対応品 アズワン品番65-9313-70
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

アース端子カバー付きの変換用接地アダプターです。 二重構造で耐熱性がアップしました。
ブラック 定格1500ワット 125V以下で使用 コンセント形状3P(接地2P) 機能アース付・耐熱性 差込口1個口 プラグ形状2P
1個
389 税込428
当日出荷

仕様パイロットランプ、接地端子、とび出しプラグ 許容電流(A)22(電線) 限度電流(A)15 特性防塵、アース付
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)