954件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
439 税込483
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用 流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2D2) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

高品質なPC素材とTPUクリア素材を採用し、衝撃吸収、キズ防止、ストラップホールなどの性能があり、iPhoneのデザインをそのままにキズや汚れから守ります。
材質PC、TPU 寸法(mm)167×85×13 クリア 質量(g)23 タイプケース型 対応機種iPhone 12 ProMax 特性耐衝撃・防傷・ストラップホール付
1個
989 税込1,088
6日以内出荷

外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 コレットのサイズが豊富です。 エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
用途エアジョイントストレート 最高回転速度(min-1)13000(エア圧力0.5MPa時) 精度(μm)2以内(スピンドル) 適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア) 空気消費量(NL/min)215 最大出力(W)130 ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1 適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8 質量(g)675 騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置) 使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa 保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa 付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1 減速比1/1.5
1個
218,800 税込240,680
6日以内出荷

iPhone12シリーズ用マグネット搭載ケース Apple製MagSafe周辺機器を利用できるiPhone12シリーズ用クリアケースは、背面に透明感のある高品質なPC素材を使用し、サイドは衝撃吸収力のあるTPUクリア素材を採用。 iPhoneのデザインをそのままにキズや汚れから守ります。 マグネットの力で固定:iPhone12シリーズ用のMagSafe周辺機器をそのまま利用することができるマグネット搭載ケース。 充電しながらゲームに最適:Apple製MagSafe充電器を利用することで、ゲームをしながら充電をしてもケーブルが邪魔にならず、快適にゲームをお楽しみいただけます。 衝撃吸収:サイドのTPU素材は、万一の落下時にiPhoneへの衝撃を抑えます。 キズ防止:ケースや背面のレンズ回りの縁を高くすることで、テーブルに置いても液晶やカメラレンズに当たらないよう調整されております。
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

タンガロイチップ TPMT-PM
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-PM
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
5,290 税込5,819
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

タンガロイチップ SCMT-PM
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)ほか
6,990 税込7,689
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

タンガロイチップ TCMT-PM
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
5,290 税込5,819
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。 材質PVDコーティング 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,698 税込8,468
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,798 税込9,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状ひし形頂角80°
1箱(10個)
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

タンガロイチップ TCMT-PM
エコ商品
材質AH6235 形状三角形穴つき60°ポジ7° RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.15~0.3
1箱(10個)
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-PM
エコ商品
材質AH6235 形状ひし形穴つき80°ポジ7° RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状ひし形頂角55°
1箱(10個)
8,798 税込9,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-PM
エコ商品
材質AH6225 形状ひし形穴つき80°ポジ7° RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼。 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状ひし形頂角55°
1箱(10個)
8,798 税込9,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タンガロイチップ DCMT-PM
エコ商品
材質AH6225 形状ひし形穴つき55°ポジ7° RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.15~0.3
1箱(10個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状ひし形頂角80°
1箱(10個)
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タンガロイチップ TPMT-PM
エコ商品
材質AH6235 形状三角形穴つき60°ポジ11° RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.15~0.3
1箱(10個)
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ SCMT-PM
エコ商品
材質AH6235 形状正方形穴つき90°ポジ7° RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.15~0.3
1箱(10個)
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ DCMT-PM
エコ商品
材質AH6235 形状ひし形穴つき55°ポジ7° RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.15~0.3
1箱(10個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ TPMT-PM
エコ商品
材質AH6225 形状三角形穴つき60°ポジ11° RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.15~0.3
1箱(10個)
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ TCMT-PM
エコ商品
材質AH6225 形状三角形穴つき60°ポジ7° RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.15~0.3
1箱(10個)
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイチップ SCMT-PM
エコ商品
材質AH6225 形状正方形穴つき90°ポジ7° 寸法L(mm)12.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.15~0.3 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格:125V 12A 全長:2m 1.25mm2(0.18mm×50芯)
コード長さ(m)2 電流(A)12
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
879 税込967
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)直線ダクト 2P 60A L=3m
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格2P・60A 質量(kg)8.1 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)直線ダクト 2P 60A L=2m
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格2P・60A 質量(kg)5.4 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1個
3,388 税込3,727
3日以内出荷

1個
663 税込729
当日出荷

Panasonic(パナソニック)直線ダクト 3P 60A L=2m
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格3P・60A 質量(kg)8 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷

Festo 基本バルブ VSVA-B-M52-M-A2-P1 は、バルブ機能:5 / 2 モノステーブルで、作動タイプは電気式です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-M-A2-P1 です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7520 アズワン品番65-8010-75
1個
20,980 税込23,078
欠品中

Panasonic(パナソニック)直線ダクト 5P 60A L=2m
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格5P・60A 質量(kg)10 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)直線ダクト 4P 60A L=2m
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格4P・60A 質量(kg)9.4 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷


関連キーワード