カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(620)
  • 科学研究・開発用品(325)
  • 電気材料(318)
  • 制御機器(281)
  • オフィス家具(264)
  • 家電(109)
  • 配管・水廻り設備部材(97)
  • 防災用品(79)
  • 自動車純正部品(78)
  • バイク純正部品(69)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
  • パソコン/周辺機器(69)
  • 厨房用品(57)
  • 切削工具(57)
  • 住設機器(56)
  • 梱包用品(52)
  • トラック用品・パーツ(50)
  • メカニカル部品(49)
  • 安全標識(48)
  • 空調・電設資材(42)
  • 学童・教育用品(39)
  • 機構部品(36)
  • 作業工具(35)
  • 塗装・養生・内装用品(33)
  • バイク部品(32)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(31)
  • 卓上消耗品(31)
  • 清掃用品(31)
  • 農業・園芸資材(28)
  • 建材・エクステリア(25)
  • 作業服(24)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 事務用品(23)
  • トラック輸送・安全用品(23)
  • 安全用品(21)
  • 介護用品(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • 手袋(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • 物流用品(20)
  • 医療(17)
  • テープ(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 測定用品(15)
  • 救急・衛生(15)
  • 安全保護具(15)
  • 塗料(14)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 自転車部品(13)
  • 日用品(11)
  • 理美容(10)
  • 建築金物(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 電動工具(9)
  • 保管用品(8)
  • 溶接用品(8)
  • 照明(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • カー用品(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • ヘルスケア(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 農業機械(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • マスク(3)
  • 研磨材(3)
  • 防犯用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック純正部品(1)

「2pe」の検索結果

関連キーワード
3,622件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイアンレンジ683 ナチュラルドライブ ネイチャーボーイズアイアンレンジ683 ナチュラルドライブネイチャーボーイズ
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷
アイアンレンジ683ナチュラルドライブは、クイックドライブよりスロー気味にテーパーを設計。スパンカーを立てずに風潮の力で船を流すドテラジギングに性能をより特化し、広範囲にベイトを追う青物の対し、ロングストロークワンピッチジャークで攻略!従来モデルからさらに柔軟性のあるブランクは、過度なアクション入力を抑えつつ、しっかりとジグをスライドさせることが出来ます。ハイギアリール(1巻きあたり105cm~120cm)大型の青物が好むスライド幅が大きくゆったりとしたテンポでのワンピッチジャークに特化しています。また、喰い渋ったブリジギングにおいて、ロッドの反発を使わず、巻き中心でリアクションを狙ったハイスピードジギングにも高次元で対応します。クイックレンジと使い分けることで更にゲームの幅が広がります。
仕様LINE(PE):2~4、Power:3寸法(mm)Lgth(ft.inc.)6'8"(closed1439)質量(g)Jig:100~200、Rod:208引張強度(kg)7(45°)
リアキャリサポ [BLK] (GALESPEED/BREMBO 84mm&STD径) ACTIVE(アクティブ)リアキャリサポ [BLK] (GALESPEED/BREMBO 84mm&STD径)ACTIVE(アクティブ)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
GALE SPEED製/brembo製2POTキャリパー(取付ピッチ84mm)へ交換の際に必須となるキャリパーサポート。車体やキャリパーになじむシンプルな形状のアルミ削り出しピースです。
仕様●キャリパー位置(本製品使用):下●キャリパー位置(純正):上●パッド切削加工:ディスク外縁より出ていたら削る●純正ディスク外径:Φ240●純正マスター径:Φ14適合キャリパー:A~E主な適合車種CB1000F 26
EP650型 キャスタータイプ 四国化成EP650型 キャスタータイプ四国化成
139,800税込153,780
1セット
21日以内出荷
小中規模集合住宅や飲食店など幅広い施設に便利な樹脂製ゴミストッカー。開閉しやすい2枚折扉デザイン。掃除しやすいフラットな内面壁:凹凸を極力排除した内壁デザイン。清掃作業がやりやすく丸洗いが可能。また、本体床面に水抜き穴があり、排水性にも優れています。本体は頑丈なブロー成形のポリエチレン製。足元は2タイプ(キャスタータイプ、アンカータイプ)ゴミの分別に便利な内容器付き仕様もご用意。※サインシートはオプションです。
ライトグレー高さ(mm)1160奥行(mm)710間口(mm)1190梱包数1主要材質ポリエチレン関連資料(1.51MB)収納の目安45Lゴミ袋:14
EP400型アンカータイプ 四国化成EP400型アンカータイプ四国化成
95,980税込105,578
1セット
21日以内出荷
小中規模集合住宅や飲食店など幅広い施設に便利な樹脂製ゴミストッカー。開閉しやすい2枚折扉デザイン。掃除しやすいフラットな内面壁:凹凸を極力排除した内壁デザイン。清掃作業がやりやすく丸洗いが可能。また、本体床面に水抜き穴があり、排水性にも優れています。本体は頑丈なブロー成形のポリエチレン製。足元は2タイプ(キャスタータイプ、アンカータイプ)ゴミの分別に便利な内容器付き仕様もご用意。※サインシートはオプションです。
ライトグレー高さ(mm)804奥行(mm)715間口(mm)1185梱包数1主要材質ポリエチレン関連資料(1.51MB)収納の目安45Lゴミ袋:9
EP1000型アンカータイプ 四国化成EP1000型アンカータイプ四国化成
209,800税込230,780
1セット
21日以内出荷
小中規模集合住宅や飲食店など幅広い施設に便利な樹脂製ゴミストッカー。開閉しやすい2枚折扉デザイン。掃除しやすいフラットな内面壁:凹凸を極力排除した内壁デザイン。清掃作業がやりやすく丸洗いが可能。また、本体床面に水抜き穴があり、排水性にも優れています。本体は頑丈なブロー成形のポリエチレン製。足元は2タイプ(キャスタータイプ、アンカータイプ)ゴミの分別に便利な内容器付き仕様もご用意。※サインシートはオプションです。
ライトグレー高さ(mm)1140奥行(mm)850間口(mm)1300梱包数1主要材質ポリエチレン関連資料(1.51MB)収納の目安45Lゴミ袋:22
EP330型 キャスタータイプ 四国化成EP330型 キャスタータイプ四国化成
95,980税込105,578
1セット
21日以内出荷
小中規模集合住宅や飲食店など幅広い施設に便利な樹脂製ゴミストッカー。開閉しやすい2枚折扉デザイン。掃除しやすいフラットな内面壁:凹凸を極力排除した内壁デザイン。清掃作業がやりやすく丸洗いが可能。また、本体床面に水抜き穴があり、排水性にも優れています。本体は頑丈なブロー成形のポリエチレン製。足元は2タイプ(キャスタータイプ、アンカータイプ)ゴミの分別に便利な内容器付き仕様もご用意。※サインシートはオプションです。
ライトグレー高さ(mm)1050奥行(mm)650間口(mm)800梱包数1主要材質ポリエチレン関連資料(1.51MB)収納の目安45Lゴミ袋:7
EP400型 キャスタータイプ 四国化成EP400型 キャスタータイプ四国化成
95,980税込105,578
1セット
21日以内出荷
小中規模集合住宅や飲食店など幅広い施設に便利な樹脂製ゴミストッカー。開閉しやすい2枚折扉デザイン。掃除しやすいフラットな内面壁:凹凸を極力排除した内壁デザイン。清掃作業がやりやすく丸洗いが可能。また、本体床面に水抜き穴があり、排水性にも優れています。本体は頑丈なブロー成形のポリエチレン製。足元は2タイプ(キャスタータイプ、アンカータイプ)ゴミの分別に便利な内容器付き仕様もご用意。※サインシートはオプションです。
ライトグレー高さ(mm)864奥行(mm)715間口(mm)1185梱包数1主要材質ポリエチレン関連資料(1.51MB)収納の目安45Lゴミ袋:9
EP330型アンカータイプ 四国化成EP330型アンカータイプ四国化成
95,980税込105,578
1セット
21日以内出荷
小中規模集合住宅や飲食店など幅広い施設に便利な樹脂製ゴミストッカー。開閉しやすい2枚折扉デザイン。掃除しやすいフラットな内面壁:凹凸を極力排除した内壁デザイン。清掃作業がやりやすく丸洗いが可能。また、本体床面に水抜き穴があり、排水性にも優れています。本体は頑丈なブロー成形のポリエチレン製。足元は2タイプ(キャスタータイプ、アンカータイプ)ゴミの分別に便利な内容器付き仕様もご用意。※サインシートはオプションです。
ライトグレー高さ(mm)985奥行(mm)650間口(mm)800梱包数1主要材質ポリエチレン関連資料(1.51MB)収納の目安45Lゴミ袋:7
EP1000型 キャスタータイプ 四国化成EP1000型 キャスタータイプ四国化成
209,980税込230,978
1セット
21日以内出荷
小中規模集合住宅や飲食店など幅広い施設に便利な樹脂製ゴミストッカー。開閉しやすい2枚折扉デザイン。掃除しやすいフラットな内面壁:凹凸を極力排除した内壁デザイン。清掃作業がやりやすく丸洗いが可能。また、本体床面に水抜き穴があり、排水性にも優れています。本体は頑丈なブロー成形のポリエチレン製。足元は2タイプ(キャスタータイプ、アンカータイプ)ゴミの分別に便利な内容器付き仕様もご用意。※サインシートはオプションです。
ライトグレー高さ(mm)1200奥行(mm)850間口(mm)1300梱包数1主要材質ポリエチレン関連資料(1.51MB)収納の目安45Lゴミ袋:22
EP650型アンカータイプ 四国化成EP650型アンカータイプ四国化成
139,800税込153,780
1セット
21日以内出荷
小中規模集合住宅や飲食店など幅広い施設に便利な樹脂製ゴミストッカー。開閉しやすい2枚折扉デザイン。掃除しやすいフラットな内面壁:凹凸を極力排除した内壁デザイン。清掃作業がやりやすく丸洗いが可能。また、本体床面に水抜き穴があり、排水性にも優れています。本体は頑丈なブロー成形のポリエチレン製。足元は2タイプ(キャスタータイプ、アンカータイプ)ゴミの分別に便利な内容器付き仕様もご用意。※サインシートはオプションです。
ライトグレー高さ(mm)1100奥行(mm)710間口(mm)1190梱包数1主要材質ポリエチレン関連資料(1.51MB)収納の目安45Lゴミ袋:14
絶縁枠組 神保電器絶縁枠組神保電器
799税込879
1個
34日以内出荷
器具表面はシボ加工によるマットな仕上がりNK プレートに調和した質感です。
コンセント定格15A-125V
枠付品 神保電器枠付品神保電器
1,898税込2,088
1個
当日出荷から34日以内出荷
埋込スイッチ 神保電器埋込スイッチ神保電器
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
3路スイッチセット 神保電器3路スイッチセット神保電器
3,198税込3,518
1個
34日以内出荷
3路USBコンセントセット 神保電器3路USBコンセントセット神保電器
8,498税込9,348
1個
34日以内出荷
スイッチ15A/300Vコンセント定格15A/125VUSB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A
20Aコンセント 神保電器20Aコンセント神保電器
879税込967
1個
翌日出荷
アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)250全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7推奨ねじ径M3.5差込口15/20AEET(250V)
20Aコンセント 神保電器20Aコンセント神保電器
829税込912
1個
翌日出荷
仕様アースターミナル付、高容量200V、カセットタイプ、2PE、15/20AEET(250V)全幅(mm)44.2定格電圧(V)250全高(mm)68.7定格電流(A)15・20埋め込み深さ(mm)20.6関連資料(0.09MB)突き出し長さ(mm)【表面】7.9
配線器具セット 神保電器配線器具セット神保電器
2,298税込2,528
1個
34日以内出荷
コンセント定格15A/125V
接地形埋込コンセント 神保電器接地形埋込コンセント神保電器
359税込395
1個
翌日出荷から10日以内出荷
エース端子方式巻締め・圧着端子可能各種設備機器に対応します
厚さ(mm)26全幅(mm)35定格電流(A)15
接地形埋込Wコンセント 神保電器接地形埋込Wコンセント神保電器
529税込582
1個
翌日出荷
厚さ(mm)26全幅(mm)34定格電流(A)15推奨ねじ径M3.5
接地シングルコンセント 神保電器接地シングルコンセント神保電器
499税込549
1個
翌日出荷
接地送り端子付
仕様接地形、シングル、2PE、E全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)29.3関連資料(0.04MB)突き出し長さ(mm)【表面】7.9
接地コンセントセット3口 神保電器接地コンセントセット3口神保電器
3,898税込4,288
1個
34日以内出荷
仕様2PEコンセント定格15A/125V関連資料(0.2MB)
接地コンセントセット2口 神保電器接地コンセントセット2口神保電器
2,598税込2,858
1個
34日以内出荷
仕様2PEコンセント定格15A/125V関連資料(0.17MB)
接地コンセントセット 神保電器接地コンセントセット神保電器
3,198税込3,518
1個
34日以内出荷
スイッチ15A/300V
接地コンセント 神保電器接地コンセント神保電器
559税込615
1個
翌日出荷
接地送り端子付
仕様接地形、シングル、2PE、E全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)29.3関連資料(0.04MB)突き出し長さ(mm)【表面】7.9
接地Wコンセント 神保電器接地Wコンセント神保電器
419税込461
1個
翌日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15
接地Wコンセント 神保電器接地Wコンセント神保電器
729税込802
1個
翌日出荷
アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください
仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7推奨ねじ径M3.5金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
抜止接地コンセント 神保電器抜止接地コンセント神保電器
459税込505
1個
翌日出荷
接地送り端子付
仕様抜止、接地形、シングル、2PE、ELKライトベージュ全幅(mm)44定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)26.7関連資料(0.05MB)突き出し長さ(mm)【表面】8
抜止接地Wコンセント 金属枠 神保電器抜止接地Wコンセント 金属枠神保電器
769税込846
1個
翌日出荷
仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)22.2推奨ねじ径M3.5差込口2ELK関連資料(0.1MB)金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
抜止接地Wコンセント 神保電器抜止接地Wコンセント神保電器
649税込714
1個
翌日出荷
各種産業用設備機器に対応させていただきます。ご相談ください。【特長】コンピューター・発電機の電源アウトレットに最適です。接地を必要とし、使用中プラグが抜けては困る機器類の電源に、また天井等に電源の必要な場合に最適です。一般に使用されている接地形プラグをさし込み、右に回すとプラグは抜止となり、左に回せば容易に引き抜くことができます。既設の接地形コンセントを、配線はそのままに器具の交換だけで抜止接地形コンセントとして使用できます。【使用上のご注意】プラグの刃の取付部分がゴム製等の柔らかいプラグの場合、容易に右に回らない場合もあります。無理に回そうとすると短絡の恐れがありますので、十分ご注意ください。【端子構造】4mmネジ用の丸形圧着端子が使えます。Y型圧着端子は使えません。
仕様抜止、埋込、接地形、ダブル、2PE厚さ(mm)26全長(mm)94全幅(mm)34定格電圧(V)125定格電流(A)15推奨ねじ径M3.5適合電線【単線】Φ1.6/Φ2.0、【より線】2.0mm^2/3.5mm^2関連資料(0.07MB)
抜止接地Wコンセント 神保電器抜止接地Wコンセント神保電器
669税込736
1個
翌日出荷
仕様抜止、接地形、ダブル、カセットタイプ、2PE、2ELK全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)68.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)22.2関連資料(0.09MB)突き出し長さ(mm)【表面】7.9
埋込抜止コンセント 神保電器埋込抜止コンセント神保電器
749税込824
1個
翌日出荷
ブラック定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)22.2
埋込コンセント 神保電器埋込コンセント神保電器
999税込1,099
1個
翌日出荷
【扉付コンセント特長】プラグの両刃を同時に差し込まないと、扉が開かない構造になっています。幼児がヘアピン・釘等を刃受け穴の片側に差し込もうとしても、二重扉が可動しないので容易に挿入できず、感電の心配が少ない構造になっています。
ブラック全幅(mm)44.2定格電圧(V)125定格電流(A)15突き出し長さ(mm)【表面】7.9
埋込コンセント 神保電器埋込コンセント神保電器
699税込769
1個
翌日出荷
アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください
仕様2PE幅(mm)【取付枠】28ブラック高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7推奨ねじ径M3.5金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
埋込コンセント 神保電器埋込コンセント神保電器
799税込879
1個
翌日出荷
アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
仕様2PE幅(mm)【取付枠】28ブラック高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5差込口15/20AEET関連資料(0.1MB)金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
埋込コンセント 神保電器埋込コンセント神保電器
499税込549
1個
翌日出荷
ブラック定格電圧(V)125
埋込コンセント 神保電器埋込コンセント神保電器
499税込549
1個
翌日出荷
接地送り端子付
仕様接地形、シングル、2PE、Eブラック全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)29.3関連資料(0.04MB)突き出し長さ(mm)【表面】7.9
アース付コンセント 神保電器アース付コンセント神保電器
589税込648
1個
翌日出荷
全幅(mm)44.2定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)17突き出し長さ(mm)【表面】7.9
USBコンセントセット 神保電器USBコンセントセット神保電器
6,698税込7,368
1個
34日以内出荷
コンセント定格15A/125VUSB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A
15A.20A共用コンセント 神保電器15A.20A共用コンセント神保電器
699税込769
1個
翌日出荷
仕様アースターミナル付、高容量、カセットタイプ、2PE、15/20AEET全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)68.7定格電流(A)15・20埋め込み深さ(mm)20.6関連資料(0.09MB)突き出し長さ(mm)【表面】7.9
...