カテゴリ
- 学童・教育用品(57)
- マスク(14)
- 救急・衛生(8)
- 制御機器(7)
- 卓上消耗品(7)
- 縫製用品(7)
- 厨房用品(5)
- 家電(4)
- 接着剤・補修材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- クリーンルーム用品(2)
- バイク部品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- EVANS(57)
- IDEC(和泉電気)(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- リーブル(5)
- EBM(江部松商事)(5)
- オオサキメディカル(4)
- スリーライン(3)
- ヒロセ(3)
- PROST's(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 白十字(2)
- 服部(2)
- フジ(2)
- アートナップ(2)
- 宇都宮製作[手袋](2)
- 佐文工業所(2)
- TASKMATE(2)
- アポロ衛材(2)
- 小津産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「2ply」の検索結果

2PLY マスク オーバーヘッド
リーブル(4件のレビュー)¥549税込¥6041箱(100枚)当日出荷食品の取り扱い、ホコリ防止など軽作業に適した頭かけマスク。マスク形状は中央に空間が出るオメガプリーツを採用しています。耳が痛くならない頭かけタイプです。種別簡易マスク材質ポリプロピレン不織布
2PLY マスク 耳かけ
リーブル¥649税込¥7141箱(100枚)当日出荷食品の取り扱い、ホコリ防止など軽作業に適した耳かけマスク。マスク形状は中央に空間が出るオメガプリーツを採用しています。種別簡易マスク材質ポリプロピレン不織布
2PLYマスク NEWオーバーヘッド
フジ(1件のレビュー)¥559税込¥6151箱(100枚)当日出荷2層構造の不織布マスクです。 オーバーヘッドタイプなので耳への負担が少なく長時間使用して作業する方に最適です。用途食品工場など大量に消費する現場で。トラスコ品番368-8955材質マスク:ポリプロピレン不織布、ノーズフィット部:樹脂、耳ひも:ポリウレタン色ホワイトサイズ95×175![シンガー2PLYマスク MP 50枚入 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76203427-220805-02.jpg)
シンガー2PLYマスク MP 50枚入
宇都宮製作[手袋](4件のレビュー)¥299税込¥3291箱(50枚)当日出荷ゴムひもは伸縮性の高いポリウレタン主材料で肌触りやわらかです。 樹脂製ノーズピースにより戸穴の形状にぴったりフィットします。種別簡易マスク材質(本体)ポリプロピレン、(ノーズピース)ポリエチレン、(ひも)ポリウレタン、ポリエステル![シンガー2PLYマスク MP オーバーヘッド(頭掛け) 50枚入 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76203436-220805-02.jpg)
シンガー2PLYマスク MP オーバーヘッド(頭掛け) 50枚入
宇都宮製作[手袋](1件のレビュー)¥319税込¥3511箱(50枚)当日出荷オーバーヘッド(頭掛け)タイプの2層マスクです。 不織布2層でフィルターは入っておりません。 ゴムひもは伸縮性の高いポリウレタン主材料で肌触りやわらかです。 樹脂製ノーズピースにより戸穴の形状にぴったりフィットします。種別簡易マスク材質(本体)ポリプロピレン、(ノーズピース)ポリエチレン、(ひも)ポリウレタン、ポリエステル
ノア 2PLY白
小津産業¥13,980税込¥15,3781セット(1200枚)当日出荷古紙パルプを使用しています。エンボス加工を施した2枚合わせでボリュームがあります。ぬらしても丈夫で耐水性に優れたワイパーです。用途水や機械油の拭取りに。材質パルプ仕様4つ折りタイプ、パルプ100%トラスコ品番828-3183質量(kg)8シートサイズ(mm)330×3302018年トラスコ掲載ページ9 0406
プロフェッショナル 2PLY IHフライパン
EBM(江部松商事)¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷材質SUS430(18-0ステンレス)・アルミニウム表面処理エクリプスコート加工板厚(mm)2.5
フレッシュマスク 2PLY 100枚入
グローブマニア(川西工業)¥759税込¥8351箱(100枚)当日出荷不織布2層の簡易なマスクです。フィルターは付いておりません。 ノーズクリップの材質にポリエチレンを使用していますので、分別廃棄がしやすくなっております。用途食品業関連の飛沫飛散防止用サイズふつうRoHS指令(10物質対応)対応
ペーパーナプキン8折2PLY45cm
アートナップ¥379税込¥4171箱(50枚)翌々日出荷450×450。材質:パルプ100%。折り方:8折。50枚入。森を守り森を育てる!環境にやさしいFSC認証ペーパーナプキン寸法(縦×横)(mm)450×450
ペーパーナプキン4折2PLY25cm
アートナップ¥379税込¥4171箱(50枚)翌々日出荷250×250。材質:パルプ100%。折り方:4折。50枚入。森を守り森を育てる!環境にやさしいFSC認証ペーパーナプキン寸法(縦×横)(mm)250×250
EBM プロスタンダード 2PLY 親子鍋 ノンスティック
EBM(江部松商事)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷材質アルミ+SUS430質量(kg)0.4深さ(mm)25板厚(mm)2底径(Φmm)120内径(mm)165EBM品番3922910
プロシェフIH 2PLY ヤットコ鍋(目盛付)
EBM(江部松商事)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷熱伝導率の高いアルミと電磁調理器に反応するSUS430を使ったニ層鋼を使用材質アルミ(1.9mm)・SUS430板厚(mm)3
PS マスク2PLYライト 頭掛け(2)
PackStyle(パックスタイル)¥829税込¥9121袋(100点)6日以内出荷薄い生地でフィルター性能を保ちつつ、息苦しさを軽減したエコノミータイプです。材質不織布サイズ(mm)175×95
混入対策ワイドマスク ホワイト 2PLY オーバーヘッドタイプ
リーブル(1件のレビュー)¥799税込¥8791箱(100枚)6日以内出荷幅広サイズで頭巾とマスクの隙間をなくし、毛髪等のはみ出しを防ぎます。 耳が痛くならないオーバーヘッドタイプ。
混入対策立体Eマスク 2PLY 耳掛けタイプ ホワイト
リーブル¥699税込¥7691箱(100枚)6日以内出荷1.ノーズクリップ不使用のため、ノーズクリップの飛び出しや異物混入の心配がありません。2.ノーズクリップ不使用のため、調整なしで手間なく装着できます。またマスクへの接触も最小限で衛生的です。形状立体色ホワイト幅(cm)横:11、縦:13構造2層
混入対策立体Eマスク 2PLY 耳掛けタイプ ブルー
リーブル¥699税込¥7691箱(100枚)6日以内出荷1.ノーズクリップ不使用のため、ノーズクリップの飛び出しや異物混入の心配がありません。2.ノーズクリップ不使用のため、調整なしで手間なく装着できます。またマスクへの接触も最小限で衛生的です。3.万が一食品や材料に紛れても識別しやすいブルーカラー。形状立体色ブルー幅(cm)横:11、縦:13構造2層
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から31日以内出荷ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点耐衝撃(m/s2)(耐久)500定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
オーバーヘッド2層プリーツマスク ホワイト
服部(1件のレビュー)¥799税込¥8791箱(50枚)当日出荷オーバーヘッド型2層プリーツマスクです。頭掛け仕様のため長時間マスクを着けて作業される方へ耳への負担がなくおすすめです。工場、作業場、店舗などでご利用頂けます。
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から31日以内出荷保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(m/s2)(耐久)500耐衝撃(誤動作)200m/s2
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から63日以内出荷ボタン形状:正角形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子定格使用電流(A)抵抗負荷:DC12V:1、DC24V:1、DC110V:0.2、AC110V:1、AC220V:0.5誘導負荷:DC12V:0.7、DC24V:0.7、DC110V:0.1、AC110V:0.7、AC220V:0.5規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接点材質銀に金・クロスバー接点定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用電流(A)●(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、●(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、●(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、●(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1操作部形状正角形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付)
IDEC(和泉電気)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子照光種別非照光定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3操作部形状長角形 3方向バリア付耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
9.5cm丸小皿
スリーライン¥569税込¥6261個5日以内出荷愉快な「ぽっぽらんど」シリーズにアレルギー食に対応したピンクとイエローが仲間入り。視認性が高く、誤配や誤食を防ぎます。用途外食、従食、病院、幼保材質メラミン容量(mL)90電子レンジ×食器洗浄機○
角ランチ皿
スリーライン¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷から6日以内出荷愉快な「ぽっぽらんど」シリーズにアレルギー食に対応したピンクとイエローが仲間入り。視認性が高く、誤配や誤食を防ぎます。用途外食、従食、病院、幼保材質メラミン形状角皿電子レンジ×食器洗浄機○
12cmベリー皿
スリーライン¥579税込¥6371個6日以内出荷から8日以内出荷愉快な「ぽっぽらんど」シリーズにアレルギー食に対応したピンクとイエローが仲間入り。視認性が高く、誤配や誤食を防ぎます。用途外食、従食、病院、幼保材質メラミン容量(mL)220電子レンジ×食器洗浄機○
ドラムヘッド EC スネア・リバースドット B14ECSRD / EC Snare Batter Reverse Dot (2-ply,7mil + 10mil + 3mil patch) 14インチ
EVANS¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷Evans独自の「エッジ・コントロール・テクノルジー」。中域の気になる倍音をコントロールしています。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。プライ数2
ドラムヘッド EC スネア・リバースドット B10ECSRD / EC Snare Batter Reverse Dot (2-ply,7mil + 10mil + 3mil patch) 10インチ
EVANS¥3,598税込¥3,9581枚5日以内出荷Evans独自の「エッジ・コントロール・テクノルジー」。中域の気になる倍音をコントロールしています。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。プライ数2
ドラムヘッド EC スネア・リバースドット B13ECSRD / EC Snare Batter Reverse Dot (2-ply,7mil + 10mil + 3mil patch) 13インチ
EVANS¥3,798税込¥4,1781枚5日以内出荷Evans独自の「エッジ・コントロール・テクノルジー」。中域の気になる倍音をコントロールしています。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。プライ数2
ドラムヘッド EC スネア・リバースドット B12ECSRD / EC Snare Batter Reverse Dot (2-ply,7mil + 10mil + 3mil patch) 12インチ
EVANS¥3,698税込¥4,0681枚5日以内出荷Evans独自の「エッジ・コントロール・テクノルジー」。中域の気になる倍音をコントロールしています。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。プライ数2
アストロノートキャップ
franz mensch¥3,998税込¥4,3981袋(100個)6日以内出荷首元までカバーする通気性の良い不織布キャップと2PLYマスクの一体型商品です用途工場訪問者や期間従業員、工場内のカラーゾーニングに活用頂けますサイズフリー材質ポリプロピレン不織布種類ショートフード
PLY CS540 Leatherete EarCushions(2)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷イヤークッション。PLY CS540 Leatherete EarCushions(2)。








![シンガー2PLYマスク MP 50枚入 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76203427-220805-02.jpg)
![シンガー2PLYマスク MP オーバーヘッド(頭掛け) 50枚入 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76203436-220805-02.jpg)