カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 2PNCT(1)
絞り込み
ブランド
  • S-FREE(エスフリー)(1)
  • 冨士電線(四国)(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
芯数(C)
  • 15
  • 1(5)
  • 2(11)
  • 3(13)
  • 4(13)
  • 5(6)
  • 6(11)
  • 7(5)
  • 8(11)
  • 10(9)
  • 12(11)
  • 14(1)
  • 16(9)
  • 20(9)
  • 24(3)
  • 26(1)
  • 30(10)
  • 40(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 色(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2pnct」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2PNCT-B 耐屈曲用2種EPゴム絶縁クロロプレンシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)2PNCT-B 耐屈曲用2種EPゴム絶縁クロロプレンシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
79,980税込87,978
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
1、耐油性2、耐候性3、耐摩耗性4、耐屈曲性
用途耐屈曲移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル S-FREE(エスフリー)2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブルS-FREE(エスフリー)
20,980税込23,078特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から50日以内出荷
機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80
関連キーワード
電線 2pnct特集