カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,205)
  • 制御機器(584)
  • 農業機械(555)
  • メカニカル部品(354)
  • バイク部品(296)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(286)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(220)
  • パソコン/周辺機器(217)
  • 測定用品(163)
  • 作業工具(159)
  • 切削工具(137)
  • 自動車純正部品(130)
  • 電気材料(92)
  • 自動車補修部品(77)
  • 機構部品(73)
  • FA担当者のオススメ新商品(60)
  • 科学研究・開発用品(59)
  • 建築金物(55)
  • 配管・水廻り設備部材(46)
  • オフィス家具(43)
  • 空調・電設資材(36)
  • 家電(35)
  • バイク純正部品(32)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • 物流用品(27)
  • 電動工具(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(22)
  • カー用品(19)
  • 事務用品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 卓上消耗品(18)
  • バッテリー・電装(18)
  • 自転車部品(17)
  • 作業服(16)
  • 住設機器(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • マスク(12)
  • 溶接用品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 照明(10)
  • 清掃用品(10)
  • 研磨材(10)
  • 整備工具・収納(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 医療(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 厨房用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 縫製用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 農具(1)

「2s-08」の検索結果

関連キーワード
5,316件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
429税込472
1個
当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
材質構造用鋼差込角(mm)6.35対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
KQG2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQG2S08) SMCKQG2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQG2S08)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R接続ねじ3/8ねじ部(-) シール剤なし
KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S08) SMCKQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S08)SMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
3日以内出荷から21日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)8
ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
用途手工具用穴角6角差込角(mm[inch])6.35 [1/4]種別ディープソケット(6角)寸法L(mm)51
KQB2S (G) - 六角穴付ハーフユニオン(KQB2S08) SMCKQB2S (G) - 六角穴付ハーフユニオン(KQB2S08)SMC
719税込791
1個
3日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン型式KQB2S08-G03
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2S08 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2S08SMC
2,498税込2,748
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2S08 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2S08SMC
3,398税込3,738
1袋(10個)
9日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S08 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S08SMC
2,698税込2,968
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)8シールなし管接続口径R1/4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種六角穴付ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズSMC
308税込339特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。使用流体空気、水リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S08 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S08SMC
4,598税込5,058
1袋(10個)
9日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじ1/4
その他(K~) SMCその他(K~)SMC(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ロングS型仮枠ビット スターエムロングS型仮枠ビットスターエム
949税込1,044
1本
当日出荷
建物の基礎工事として施される型枠作業に最適で、厚さ12mmのコンパネ2枚重ねも簡単に貫通穴があきます。ストッパーは回転式でバッテリー負荷を軽減します。
用途被削材:木材。型枠作業材質炭素鋼(S55C)
ソケット ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット ハンガータイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)
529税込582
1個
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードタイプの対辺六角形状です 差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク岡崎精工
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。1枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1切刃形状1枚刃
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク岡崎精工(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から8日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1切刃形状1枚刃表面処理OK-C(TiAIN)コート
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
649税込714
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
六角穴付ハーフユニオン KQG2S SMC六角穴付ハーフユニオン KQG2SSMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
六角穴付ハーフユニオン KQB2S SMC六角穴付ハーフユニオン KQB2SSMC
479税込527
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
9×12スパナ交換ヘッド KTC9×12スパナ交換ヘッドKTC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
フランジ(ステンレス製・丸型) YSK(山脇産業)フランジ(ステンレス製・丸型)YSK(山脇産業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
材質ステンレス製(SUS304)形状丸型
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
ガスケット (F2S8) MAZDA(マツダ)ガスケット (F2S8)MAZDA(マツダ)
259税込285
1個
翌々日出荷
オイルッシャースリーブ 富士元工業オイルッシャースリーブ富士元工業
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
調整ネジが手前にあるので、スリーブをホルダーから取り外さずにボーリングバーの長さを簡単に調整することができます。
仕様旋盤用スリーブ材質穴径(Φmm)【ボーリングバー】8
マニホールド インレット (F2S8) MAZDA(マツダ)マニホールド インレット (F2S8)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
コード ショート (F2S8) MAZDA(マツダ)コード ショート (F2S8)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ニップル C.N.G MAZDA(マツダ)ニップル C.N.GMAZDA(マツダ)
929税込1,022
1個
翌々日出荷
シール  O リング - C.N.G MAZDA(マツダ)シール O リング - C.N.GMAZDA(マツダ)
419税込461
1個
翌々日出荷
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) ミリサイズSMC
2,698税込2,968
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。形状六角穴付ハーフユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcリリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
薬液用エアオペレートバルブ 小型タイプ (LVD~) SMC薬液用エアオペレートバルブ 小型タイプ (LVD~)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
・小型・省スペースタイプをラインナップ。 配管方向寸法MAX.29%短縮。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PPS
ホース オイル (F2S8) MAZDA(マツダ)ホース オイル (F2S8)MAZDA(マツダ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
スロッチングエンドミルソリッド型彫用 RYOCO(菱高精機)スロッチングエンドミルソリッド型彫用RYOCO(菱高精機)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
直刃エンドミルソリッド型彫用
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超硬ソリッド刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.05ねじれ角(°)直刃(0
クリスタルジャンボ2枚刃 RYOCO(菱高精機)クリスタルジャンボ2枚刃RYOCO(菱高精機)
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・45°ネジレ
用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
VVX22 SMCVVX22SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
タツピングスクリユ 90169-12S08 YAMAHA(ヤマハ)タツピングスクリユ 90169-12S08YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
VVX23 SMCVVX23SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
新WSTARドリル(外部給油) 三菱マテリアル新WSTARドリル(外部給油)三菱マテリアル
7,998税込8,798
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬表面処理PVDコーティング
10 Series(10-KQ2S) SMC10 Series(10-KQ2S)SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
3日以内出荷から22日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
関連キーワード
...