カテゴリ
- 農業機械(829)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(305)
- 自動車純正部品(150)
- 配管・水廻り設備部材(148)
- バイク純正部品(136)
- 自動車補修部品(125)
- バイク部品(103)
- 制御機器(76)
- 作業工具(74)
- 切削工具(53)
- ポンプ・送風機・電熱機器(53)
- パソコン/周辺機器(47)
- メカニカル部品(36)
- 科学研究・開発用品(29)
- 建築金物(28)
- 安全標識(22)
- 電気材料(16)
- 測定用品(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 電動工具(12)
- 物流用品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 機構部品(8)
- 学童・教育用品(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 住設機器(6)
- 家電(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 厨房用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 縫製用品(4)
- 梱包用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 安全用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- タイヤ・足回り(3)
- バッテリー・電装(3)
- 研磨材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 事務用品(3)
- 空圧工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(14)
- BIGM(丸山製作所)(829)
- brembo(32)
- IDEC(和泉電気)(21)
- KTC(22)
- MAZDA(マツダ)(62)
- NAKANO(87)
- ONK(オーエヌ工業)(35)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(21)
- SMC(293)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(136)
- ホンダ(87)
- ミヤコ(46)
- メディアカバーマーケット(26)
- ヤガミ(53)
- リケン(23)
- 水本機械製作所(21)
- ブランドをもっと見る
「2s-13」の検索結果

デスクマット マウス対応 斜めカット 下敷きなし
(9件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1枚当日出荷マウス対応のデスクマットです。 エッジを斜めにカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。 非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。用途机での筆記作業等に。厚さ(mm)1.2タイプ下敷なし材質軟質塩ビ(透明)仕様マウス対応色半光沢 透明カット形状斜めカット繰り返し・詰め替え対応
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥429税込¥4721個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。材質構造用鋼差込角(mm)6.35対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷用途手工具用種別ディープソケット(6角)材質構造用鋼寸法L(mm)51差込角(mm[inch])6.35 [1/4]穴角6角
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から25日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
KQ2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S13)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1袋(10個)9日以内出荷形状六角穴付ハーフユニオンシール方式シール剤付ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S13
SMC¥7,198~税込¥7,918~1袋(10個)9日以内出荷形状六角穴付ハーフユニオンねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/2
片ナット付アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(2個)当日出荷止水栓に配管が届かない場合の継ぎ足し用です。仕様ナット回転式、パッキン2個付(ノンアスベスト)材質黄銅
ソケット ハンガータイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥499税込¥5491個当日出荷から9日以内出荷スタンダードタイプの対辺六角形状です 差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
回転センターチャック
GLOBE(旧堀内製作所)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷先端の形状は自由自在です。 小径ワークやセンター穴の無いワークの両センター加工に最適です。 細長いワークの振れ止めにもご使用頂けます。 ヘッドドライビング機構により、粉塵や切削油が侵入しにくい構造です。用途センター穴の無いワークの両センター加工、細長いワークのブレ止め用セット内容チャックハンドル幅(mm)55
万能ロータンクボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷上部部品を組替えることにより、手洗付、平付、手洗なしのサイフォン式、サイフォンゼット式、洗落し式のロータンクに使用できます。
MRジョイント2 ソケット
リケン(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。種別本体角数/6材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状ソケット種類ステンレス鋼管・銅管兼用型規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-377使用流体清水(上水)
ステンレス手すり32
WAKI(和気産業)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷ステンレス製でサビにくく、水回りの場所や屋外など、幅広くご使用できます。用途玄関、浴室、トイレ、廊下、階段などに使用付属品ビス、カールプラグ材質ステンレス(SUS304)径(Φmm)32仕上鏡面クローム出幅(mm)72
小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.3
アネスト岩田¥22,980税込¥25,2781個当日出荷若手からベテランまで愛され続けたベストセラー用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様吸上式質量(g)450ノズル口径(Φmm)1.3取付口(カップ)G1/4、(塗料)G1/4エア取入口G1/4
SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
六角穴付ハーフユニオン KQG2S
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から11日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
金属ワンタッチ管継手
SMC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
片ナット付45°エルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,398税込¥3,7381パック(2個)当日出荷止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの角度45度エルボ。 シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、 45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ナットが回転するエルボです。用途配管給水ホースの角度調整用として形状エルボ幅(mm)24高さ(mm)47.7質量(g)32奥行(mm)24
ノンコートハイス2枚刃EM (ザ・)カットミル
THECUT¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数2ねじれ角(°)30
JS1型循環口 継手セットストレート
オンダ製作所¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷から5日以内出荷JS1型無極性循環口とナット付アダプター(2個)のセットです。材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
巻ベンリーカン用ナットセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥479税込¥5271個3日以内出荷仕様パッキン付(EPDM)セット内容ナット2個、パッキン2枚材質黄銅穴径(Φmm)17めねじの呼びG1/2ねじサイズG1/2
プレス大型自在キャスター(S付、Ur車)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から5日以内出荷K-500・K-520と組合せて使用できます。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ウレタンゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ノズルジョイント散水セット(メタルノズル・配管部材付)
マサル工業¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷から9日以内出荷材質硬質PVC内寸(幅W×高さH)(mm)45.2×10RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
巻ベンリーカン用ナットセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥539税込¥5931個翌々日出荷用途三栄水栓巻きベンリーカン(T13)用付属品パッキン(ノンアスベスト)、ナット2個、パッキン2枚付き穴径(Φmm)16.3呼び径13呼び13ねじサイズG1/2メネジ
アルミフレーム System20
青木精密工業¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)色梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理サイズ(mm)20×20
...