TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ディープソケット ハンガータイプ
スタンダードタイプの対辺六角形状です。ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い個所のナットにも最適です。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
材質
構造用鋼
全長(mm)
51
差込角(mm)
6.35
内容量
1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06782409
2S-14LHP
864-2121
14
¥
1,470
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06783590
2S-12LHP
864-2119
12
¥
1,420
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06784062
2S-11LHP
864-2118
11
¥
1,420
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06784211
2S-09LHP
864-2116
9
¥
1,420
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06784281
2S-07LHP
105-8167
7
¥
1,420
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06784807
2S-08LHP
105-8194
8
¥
1,420
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06785437
2S-13LHP
864-2120
13
¥
1,470
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06786259
2S-05LHP
864-2114
5
¥
1,420
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06786591
2S-03LHP
864-2112
3
¥
1,420
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06786636
2S-04LHP
864-2113
4
¥
1,420
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06787266
2S-06LHP
864-2115
6
¥
1,420
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください