52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用 ソケットorプラグソケット 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-40~+150 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
3,790 税込4,169
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス ソケットorプラグソケット 材質(本体)ステンレス 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 ソケットorプラグソケット 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ 動画あり
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ有(両路自動開閉型) 材質(シール)ふっ素ゴム 使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス 種別中圧・汎用型 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス ソケットorプラグソケット 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
用途不活性ガス・真空用 適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水 材質(本体)真鍮 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用 流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウ 動画あり
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他 ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ有 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ 動画あり
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他 使用流体アルカリ、塩水等 ソケットorプラグソケット 材質(本体)SUS304 タイプオネジ接続用 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス ソケットorプラグソケット 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-40~+150 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。 材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理) コードAV(S)0.50~2.00sq 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セットほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス ソケットorプラグソケット 材質(本体)鋼鉄 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


各種エアコン、冷蔵庫、冷凍機などの製造ラインでは、機器内に組み込まれる配管や圧縮機に対して、漏れ検査、真空引き、冷媒の充てんが必要となります。不活性ガス・真空用 迅速流体継手「SP-Vカプラ Type A」は、従来の「SP-Vカプラ」の基本性能を受け継いだ後継機種となります。流量アップで作業効率が向上。耐久性向上。バルブ戻りの安定性向上。※SP-VカプラTypeAのソケット(2S-V-A)と接続できます。
用途真空向け 適合流体ガズ、空気、水、真空向け、不活性ガス 使用圧力(MPa)0 ~ 7.5 材質(本体)ステンレス 取り付け形状Rc1/4(めねじ) ソケットorプラグプラグ(おす) 仕様真空向け 適合真空用途:単体時使用可、接続時使用可 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造バルブ付 材質(シール)クロロプレンゴム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチカプラ MAM-A型 ソケット 日東工器 動画あり
一回の接続で複数の配管を同時に接続。 2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。 分離後でもバルブセンター部が自動復帰して、単体時シールの安定性を考慮しています。
用途複数配管用(手動) 流体空気・水 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルチカプラ ソケット MAM-A型(カプラ単体) 日東工器 動画あり
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



給水カプラー
用途アングル形止水栓(T4ADH1AB/AS/AV1S/V4/S,T4ADH2AB/AS/S,TN901A1X/A1AX/A2AX,TS91F1UA系),止水付分岐金具(TL346C12XB/13XB/14XB,TL348C9XB/10XB/11XB/12XB),分岐金具(TN100-5KXB/6KXB/7KXB/8KXB,TN54-26S/AS/AV1S,TN54-28S/AS/ARS),給水アダプター(TN54-26S/AS/AV1S),給水コンセント(TWA62A2X/A4X,TWA63A2X/A4X,TWA65CRX/CRKX/CKX,TWA65CX/CRX)用
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カプラーソケツト
規格2TSF-HP-A(RC1/4 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.62MB) 展開図11(0.62MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(1.24MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.62MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.71MB) 展開図24(0.71MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.8MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(1.19MB) 図解NoMKW1413MD-1 50HZ 付属品部品_No.カプラーソケツト、MKW1010MD(2013) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MKW1209DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、MSW1511-M 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.4、MSW1511-2M-A(バーク) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、MSW1511-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、GSW15C-H 付属品 ホース、ノズル部品 カプラーソケツト_No.4、MSW1211S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、MBW1511S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、MKW1513B-F 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MLKW1511H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、MKW22ED-1(2013) ハリマーク,付属品,オプション部品_No.14、SDW1109 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.4、MKW1515H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MPW3000E 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4など
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カプラーソケツト
規格2TSM-HP-A(R1/4) 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.62MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(1.19MB) 図解NoMSW1511-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MKW1209DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、SDW1109 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.13、MSW1511-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.12、MSW1511-2M-A(バーク) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、GSW15C-H 付属品 ホース、ノズル部品 カプラーソケツト_No.10、MBW1511S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.11、MSW1511-K-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.12、MBW1511DX-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MKW1209DX-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MSW1110S-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MSW1511S-2 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MKW1511DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MKW1513B-F 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MSW1211S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MLKW1511H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MKW1515H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MSW1108-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.12、MSW1511S-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MSW1110-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MKW1511DX-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MKW1513-SEN2 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.5、MSW1511-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.12、MBW1511DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MSW1110-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MPW3000E 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1個
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.4V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = MDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 2μs。最大入力電流 = 3 A。絶縁電圧 = 7.5 kVrms。最大電流変換率 = 50%。標準降下時間 = 2μs。シリーズ = TIL。オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 2μs。最大入力電流 = 3 A。絶縁電圧 = 7500 Vrms。論理出力 = あり。最大電流変換率 = 100%。標準降下時間 = 2μs。シリーズ = 4N35。オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 2μs。最大入力電流 = 3 A。絶縁電圧 = 7500 Vrms。論理出力 = あり。最大電流変換率 = 100%。標準降下時間 = 2μs。シリーズ = 4N35。オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,498 税込1,648
欠品中

実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 2μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5 kVrms。最大電流変換率 = 30%。標準降下時間 = 2μs。シリーズ = 4N28。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 2μs。最大入力電流 = 3 A。絶縁電圧 = 7500 Vrms。論理出力 = あり。最大電流変換率 = 100%。標準降下時間 = 2μs。シリーズ = 4N25。オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

部品名称カプラ(R1/4オスXG1/4メス) 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.67MB) 展開図4(0.61MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.61MB) 展開図11(0.67MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.61MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.92MB) 図解NoMS335EW-M-1 付属品部品_No.8、MS310EW-2K 付属品,希望付属品部品_No.15、MS313EW-K ガンノズル部品_No.8、MS315EW ガンノズル部品_No.8、MSD520EW-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MS330EW-4M -A ガンノズル部品_No.8、MS313EW-2M -A ガンノズル部品_No.8、MS330EW-2M ガンノズル部品_No.8、MS310EW-2M 付属品部品_No.15、MS315EW-1 ガンノズル部品_No.8、MS313EW-3M(2004) ガンノズル部品_No.8、MS313MW -A ガンノズル部品_No.8、MS313EW-M ガンノズル部品_No.8、MS330EW-K ガンノズル部品_No.8、MS313EW-2K -A ガンノズル部品_No.8、MSD520EW-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MS330EW-2K -A ガンノズル部品_No.8
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

サニタリーパイプをはめ合わせて溶接出来ます。、寸法表にないサイズも製作可能です。、標準のガスケットはNBRです。オプションでその他材質のガスケットもご用意しております。
1個
17,424 税込19,166
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPカプラ typeA専用の簡易型ストッパーで、カプラの接続後に装着するとスリーブが固定されます。
材質樹脂(POM)
1セット(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東芝 フォトカプラランジスタ出力
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:AC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:±1 A●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs アズワン品番65-7228-41
1袋(25個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

東芝フォトカプラ トランジスタ出力 AC入力用。東芝のフォトカプラ製品です。反転並列接続された素子を搭載し、バイポーラ電源に適しています。このAC入力用フォトカプラはトランジスタ出力です。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:AC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:±1 A●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs アズワン品番65-7228-43
1袋(25個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷