カテゴリ
- 制御機器(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「2sd1223」の検索結果

Toshiba NPN ダーリントントランジスタ
東芝¥1,398税込¥1,5381袋(5個)3日以内出荷仕様NPNダーリントントランジスタ、東芝幅(mm)6.5ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDPAK (TO-252)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大連続コレクタ電流(A)4最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)80最大エミッタ-ベース間電圧(V)5最大コレクタカットオフ電流(mA)0.02最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)1.5最大ベース-エミッタ間飽和電圧(V)2最大コレクタ-ベース間電圧(V)100トランジスタ構成シングルトランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン2000
STMicroelectronics NPN ダーリントンペア, 100 V, 4 A, 3-Pin SOT-32
STMicro¥259税込¥2851個8日以内出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 4 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 750最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 2.5 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.2mA動作温度 Min = -65 ℃NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, DTD123YKT146
ROHM¥559税込¥6151袋(5個)3日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 500 mA●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 56●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Max: +150 ℃kΩ●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA124XKAT146
ROHM¥2,398税込¥2,6381袋(200個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 68●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ローム ROHM デジタルトランジスタにはバイアス抵抗器と内蔵トランジスタがあり、外部入力抵抗器を接続することなくインバータ回路を構成できます。インバータ、インターフェイス、ドライバで使用されます。簡単な回路設計RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA124EKAT146
ROHM¥1,198税込¥1,3181袋(150個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 56●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●標準抵抗比: 1kΩ●デュアル抵抗内蔵デジタルPNPトランジスタ、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC014EMT2L
ROHM¥1,698税込¥1,8681袋(200個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-723●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●最小DC電流ゲイン: 30●トランジスタ構成: コモンエミッタ●最大エミッタ-ベース間電圧: 50 V●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 1.3×0.9×0.45mm●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC044EUBTL
ROHM¥1,998税込¥2,1981袋(200個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-323FL●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 68●トランジスタ構成: コモンエミッタ●最大エミッタ-ベース間電圧: 50 V●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●標準抵抗比: 1kΩ●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC014YUBTL
ROHM¥2,998税込¥3,2981袋(200個)3日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-323FL●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 68●トランジスタ構成: コモンエミッタ●最大エミッタ-ベース間電圧: 50 V●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●標準抵抗比: 4.7kΩ●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP/PNP, 表面実装, 100 mA, EMB52T2R
ROHM¥65,980税込¥72,5781セット(8000個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: PNP/PNP●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-563●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 80●ピン数: 6●1チップ当たりのエレメント数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA144GUAT106
ROHM¥19,980税込¥21,9781セット(3000個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-323 (SC-70)●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 68●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP/PNP, 表面実装, 100 mA, EMB60T2R
ROHM¥1,798税込¥1,9781袋(50個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: PNP/PNP●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: EMY6●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 80●ピン数: 6●1チップ当たりのエレメント数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP/PNP, 表面実装, -100 mA, EMB11T2R
ROHM¥109,800税込¥120,7801セット(8000個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: PNP/PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-563●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 30●ピン数: 6●1チップ当たりのエレメント数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 4mΩ, 2512(6432M), 2W PMR100HZPJV4L0
ROHM¥69,980税込¥76,9781セット(2000個)7日以内出荷仕様●テクノロジー: 電流検知 ●パッケージ/ケース: 2512(6432M)●許容差: ±5%●定格電力: 2W抵抗値4mΩRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 36V 表面実装 200 mW
ROHM¥1,698税込¥1,8681袋(200個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323F●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 300Ω●最大逆漏れ電流: 100nA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, VT6T12T2R
ROHM¥99,980税込¥109,9781セット(8000個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: VT6T12●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 120●ピン数: 6●1チップ当たりのエレメント数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, VT6T2T2R
ROHM¥2,498税込¥2,7481袋(50個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: VT6T2●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 120●ピン数: 6●1チップ当たりのエレメント数: 2●ROHM NPN 汎用トランジスタは、定格電圧が -50 V です。主に LED ドライバ及びスイッチング動作で使用されます。実装コストと実装面積を半減可能RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 30mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア 370mV
ROHM¥1,798税込¥1,9781袋(150個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-523●最大連続 順方向電流 : 30mA●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 370mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 200mA●ショットキーバリアダイオード●最大900 mA●ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 低VCE(sat) トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, EMX18T2R
ROHM¥599税込¥6591袋(25個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 12 V●パッケージタイプ : SOT-563●実装タイプ : 表面実装●最小DC電流ゲイン : 270●ピン数 : 6●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ROHM 汎用トランジスタは●定格電圧が 12 V です。主に低周波数アンプで使用されます。トランジスタ素子は独立しています。実装コストと実装面積を半減可能RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら