カテゴリ

  • 作業工具(1,076)
  • 電気材料(519)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(298)
  • バッテリー・電装(106)
  • パソコン/周辺機器(89)
  • 制御機器(87)
  • ねじ・ボルト・釘(76)
  • 船舶用品・漁業資材(71)
  • 溶接用品(70)
  • 電動工具(58)
  • 整備工具・収納(42)
  • 空圧工具(28)
  • 自動車純正部品(27)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 切削工具(15)
  • オフィス家具(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • バイク部品(8)
  • カー用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 測定用品(5)
  • 家電(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「2sq」の検索結果

2,702件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ

    2.0SQ太線延長コード(十字型)

    タイカツ(54件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
    コンセント個数3電線仕様-種別VCTF定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
  • ハリツケ端子 2SQ JST(日本圧着端子製造)

    ハリツケ端子 2SQ

    JST(日本圧着端子製造)
    2,098税込2,308
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    種類ハリツケ端子シリーズ2SQRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)2
  • KIV 2.0SQ 品川電線

    KIV 2.0SQ

    品川電線
    23,980税込26,378
    1本(200m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200許容電流(A)22芯数単芯公称断面積(mm2)2シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)3.4最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称KIV
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ

    倉茂電工
    3,798税込4,178特価
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
  • 2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ

    2.0SQ太線延長コード(十字型)

    タイカツ
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    長さ(m)15コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
  • HKIV 2.0SQ 品川電線

    HKIV 2.0SQ

    品川電線
    25,980税込28,578
    1本(200m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃種類産業機械用ケーブル規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200許容電流(A)26芯数単芯公称断面積(mm2)2シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)3.4最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称HKIV
  • 1/2sq. インパクト12角ソケット(薄肉) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. インパクト12角ソケット(薄肉)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]差込角(mm)1/2"(12.7)SQRoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状12角
  • 1/2sq. インパクトトルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. インパクトトルクスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2sqソケットホルダー DEEN

    1/2sqソケットホルダー

    DEEN(1件のレビュー)
    1,873税込2,060
    1個
    当日出荷
    1/2SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。
    寸法(mm)収納可能サイズ:10~27※26mmを除く寸法(幅W×高さH)(mm)523×98差込角(sq.)12.7[1/2]
  • 1/2sq. インパクトウエルドナットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. インパクトウエルドナットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2sq. ドラッグリンクソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. ドラッグリンクソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)40差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2sqラチェットヘッド DEEN

    1/2sqラチェットヘッド

    DEEN(2件のレビュー)
    6,300税込6,930
    1個
    当日出荷
    使用可能商品は下記の通りです。 【1/2SQモデル】DNTQ140NCRDNTQ200NCRDNTQ400NCR
    差込角(sq.)12.7[1/2]
  • 18mm 1/2SQ ソケット エスコ

    18mm 1/2SQ ソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    449税込494特価
    1個
    当日出荷
    差込角(inch)1/2二面幅(mm)18エスコ品番EA617DX-18
  • 1/2sqソケットアダプタ DEEN

    1/2sqソケットアダプタ

    DEEN
    745税込820
    1個
    当日出荷
    電動インパクトドライバー用1/2sqアダプタです。
    差込角(sq.)12.7[1/2]
  • 1/2sqフレックスラチェット DEEN

    1/2sqフレックスラチェット

    DEEN(2件のレビュー)
    12,000税込13,200
    1本
    当日出荷
    ギア数が少ない(=ギアの送り角が大きい)ラチェットでは全長が長くなるにつれハンドルの振り幅が大きくなります。 DEENのラチェットは72ギアを採用し、ギアの送り角を小さくしたことで、限られた作業スペースでの作業を可能にしました。 また、小さな送り角は、楽な姿勢で作業しやすくすることにも有効です。 プッシュリリース機能付きなのでソケットの着脱が容易にできます。
    全長(mm)405差込角(sq.)12.7[1/2]ギア数72
  • 1/2sqラチェットハンドル DEEN

    1/2sqラチェットハンドル

    DEEN
    7,500税込8,250
    1本
    当日出荷
    ギア数が少ない(=ギアの送り角が大きい)ラチェットでは全長が長くなるにつれハンドルの振り幅が大きくなります。 DEENのラチェットは72ギアを採用し、ギアの送り角を小さくしたことで、限られた作業スペースでの作業を可能にしました。 また、小さな送り角は、楽な姿勢で作業しやすくすることにも有効です。 プッシュリリース機能付きなのでソケットの着脱が容易にできます。
    全長(mm)245ヘッド高さ(mm)43.8差込角(sq.)12.7[1/2]ヘッド幅(mm)37.8ギア数72
  • 14mm 1/2SQ ソケット エスコ

    14mm 1/2SQ ソケット

    エスコ
    449税込494特価
    1個
    当日出荷
    差込角(inch)1/2二面幅(mm)14エスコ品番EA617DX-14
  • 30mm 1/2SQ ソケット エスコ

    30mm 1/2SQ ソケット

    エスコ
    929税込1,022特価
    1個
    当日出荷
    差込角(inch)1/2二面幅(mm)30エスコ品番EA617DX-30
  • (1/2SQ)ヘクスローブソケッセット STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)ヘクスローブソケッセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    55,980税込61,578
    1セット
    翌日出荷
    頑丈な圧入式の1/2”SQへクスローブビットソケットセット。
    セット内容1/2”SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40x2個・T45・T50・T55・T60(54TX-T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60)質量(g)1197ケース寸法(mm)227×131×57
  • 17mm 1/2SQ ソケット エスコ

    17mm 1/2SQ ソケット

    エスコ
    449税込494特価
    1個
    当日出荷
    差込角(inch)1/2二面幅(mm)17エスコ品番EA617DX-17
  • 1/2sq. ドリルチャックアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. ドリルチャックアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法L(mm)44差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)22差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • (1/2SQ)絶縁ソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)絶縁ソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    6,698税込7,368
    1個
    翌日出荷
    1000V絶縁ソケット。
    差込角(sq.)1/2
  • 1インチ 1/2SQ ソケット エスコ

    1インチ 1/2SQ ソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    889税込978特価
    1個
    当日出荷
    差込角(inch)1/2二面幅(inch)1"エスコ品番EA617DW-11アズワン品番64-7888-33
  • 1/2sqインパクトソケットセット DEEN

    1/2sqインパクトソケットセット

    DEEN
    13,000税込14,300
    1セット
    当日出荷
    インパクトソケットに求められる耐久性を重視し、従来のタイプと比較してあえて肉厚に仕上げたヘビーデューティーモデルです。
    セット内容10:外径15.5mm/全長38mm/テスト耐トルク154.6N.m、12:外径18.0mm/全長38mm/テスト耐トルク205.2N.m、13:外径19.2mm/全長38mm/テスト耐トルク251.2N.m、14:外径20.5mm/全長38mm/テスト耐トルク284.8N.m、17:外径24.0mm/全長38mm/テスト耐トルク478.5N.m、19:外径26.5mm/全長38mm/テスト耐トルク568.2N.m、21:外径29.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.1N.m、22:外径30.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.4N.m、24:外径33.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.6N.m、27:外径37.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.2N.m、30:外径41.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.3N.m、32:外径43.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.4N.m差込角(sq.)12.7[1/2]
  • 1/2sq ラチェットハンドル エスコ

    1/2sq ラチェットハンドル

    エスコ
    15,400税込16,940
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2エスコ品番EA617ZR-14D
  • 1/2sq ラチェットハンドル エスコ

    1/2sq ラチェットハンドル

    エスコ
    19,400税込21,340
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2
  • 1/2sq ユニバーサルジョイント エスコ

    1/2sq ユニバーサルジョイント

    エスコ
    8,630税込9,493
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2エスコ品番EA617ZR-3
  • (1/2SQ)スピンナーハンドル STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)スピンナーハンドル

    STAHLWILLE(スタビレー)
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • (1/2SQ)スプラインソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)スプラインソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    より高品質なHPQシリーズの1/2”SQスプラインソケット
    差込角(sq.)1/2
  • 21mm 1/2SQ ソケット エスコ

    21mm 1/2SQ ソケット

    エスコ
    599税込659特価
    1個
    当日出荷
    差込角(inch)1/2二面幅(mm)21エスコ品番EA617DX-21
  • USAG 1/2sqチェーンエクステンション USAG

    USAG 1/2sqチェーンエクステンション

    USAG
    26,980税込29,678
    1本
    欠品中
    ラチェット、インパクト両方で使用出来るチェーン式エクステンションアダプターです。 狭くてインパクトレンチが入らない場所などに効果的です。 ギア構造により、ラチェットの出力回転数を1.6倍にしてくれます。
    ヘッド高さ(mm)39全長(mm)340差込角(sq.)1/2質量(kg)1.1
  • 27mm 1/2SQ ソケット エスコ

    27mm 1/2SQ ソケット

    エスコ
    769税込846特価
    1個
    当日出荷
    差込角(inch)1/2二面幅(mm)27エスコ品番EA617DX-27
  • 1/2sq伸縮式スピンナーハンドル DEEN

    1/2sq伸縮式スピンナーハンドル

    DEEN
    13,000税込14,300
    1個
    当日出荷
    収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。 ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。 ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。
    全長(mm)410/525/640差込角(sq.)12.7[1/2]
  • (1/2SQ)フレックスラチェット STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)フレックスラチェット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    42,980税込47,278
    1個
    翌日出荷
    クイックリリースボタン付きフレックスヘッドタイプ。握りやすい樹脂ハンドル。 クイックリリースボタンつき。 アップ30°・60°、ダウン30°、ストレートの4箇所の位置でしっかり固定して使用できる。 FOD防止設計でネジを使わず、異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。1/2”SQのラチェットハンドル。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)416×41×38質量(g)980送り角度(°)4.5ギア数80
  • 1/2sq. O2センサーソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. O2センサーソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    質量(g)279寸法L(mm)110差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法S(mm)8寸法D1(mm)33寸法D2(mm)30寸法l(mm)29二面幅(mm)22
  • (1/2SQ)クローリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)クローリングスパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/2”SQ。
    差込角(sq.)1/2
  • 1/2sq. ドゥカティリヤホイールナット用12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. ドゥカティリヤホイールナット用12角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]差込角(mm)1/2"(12.7)SQRoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状12角
  • (1/2SQ)クローリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)クローリングスパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    30,980税込34,078
    1個
    翌日出荷
    AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
    差込角(sq.)1/2
  • 1/2sq ソケットレンチセット エスコ

    1/2sq ソケットレンチセット

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    差込角(inch)1/2
  • 1/2sq. ドゥカティリヤホイールナット用6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. ドゥカティリヤホイールナット用6角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)28差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法l(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
...