カテゴリ

  • バッテリー・電装(13)
  • 整備工具・収納(6)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • エスコ(349)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(343)
  • SMC(287)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(158)
  • SIGNET(シグネット)(70)
  • マリンテック(65)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(46)
  • 倉茂電工(44)
  • SAMTEC(41)
  • FPC(38)
  • 長岡特殊電線(35)
  • KTC(32)
  • エーモン(31)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • DEEN(27)
  • オーナンバ(26)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(25)
  • ユニーズ(24)
  • 大阪魂(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2sq」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線コード 30m巻 モノタロウ

    配線コード 30m巻

    モノタロウ(359件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1巻(30m)
    当日出荷
    自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • ターミナル端子 クワ型 モノタロウ

    ターミナル端子 クワ型

    モノタロウ(73件のレビュー)
    499税込549
    1パック(50個)
    当日出荷
    アースを取るのに大変便利!
    用途電装配線作業時に。材質黄銅使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下適合電線0.5~2.0sq販売区分業務用
  • 平型端子 250型 モノタロウ

    平型端子 250型

    モノタロウ(119件のレビュー)
    799税込879
    1パック(100個)
    当日出荷
    250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
    用途電装配線作業時に。材質黄銅販売区分業務用
  • 端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキ モノタロウ

    端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキ

    モノタロウ(122件のレビュー)
    159税込175
    1セット
    当日出荷
    平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
    用途車両配線の補修に材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅端子形状250型使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下適合電線0.5~2.0sq販売区分業務用
  • ギボシ端子スリーブ オス&メス セット モノタロウ

    ギボシ端子スリーブ オス&メス セット

    モノタロウ(319件のレビュー)
    469税込516
    1パック(30セット)
    当日出荷
    電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
    用途配線コードの接続に。材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニールタイプオス・メスコードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下販売区分業務用
  • 平型端子 250型 オス&メス セット スリーブ付 モノタロウ

    平型端子 250型 オス&メス セット スリーブ付

    モノタロウ(88件のレビュー)
    119税込131
    1パック(6セット)ほか
    当日出荷
    用途配線コードの接続に。適合DC12V・DC24Vタイプオス・メス適合電線AV(S)0.5~2.0sq販売区分業務用
  • ヒューズボックス 平型 モノタロウ

    ヒューズボックス 平型

    モノタロウ(42件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    平型ヒューズ用のヒューズボックス(ヒューズホルダー)になります。 本体同士を連結し、ヒューズターミナルとしての使用も可能です。
    用途平型ヒューズ用のヒューズホルダーとして最大電流(A)20AWG14線径(sq)2販売区分業務用
  • ギボシ端子スリーブ セット モノタロウ

    ギボシ端子スリーブ セット

    モノタロウ(94件のレビュー)
    179税込197
    1パック(20セット)
    当日出荷
    電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのそれぞれがセットになっているので、必要な方だけ購入いただけ無駄になる事がありません。
    用途配線コードの接続に。材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニールコードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下販売区分業務用
  • ホルダー 分離式 管ヒューズ用 モノタロウ

    ホルダー 分離式 管ヒューズ用

    モノタロウ(58件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    リード線がついているので取付の際に便利にご使用頂けます。
    用途電装品・回路の保護や漏電防止等コード径(Φmm)約15適合ヒューズ管サイズ(mm)6.5×30販売区分業務用
  • ソケット 12.7sqホイールナット用 Oリング/ピン付 モノタロウ

    ソケット 12.7sqホイールナット用 Oリング/ピン付

    モノタロウ(97件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    インパクトレンチに対応した、薄肉タイプでOリングとピンが付いた乗用車ホイールナット脱着専用のソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
    用途乗用車ホイールナットの脱着に材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)全長(mm)86差込角(mm)12.7(1/2sq)販売区分業務用
  • 薄肉ソケット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼 モノタロウ

    薄肉ソケット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼

    モノタロウ(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。 アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。 リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。 一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
    用途乗用車ホイールナットの脱着に材質SCM440全長(mm)110深さ(mm)21差込角(sq.)1/2(12.7mm)販売区分業務用
  • ギボシスリーブ 後入れ モノタロウ

    ギボシスリーブ 後入れ

    モノタロウ(29件のレビュー)
    539税込593
    1袋(100個)
    当日出荷
    柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。また後入れタイプですので、電線と端子の接続後にご使用いただけます。
    用途端子圧着後の絶縁に仕様0.5~2.0sq材質PVC透明販売区分業務用
  • ソケット セット 12.7sq ホイールナット用 モノタロウ

    ソケット セット 12.7sq ホイールナット用

    モノタロウ(105件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(3本)
    当日出荷
    インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
    用途乗用車ホイールナットの脱着にセット内容(対辺17mm)ブルー(対辺19mm)イエロー(対辺21mm)レッド材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)全長(mm)86差込角(mm)12.7(1/2sq)外径(Φmm)[カバー無し/カバー有り](ブルー)24.5/27.0(イエロー)26.5/29.0(レッド)28.5/31.0ケース寸法(mm)(高さH×幅W×奥行D)45×150×130販売区分業務用
  • メスソケット ヒューズ電源タイプ 抜け軽減シート付 モノタロウ

    メスソケット ヒューズ電源タイプ 抜け軽減シート付

    モノタロウ(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。
    用途アクセサリーソケットの増設やドライブレコーダーなどに。仕様管ヒューズ5A内蔵 クワ型6パイ端子付コード電気用軟銅線(0.75sq相当・2M)絶縁被膜/PVC使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下販売区分業務用
  • 防水リレー 4極 DC12V モノタロウ

    防水リレー 4極 DC12V

    モノタロウ(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    水のかかる箇所での電装品の配線をサポートします。パッキンが水の侵入を防ぎます。
    用途ホーンやデイライトの配線などに。寸法(縦×横)(mm)77×36コード長さ(mm)約500消費電流(mA)(コイル)約135コード2sq(赤・黄)・0.75sq(青・黒)各約500mm使用可能電力DC12V/20A 240W以下、DC24V 使用不可防水性IPX4相当販売区分業務用
  • 平型端子 セット スリーブ付 モノタロウ

    平型端子 セット スリーブ付

    モノタロウ(15件のレビュー)
    219税込241
    1パック(20個)
    当日出荷
    用途配線コードの接続に。適合DC12V・DC24V適合電線AV(S)0.5~2.0sq販売区分業務用
  • 薄肉ソケットセット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼 モノタロウ

    薄肉ソケットセット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼

    モノタロウ(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(3本)
    当日出荷
    クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。 アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。 リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。 一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
    用途乗用車ホイールナットの脱着に材質SCM440クロムモリブデン鋼全長(mm)110質量(g)970深さ(mm)21二面幅(mm)17/19/21差込角(sq.)1/2(12.7mm)外径(mm)23.7/25.7/27.5販売区分業務用
  • センサーソケット セット モノタロウ

    センサーソケット セット

    モノタロウ(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(7個)
    当日出荷
    O2センサーなど、各種センサーに合わせたセンサーソケットセットです。 スリットや切り抜き加工をしているので、様々な形状に合わせたセンサーに対応しております。
    用途センサーソケットの脱着にセット内容O2センサーソケット(29mm・12.7sq)、O2センサーソケット(7/8inch・9.5sq)、ディーゼルインジェクター用ソケット(27mm・12.7sq)、バキュームスイッチソケット(7/8inch・9.5sq)、オイルプレッシャースイッチ用ソケット(1inch、1-1/16inch・9.5sq)オフセットO2センサーソケット(22mm・12.7sq)、オフセットO2センサーソケット(22mm・9.5sq)材質クロムバナジウムスリット寸法(mm)7.5×67.5、18.5×72、30×34.5、7.5×64二面幅(inch)1(25.4mm)差込角(DR)1/2(12.7sq)、3/8(9.5sq)販売区分業務用
  • 絶縁工具セット モノタロウ

    絶縁工具セット

    モノタロウ
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    HV・ EV車の整備や電気作業などに最適なセット内容です。国際規格IEC60900:2004規格適合品。
    用途HV・ EV車の整備や電気作業などセット内容・ラチェットレンチ:9.5sq・エクステンションバー:9.5sq 116mm ・T型ハンドル:9.5sq・9.5sq ソケット:8、10、12、14、17、19mm・ケーブルナイフ・プライヤー・ニッパー・ドライバー:+PH1×100mm、+PH2×100mm、-SL0.8×4.0×100mm、-SL1.0×5.5×125mm・片口スパナ::8、10、12、14、17mm差込角(mm)9.5適合規格IEC60900:2018入組点数22PCS(専用ケース入り)
  • クランクプーリー固定レンチ ホンダ車用 薄型 50mm モノタロウ

    クランクプーリー固定レンチ ホンダ車用 薄型 50mm

    モノタロウ(17件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ホンダ車に使用できる薄型のクランクプーリー固定レンチです。ライフ等のスペースが狭い車種に使用可能。
    適合2003年以降のホンダライフ(型式:JB5~JB8)材質クロムバナジウム合金鋼(すずめっき)全長(mm)148高さ(mm)31差込角(mm)12.7(1/2sq)二面幅(mm)50販売区分業務用