カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
  • 自動車補修部品(12)
  • 自動車純正部品(9)
  • 電気材料(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • バイク部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全保護具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「2y-4n」の検索結果

関連キーワード
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形ニチフ(65件のレビュー)
769税込846
1箱(100個)
当日出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形ニチフ(4件のレビュー)
929税込1,022
1箱(100個)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(100個)
当日出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGVニチフ(4件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1箱(1000個)
当日出荷から56日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付Y形端子ニチフ
1,898税込2,088
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(629件のレビュー)
1,990税込2,189特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(621件のレビュー)
4,190税込4,609
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
カバ- 2 B67-Y284N-70-P4 YAMAHA(ヤマハ)カバ- 2 B67-Y284N-70-P4YAMAHA(ヤマハ)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(523件のレビュー)
3,990税込4,389特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
1,990税込2,189特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムプラグ チャンピオンイリジウムプラグチャンピオン(135件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
ラバーステップ NTBラバーステップNTB(111件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から3日以内出荷
純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。 汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。
温度調節器 TC シリーズ (1段表示) AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TC シリーズ (1段表示)AUTONICS(オートニクス)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
リレー出力とSSR出力同時内蔵大型1段表示部採用簡単機能で使いやすい配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)コンパクト設計による省スペース
入力種類熱電対、測温抵抗体制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EAC関連資料(0.55MB)
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
コード,ショート(N2) MAZDA(マツダ)コード,ショート(N2)MAZDA(マツダ)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラスMANN-FILTER(10件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) ミリサイズ SMCサービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) ミリサイズSMC
3,998税込4,398
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
(N2)シール MAZDA(マツダ)(N2)シールMAZDA(マツダ)
669税込736
1個
翌々日出荷
インシュレーター (1N04) MAZDA(マツダ)インシュレーター (1N04)MAZDA(マツダ)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
カバー(L) ホール (N1) MAZDA(マツダ)カバー(L) ホール (N1)MAZDA(マツダ)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
パッドB (N1) MAZDA(マツダ)パッドB (N1)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
カバー(R) ホール (N1) MAZDA(マツダ)カバー(R) ホール (N1)MAZDA(マツダ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
プロテクター (N1Y4) MAZDA(マツダ)プロテクター (N1Y4)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
(N3Y4)バンパー、リヤー MAZDA(マツダ)(N3Y4)バンパー、リヤーMAZDA(マツダ)
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
バイク用シールチェーン プロトバイク用シールチェーンプロト(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
洗面化粧台 PVシリーズ INAX(LIXIL)洗面化粧台 PVシリーズINAX(LIXIL)
46,980税込51,678
1セット
4日以内出荷
シリーズPVシリーズ(ミラーキャビネット)ホワイト、(扉)ホワイト、(洗面器)ホワイト照明電球型LED照明洗面ボウル一体型
KQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y10) SMCKQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y10)SMC
4,498税込4,948
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)10
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
シリーズSY7000
ディスクパット Quick Depo(三菱自動車)ディスクパットQuick Depo(三菱自動車)
6,800税込7,480
1セット(4枚)
3日以内出荷
Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
クラッチディスク アベニール 90- アイシン精機クラッチディスク アベニール 90-アイシン精機
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
適合メーカーMAZDA、NISSAN主な適合純正品番30100-21R10・30100-3J110・30100-71N00・30100-D3600・30100-28E03・30100-D3692・30100-3J124・30100-21R00・30100-D3294・30100-61Y09・30100-64E00・30100-64R09・30100-71N04・30100-2N501・30100-80E00・30100-61Y04・30100-2N500・30100-D3601・30100-61Y00・30100-80E04・30100-28E00・1N0
KQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y16) SMCKQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y16)SMC
8,298税込9,128
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)16
KQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y12) SMCKQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y12)SMC
4,898税込5,388
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)12