5,283件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
699 税込769
翌々日出荷


1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷





















KQ2Y (インチ) - サービスチーズユニオン(KQ2Y03) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,898 税込4,288
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
869 税込956
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y03 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
5,998 税込6,598
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
1セット(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

チョークライン用粉チョーク。微粒子で消耗が少なく、鮮明な線が引けます。容器は完全密封で粉チョークが湿りません。
用途チョークライン用 仕様粉チョークが入れやすいジョーゴ型口元 容量(g)300
1本(300g)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。 シルバー タイプ単線対応タイプ 種類裸圧着端子 端子形状先開形 JIS規格無し 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1パックほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状先開形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 特性難燃
1箱(100個)ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)


種類裸圧着端子 端子形状先開形 寸法E(mm)4.5 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) UL規格取得 CSA規格取得 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



12Y31 D30片マグネットランナー(片開)通常ランナータイプ 岡田装飾金物 動画あり
片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。 適合D30 寸法(mm)カン下:30 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 質量(g)97 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ニチフ裸圧着端子
RoHS
Y形。先開形。
用途銅線用。 種類裸圧着端子 寸法L(mm)15.8 端子形状Y形 寸法F(mm)6.6 寸法D(Φmm)4.2 寸法E(mm)4.5 電線抱合範囲AWG(#)16-14 寸法B(mm)6.4 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82 寸法d(Φmm)2.3 寸法d2(Φmm)3.7 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
829 税込912
当日出荷

銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。
材質端子:無酸素銅(電気すずめっき) 種類裸圧着端子 端子形状先開形 取得規格UL・CSA登録品
1箱(300個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)