カテゴリ

  • 制御機器(2,744)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,062)
  • 農業機械(1,073)
  • 電気材料(392)
  • 配管・水廻り設備部材(379)
  • パソコン/周辺機器(331)
  • 作業工具(326)
  • 自転車部品(288)
  • 空調・照明・電設資材(281)
  • 切削工具(272)
  • 物流用品(248)
  • バイク部品(228)
  • 測定用品(194)
  • メカニカル部品(173)
  • FA担当者のオススメ新商品(109)
  • 家電(92)
  • 船舶用品・漁業資材(79)
  • 店舗什器・備品(75)
  • ねじ・ボルト・釘(62)
  • 自動車補修部品(60)
  • 機構部品(59)
  • 住設機器(57)
  • 溶接用品(55)
  • はんだ関連・静電気対策用品(52)
  • 事務用品(51)
  • 厨房用品(49)
  • カー用品(46)
  • 学童・教育用品(45)
  • 建築金物(43)
  • 作業服(42)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • 安全用品(36)
  • 電動工具(36)
  • 農具(28)
  • オフィス家具(27)
  • 防犯用品(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(25)
  • 安全保護具(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 卓上消耗品(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 清掃用品(17)
  • 研磨材(16)
  • 洗車・清掃(14)
  • 縫製用品(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • テープ(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • ヘルスケア(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 防災用品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 手袋(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 空圧工具(9)
  • 梱包用品(8)
  • 医療(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 日用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 安全標識(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • マスク(4)
  • 保管用品(3)
  • 介護用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 塗料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)

「3 cs」の検索結果

関連キーワード
10,431件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC3-CS型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC3-CS型]

    TOYOX(トヨックス)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ 【安全性】レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なゆるみや外れを防止 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◎カムロックとの互換性があります。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径38~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-CS型」を検索ください。 ・フェルールタイプをお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC3-S型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手材質【ニップル・カムアーム】SCS14【固定部品・リング・ピン・スプリング】SUS304【ガスケット】シリコーンゴム【袋ナット】SCS13使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • トヨコネクタ(ホース継手)交換用 パッキン付きスリーブセット [TC3-F・TC3-CS型] TOYOX(トヨックス)

    トヨコネクタ(ホース継手)交換用 パッキン付きスリーブセット [TC3-F・TC3-CS型]

    TOYOX(トヨックス)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC3-F型/TC3-CS型』の交換用スリーブセットになります。
    用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用
  • DAC4072W-3CS35 Koyo(光洋シーリングテクノ)

    DAC4072W-3CS35

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーDAIHATU、SUZUKI主な適合純正品番09267-40001・09267-40001-000
  • DAC3768W-3CS11 Koyo(光洋シーリングテクノ)

    DAC3768W-3CS11

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーMMC主な適合純正品番MR410569・XR410569
  • 純正コピー用紙 CS-064 A3 高白色 白色度91% Canon

    純正コピー用紙 CS-064 A3 高白色 白色度91%

    Canon
    3,398税込3,738
    1箱(500枚×3冊)
    翌日出荷
    。紙パルプの漂白に元素状塩素をまったく使用しないECF(Element Chlorine Free)方式をいち早く採用し、環境に配慮しています。坪量 64g / m2、厚さ 90μm、白色度 91%。
    サイズA3入数(枚)1500厚さ(μm)90
  • CS フォールディングベンチ CAPTAIN STAG

    CS フォールディングベンチ

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル質量(kg)約2.8グリーン耐荷重(kg)約140(片側70)収納時寸法(mm)(約)1090×535×厚さ26組立寸法(mm)(約)幅1090×奥行395×高さ380
  • ソケット2CS-3(ヘックスソケット 1/4-3) 東日製作所

    ソケット2CS-3(ヘックスソケット 1/4-3)

    東日製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    形状六角全長(mm)25差込角(mm)(メス)6.35二面幅(mm)3直径(mm)Φ12
  • シリンジフィルター DISMIC CSタイプ ADVANTEC

    シリンジフィルター DISMIC CSタイプ

    ADVANTEC
    7,998税込8,798
    1箱(50個)
    当日出荷
    少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
    用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)4.0最高使用圧力(MPa)0.51最高使用温度(℃)45残液量(mL)0.1以下材質(フィルター)セルロースアセテート材質(ハウジング)アクリルスチロール接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ仕様ろ過対象液:水系・入数:50個主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
  • 減圧器用アダプター 1PCS セフティー3

    減圧器用アダプター 1PCS

    セフティー3
    559税込615
    1個
    当日出荷
    水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。減圧器を接続するアダプターです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ仕様1個入材質ABS・PP質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×85×38適合ホース内径(Φmm)4
  • カバースイッチ CS-DT 河村電器産業

    カバースイッチ CS-DT

    河村電器産業(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプ双投表面式定格電圧(V)AC250
  • シューノ32 サポートキャップビスセット(CS用) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    シューノ32 サポートキャップビスセット(CS用)

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    249税込274
    1セット
    4日以内出荷
    材質キャップ=ABS樹脂 タッピングビス=ステンレス
  • リアシートカウルプロテクターキット MT-RY023CS MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    リアシートカウルプロテクターキット MT-RY023CS

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-RY023CS。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Grey, Red, Cyan & Metallic Silver。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-10 22-23。タイプ:Rear Seat Cowl Protector Kit。色[カラー]:ブラック/グレー/レッド/シアン/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:YAMAHA MT-10 (22/23)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/レッド/シアン/メタリック シルバー備考YAMAHA MT-10 (22/23)タイプRear Seat Cowl Protector Kit
  • チャージングスケールCS50Ⅲ アサダ

    チャージングスケールCS50Ⅲ

    アサダ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    9Vアルカリ乾電池で最大60時間使用可能 オプションのACアダプタを使用すれば100V電源でも使用可能 オートパワーオフ機能、アラーム機能あり
    用途フロンボンベやフロン回収ボンベから、冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に付属品9Vアルカリ乾電池、ケース質量(kg)3使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)50電源9Vアルカリ乾電池精度±5g計量皿寸法(mm)240×240電池寿命(時間)60測定単位5gオートパワーオフ3時間
  • スライドスイッチ CSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スライドスイッチ CSシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(7件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ハイクォリティー&ロープライス 全モールド化により、静電耐圧12kV以上(ツマミ先端にて)を確保します。 モールド部には、UL94V-0の認定品を使用し、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 絶縁距離2.5mm以上を確保していますので、機器として電気用品安全法(省令1項)に対応。 操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。 プリント基板の省スペース化を実現。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
    用途通信機器、FA機器、防災機器、音響機器、各種制御機器、家電等機能動作ON-ONストローク(mm)2.2形状ツマミ/基本ツマミ使用温度範囲(℃)-30~85端子形状PC端子接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)電流容量3A AC125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • CS スノーシュー  TYPE3  キャリーバッグ付 CAPTAIN STAG

    CS スノーシュー TYPE3 キャリーバッグ付

    CAPTAIN STAG
    12,980税込14,278
    1組
    欠品中
    材質ベース:ポリエチレン、フレーム・リベット・クランポン:アルミニウム、バックル:スチロール、ラチェットベルト:プラスチック、ビンディングべース:エラストマー、ビンディング固定ベルト:ハイパロン(合成ゴム)サイズ25inc質量(g)【ペア】1700寸法(幅W×長さL)(mm)210×630
  • アドバンスシリーズ セレクトコンセントプレート 3コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ セレクトコンセントプレート 3コ用

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂シルバー耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状3コ用
  • 小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C omron(オムロン)

    小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
    絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • CS-UCOMJ3 (CE) タツタ電線

    CS-UCOMJ3 (CE)

    タツタ電線
    6,598税込7,258
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    国内外向け規格ケーブル
    定格電圧(V)300定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
  • ボールペン替芯 CS2 トンボ鉛筆

    ボールペン替芯 CS2

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    49税込54
    1本
    当日出荷
    先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • Cynergy3 リードリレー 24V dc SPNO MAX:1 A /RS CYNERGY3

    Cynergy3 リードリレー 24V dc SPNO MAX:1 A /RS

    CYNERGY3
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    接点構成SPNO長さ(mm)30寸法(mm)30×10×12高さ(mm)12取付方式基板実装奥行(mm)10コイル抵抗(Ω)1.55kコイル電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電流(AC A)1最大スイッチング電流(DC A)1コイルと接点間の耐電圧(kV)7
  • ミニガイドキャリッジ MR-20CS LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドキャリッジ MR-20CS

    LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    用途ミニガイドレールMRS20型専用トラスコ品番377-0273材質特殊ポリエチレン/ステンレス鋼(SUS304)質量(g)6仕上高摺動グレード/素地難燃性UL94HB許容ラジアル荷重(N)175許容アキシアル荷重(N)300
  • CSクラシックス 木製ポール240 3本つなぎ CAPTAIN STAG

    CSクラシックス 木製ポール240 3本つなぎ

    CAPTAIN STAG
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    材質木部:天然木(ラッカー塗装)、金属部:ステンレス鋼質量(g)1400先端径(mm)【先端ピン】6外径×長さL(Φ×mm)32×2400収納寸法(mm)70×70×850
  • ユニット用玉軸受CS形 NTN(エヌティーエヌ)

    ユニット用玉軸受CS形

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状円筒穴形
  • カバースイッチ CS 河村電器産業

    カバースイッチ CS

    河村電器産業(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    単投表面式・圧着端子型
    タイプ単投表面式定格電圧(V)AC250
  • チューブ CS-733 TR87 3.00-4 CST(チェンシンタイヤ)

    チューブ CS-733 TR87 3.00-4

    CST(チェンシンタイヤ)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    サイズ3.00-4
  • プログラマブルコントローラCSシリーズ バッテリセット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCSシリーズ バッテリセット

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    仕様CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ適合機種CSシリーズ専用電池寿命(年)25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
  • コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] Metrol(メトロール)

    コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]

    Metrol(メトロール)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。
    用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。付属品ナット2個使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS303寿命接点精度:1000万回引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)約0.3ケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
  • CARBU,G30(G3CS) ホンダ

    CARBU,G30(G3CS)

    ホンダ
    21,980税込24,178
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CS 三脚チェア CAPTAIN STAG

    CS 三脚チェア

    CAPTAIN STAG(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル質量(kg)約1グリーン耐荷重(kg)約70収納時寸法(mm)(約)80×80×長さ520組立寸法(mm)(約)幅350×奥行350×高さ400
  • CS ラウンジチェア CAPTAIN STAG

    CS ラウンジチェア

    CAPTAIN STAG
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)約1.5グリーン耐荷重(kg)約70収納時寸法(mm)(約)130×130×長さ600組立寸法(mm)(約)幅635×奥行400×高さ520、座面の高さ240
  • 経理電卓 CS-S952 シャープ

    経理電卓 CS-S952

    シャープ(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    入力スピードを極めた実務電卓新登場。 使いやすさ、見やすさ、スピードを極めた、プロフェッショナルな実務電卓登場。 すばやい入力をバックアップ。 操作効率を高める。 見やすい表示。 便利な計算機能。 高品質の証。5年間長期保証。 シャープの電卓なら定数計算が簡単。
    桁数12サイズセミデスクトップタイプ質量(g)約245(電池含む)エコマーク認定認定使用電源CR2032×1メモリー2使用時間約7年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)寸法(横×奥行×高さ)(mm)132×191×36エコマーク認定番号06 135 007
  • CS6BDEV30 ラク早チューブ 26×1-3/8 英式 CST(チェンシンタイヤ)

    CS6BDEV30 ラク早チューブ 26×1-3/8 英式

    CST(チェンシンタイヤ)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    らくに早く交換ができる『らく早チューブ』。時短・簡単・便利 パンク時はチューブごと換えちゃおう。継目の段差が少ないので良い乗り心地です。簡単交換:1 古いチューブをカットして抜き取る、2 『らく早チューブ』を挿入しタイヤをはめ込む、3 空気を入れて完成!。ハサミと空気入れがあればOK。電動アシスト自転車も一般車もサイズが合えば使用できます
    厚さ(mm)1.2サイズ26×1-3/8バルブEV30(英式)
  • オイルストレーナー CSシリーズ 大栄技研工業

    オイルストレーナー CSシリーズ

    大栄技研工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ストレーナーの吸入抵抗は、最大流量作動油粘度150SSUにおいて6.65kpa以下です。 ストレーナーを含めて、全吸入抵抗が16.6kpaHg以上にならないように取り付けて下さい。 目づまりによって吸入抵抗が増したときは、ストレーナーを取り外し、軽油中で振り洗いした後、内側より清浄な圧縮空気を吹き込めば完全に復元し再使用できます。
    メッシュ150
  • Ca.Crea(カクリエ)  A4×1/3 専用カバー NO-604CS PLUS(プラス)[文具]

    Ca.Crea(カクリエ) A4×1/3 専用カバー NO-604CS

    PLUS(プラス)[文具]
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    ノートをもっとアクティブに使える、耐久性のあるカクリエ専用の透明カバー。いつもの小物が便利に持ち運べる前面ポケット&ペンホルダー付き。A4用紙をさっと三つ折りできるガイドになるポケット付き。名刺・カードを入れるポケット付き。
    透明材質塩化ビニル樹脂高さ×幅(mm)221×222
  • アクアタップCS+ クリタック

    アクアタップCS+

    クリタック
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ポンッとはめるだけ!備長炭シャワーで水を美しく。効率的多重ろ過により、ゴミ・鉄サビを除去し、水をクリーンにします。
    材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、、本体・ジョイントリング・仕切り板・集水板/スチロール樹脂、フィルター上/PVA、フィルター下/PP・PE不織布、ろ過材/備長炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム交換目安約3か月(※PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。)水温(℃)45以下対応水栓先端にふくらみのある外径16mm~19mm迄の丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】泡沫水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓・角型・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓
  • CO2トーチ部品 YT35CS3,CS4 ガスホース パナソニックコネクト

    CO2トーチ部品 YT35CS3,CS4 ガスホース

    パナソニックコネクト
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
  • NOMOS CS-2 アトムリビンテック

    NOMOS CS-2

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    用途片開きドア用ノミ加工材質ステンレス鋼付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本適合MCS、MLY錠シリーズNOMOS調整範囲(mm)3
  • ボール盤用カウンタシンク CS-QM YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ボール盤用カウンタシンク CS-QM

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
  • CS綿栓 澤田棉行

    CS綿栓

    澤田棉行
    38,214税込42,035
    1ケース(1000個)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
  • CS CS・グリッパー イマオコーポレーション

    CS CS・グリッパー

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
...
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
"3 cs" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷