カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「3 csq」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム付き戸当り ダイケン

    ゴム付き戸当り

    ダイケン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    クッションゴム付の戸当り。
    用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに使用。トラスコ品番282-7212材質スチール製質量(g)250適合号数3号
  • 3号 ゴム付き戸当り ステンレス ダイケン

    3号 ゴム付き戸当り ステンレス

    ダイケン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    車輪をゴムで受ける事で車輪の傷を防止します。
    用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに用います仕様左右ゴム付きトラスコ品番498-3149材質ステンレス(SUS304)質量(g)240適合レールハンガーレール2・3・4号兼用
  • 3/4″SQソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    3/4″SQソケットレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    259,800税込285,780
    1セット
    翌日出荷
    16pcsの3/4”SQソケットレンチセットです。
    差込角(inch)3/4セット内容55-22;24;27;30;32;34;36;41;46;50mm,552,559-8;16,554,556,558質量(g)13965ケース寸法(mm)575×220×86
  • カウンターシンク(3枚刃)90° THECUT

    カウンターシンク(3枚刃)90°

    THECUT
    3,598税込3,958
    1本
    3日以内出荷
    3枚刃の採用により、寿命が大幅にUP ビビリらない 真円加工ができる
    先端角(°)90材質ハイス切刃形状3枚刃加工内容穴面取り
  • ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管等、通常の工具では作業出来ない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-6951質量(g)970差込角(mm)9.5セット商品数18RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)115×440×30
  • DEEN.J アルミソケットホルダー300mm 3/8sq 10pcs用 DEEN

    DEEN.J アルミソケットホルダー300mm 3/8sq 10pcs用

    DEEN
    3,000税込3,300
    1個
    5日以内出荷
    アルミレールのソケットホルダーです。
    スタッド数10全長(mm)300差込角(sq.)3/8sq用
  • 両開き工具セット 9.5sq 75pcs SATA

    両開き工具セット 9.5sq 75pcs

    SATA
    36,980税込40,678
    1セット(75点組)
    当日出荷
    出張にも便利なキャリーケース!。1/3”(9.5mm)の75点セット。最初の工具セット・出張セットなどにおすすめです。
    セット商品数75差込角(sq.)9.5セット内容11pcsコンビネーションレンチセット(8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、24mm)・8pcs折りたたみ式六角棒レンチ・16pcsシックネスゲージ・12モンキーレンチセット内容マイナスドライバー 5.0mm×75mm・マイナスドライバー 6.0mm×150mm・プラスドライバー #1×75mm・プラスドライバー #2×150mm・6ラジオペンチ・6ニッパ・7ペンチ・ボールピンハンマー、ウッドハンドル24質量(kg)8.8(工具含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×200×200
  • チタンコーティング カウンターシンク THECUT

    チタンコーティング カウンターシンク

    THECUT
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷
    3枚刃の採用により、寿命が大幅にUP ビビリらない 真円加工ができる
    表面処理G(TiNコーティング)加工内容穴面取り
  • CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルY2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル

    IDEC(和泉電気)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    72種類の標準回路完備!シャフトレス式! CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。 シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。 接点状態の確認できるインジケーター付。
    保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルP2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • UCSQシリーズ IDEC(和泉電気)

    UCSQシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • エンドミル超硬S ボールE CSQCS EIKO(栄工舎)

    エンドミル超硬S ボールE CSQCS

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子
  • (1/4SQ)ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/4SQ)ソケットレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    49,980税込54,978
    1セット
    翌日出荷
    19pcsの1/4”SQソケットレンチセット。ソフトケース付
    差込角(sq.)1/4セット内容ソケット(6・7・8・10・13mm/六角)、プラスビット(#1・2)、マイナスビット(1.0 x 5.5 mm)、ポジドライブビット(#2)、ヘックスビット(3・5mm)、ヘクスローブビット(T15・T20・T25・T27・T30)、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー54mm(クイックリリース)、ビットホルダー質量(g)370ケース寸法(mm)150×105
  • 1/2″SQソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    1/2″SQソケットレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    229,800税込252,780
    1セット
    翌日出荷
    45pcsの1/2”SQソケットレンチセットです
    差込角(inch)1/2セット内容50-10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;30;32;34mm,50a-3/8;7/16;1/2;9/16;19/32;5/8;11/16;3/4;25/32;13/16;7/8;15/16;1;1-1/16;1-1/8;1-3/16;1-1/4” 512,506,509-3;5;10,506,510質量(g)8560ケース寸法(mm)530×265×50
  • 赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ

    Flir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)
    1,298,000税込1,427,800
    1式
    翌々日出荷から76日以内出荷
    保管温度(℃)-40~70
  • エンドミル超硬S ボールE CSQCL EIKO(栄工舎)

    エンドミル超硬S ボールE CSQCL

    EIKO(栄工舎)
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃長(mm)-表面処理TiAlN
  • 液晶保護フィルム BlackBerry Classic SQC100 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム BlackBerry Classic SQC100 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種BlackBerry Classic SQC100寸法(mm)67.6×79.4取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • スイベルジョイント CS 昭和技研工業

    スイベルジョイント CS

    昭和技研工業
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    形状スイベルジョイント材質ステンレス鋼溶接最高使用圧力(MPa)2.1接続ねじ種類フランジ
  • エレクトロニクス試験用サーモグラフィ ETS320 Flir(フリアーシステムズ)

    エレクトロニクス試験用サーモグラフィ ETS320

    Flir(フリアーシステムズ)
    579,800税込637,780
    1式ほか
    32日以内出荷から54日以内出荷
    エレクトロニクス試験用サーモグラフィカメラ
    仕様NETD:<0.06℃測定範囲(℃)-20~250レンズ45°液晶サイズ3インチ焦点距離(mm)【固定】70±10保存形式SD動画保存:CSQ画素数320×240精度保証温度(℃)±3or3%画角45°×34°