デバイヤー ピストンファンネル 3.3L(スタンド付)

デバイヤー ピストンファンネル 3.3L(スタンド付) - debuyer(デバイヤー)

出口の口径がΦ5mm、10mm、15mmと3種類できます。御使用に合わせてセットしてください。

用途
ムース、キャラメル、濃厚なソース、濃厚なゼリーに最適です。
TGK品番
1-1009-1701
寸法(mm)
スタンド/160×160×165
容量(L)
3.3
直径×高さ(mm)
【本体】210×345
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
812950463354.52
¥50,000
¥44,980
¥49,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする