カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,363)
  • パソコン/周辺機器(561)
  • 制御機器(181)
  • 農業機械(179)
  • 安全用品(73)
  • メカニカル部品(44)
  • 鈑金・塗装(30)
  • 測定用品(18)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 空調・電設資材(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 電気材料(14)
  • 切削工具(14)
  • 建築金物(13)
  • バイク部品(12)
  • 家電(12)
  • 自動車補修部品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 機構部品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 電動工具(7)
  • 安全保護具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 保管用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 塗料(5)
  • 照明(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 作業工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • カー用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
絞り込み

「3.3k」の検索結果

関連キーワード
2,697件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(61件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷
種別全ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
539税込593特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOナベ頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(72個)ほか
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(17件のレビュー)
448税込493特価
1パック(12個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 日産ネジフランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)日産ネジ(40件のレビュー)
459税込505
1パック(12個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フランジボタンキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジフランジボタンキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)日産ネジ(18件のレビュー)
529税込582
1パック(10個)ほか
当日出荷
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
タップタイプ (+)Pタイプナベ (SUSXM7)(パック品) 大阪魂タップタイプ (+)Pタイプナベ (SUSXM7)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
569税込626特価
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿表面処理ブラック穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト (SUS316L) 大阪魂六角穴付皿ボルト (SUS316L)大阪魂(13件のレビュー)
468税込515
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト (ステンレス) 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス)大阪魂(116件のレビュー)
329税込362特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
(+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1箱(500個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(-)平小ねじ (ステンレス) 大阪魂(-)平小ねじ (ステンレス)大阪魂(28件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質MX7頭部形状穴の形状すりわり
(-)平小ねじ (黄銅) 大阪魂(-)平小ねじ (黄銅)大阪魂(27件のレビュー)
539税込593特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅頭部形状穴の形状すりわり
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
448税込493
1パック(15個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)丸木ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)丸木ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(11件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(200個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
エルゴトロン LX モニターアーム マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX モニターアーム マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。マットブラックにはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具マットブラックタイプデスク取付取付方式クランプ・グロメット (付属)本体質量(kg)約3.6荷重範囲(kg)3.2~11.3保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1台適合モニターサイズ34インチ伸縮範囲(cm)約64(前後)RoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
3,500税込3,850
1箱(450個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス)大阪魂(11件のレビュー)
539税込593特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ長さ(mm)50頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)
当日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ピン・ボタン6-ロブボルト (ステンレス) サイマコーポレーションピン・ボタン6-ロブボルト (ステンレス)サイマコーポレーション(22件のレビュー)
799税込879
1パック(13本)ほか
当日出荷から34日以内出荷
星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト (チタン) 大阪魂六角穴付皿ボルト (チタン)大阪魂(33件のレビュー)
419税込461特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質/仕上チタン(KS50)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(薄板用・SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=3(薄板用・SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
448税込493
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)八幡ねじ
120税込132
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(400個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ十字穴番号2種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
入力ユニット 三菱電機入力ユニット三菱電機(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から83日以内出荷
ユニット種別入力ユニット
(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション(11件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(4本)
当日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
ナベ タッピングビス[ステンレス] エスコナベ タッピングビス[ステンレス]エスコ(10件のレビュー)
860税込946
1パック(25本)ほか
当日出荷から翌日出荷
頭部形状(+)ナベ頭材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
TRF/いたずら防止用ねじ ピン ボタン 6-ロブボルト  ステン黒染め サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピン ボタン 6-ロブボルト ステン黒染めサイマコーポレーション(2件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593特価
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593特価
1パック(12個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
メタルツマミ K-29 サトーパーツメタルツマミ K-29サトーパーツ(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
高さ(mm)13.5頭径(Φmm)13.7底径(Φmm)13.7材質(本体)アルミ適合規格RoHS対応色(本体)シルバーねじ締付トルク(N・m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
座金組込ボルト (アプセットタイプ) TRUSCO座金組込ボルト (アプセットタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
819税込901
1パック(80個)ほか
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込JIS規格JIS-B1111規格品穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ (アルミ)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ (アルミ)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミ(A5052)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
940税込1,034
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
関連キーワード
...