カテゴリ

  • バイク部品(74)
  • 家電(48)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 電気材料(24)
  • 制御機器(18)
  • 切削工具(15)
  • 測定用品(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • 作業工具(6)
  • 建築金物(5)
  • 機構部品(4)
  • 物流用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.5-s4」の検索結果

315件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • ステンレス細ビス ファスリンク

    ステンレス細ビス

    ファスリンク(12件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(800本)
    当日出荷
    先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。 マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。 磁石にくっつきます。
    材質SUS410
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
    形状1段取付方式直付結線方式セルフアップ
  • ぬくもり手すりST 階段用 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりST 階段用

    WAKI(和気産業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    翌々日出荷
    握って安心ストレートタイプ! タモ材使用! 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好
    材質タモ材形状ストレート色クリア太さ(Φmm)35サイズ(mm)2000X2
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形RAV DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形RAV

    DST(大同端子製造)
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 RBV DST(大同端子製造)
    イエロー
    クリア

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 RBV

    DST(大同端子製造)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • ぬくもり手すりST WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりST

    WAKI(和気産業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    翌々日出荷
    握って安心ストレートタイプ! 。タモ材使用! 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好
    付属品取り付け用木ネジ形状ストレート色クリア太さ(Φmm)35
  • スライドレール FBL35S形 THK

    スライドレール FBL35S形

    THK(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    シングルスライドタイプの最も基本的な形状スライドレール
    種類スライド形段数2精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル WIDIN

    AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル

    WIDIN
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
  • AV変換アダプタ カモン

    AV変換アダプタ

    カモン
    ¥429税込¥472
    1個
    6日以内出荷
    3.5mmステレオを3.5mm4極ステレオに変換するアダプタ
    コネクタ形状3.5mmステレオ(メス) - 3.5mm4極ステレオ(オス)加工金メッキ
  • オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)35.3種類スライド形段数2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンチェーンソー 新ダイワ

    エンジンチェーンソー

    新ダイワ(1件のレビュー)
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    3日以内出荷
    もっと始動にスピードを!ショートストロークでクイック始動が可能 E2235Sはリコイル方式にコイルダンパー式を採用。ショートストロークで素早くエンジン始動が可能なため、林業従事者など、山林の足場の悪い所でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「ソフトスタート」です。
    使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255乾燥質量(kg)3.9燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK BPM8Y始動方式ソフトスタート振動3軸合成値(m/s2)4.5オイルタンク容量(L)0.19排気量(cm3)35.2
  • オールステンレス スライドレール 低発塵グリス仕様 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス スライドレール 低発塵グリス仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    高さが35.3mmのステンレス鋼製スライドレールです。低発塵グリス(日本精工株式会社 LG2)を使用しており、クリーンルーム等に適しています。
    用途クリーンルーム、半導体、液晶RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツース盤 東日興産(TN)

    ツース盤

    東日興産(TN)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
  • 高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬刃数3表面処理ATHコートねじれ角(°)40シャンク径公差(mm)h5
  • (72735)ランチヤンネル,R.リヤードアー ホンダ

    (72735)ランチヤンネル,R.リヤードアー

    ホンダ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (46150)サイレンサーセット,エキゾースト ホンダ

    (46150)サイレンサーセット,エキゾースト

    ホンダ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
  • BALLUFF 誘導型センサ バレル形 埋込型 BALLUFF

    BALLUFF 誘導型センサ バレル形 埋込型

    BALLUFF
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • (74835)モールディング ホンダ

    (74835)モールディング

    ホンダ
    ¥1,390税込¥1,529
    1個
    4日以内出荷
  • (72635)ストライカー ホンダ

    (72635)ストライカー

    ホンダ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
  • (90149)プレートASSY.リヤーフロアー ホンダ

    (90149)プレートASSY.リヤーフロアー

    ホンダ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
  • (90145)プレートASSY.リヤーフロアー ホンダ

    (90145)プレートASSY.リヤーフロアー

    ホンダ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
  • (90144)プレートASSY.リヤーフロアー ホンダ

    (90144)プレートASSY.リヤーフロアー

    ホンダ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
  • 一体形スクエア埋込□350 東芝ライテック

    一体形スクエア埋込□350

    東芝ライテック
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    方向性の無いスクエア光源ユニットでシンプルな空間にサイズ・明るさタイプ・光色・グレア抑制タイプからお選びいただけます。LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。
    適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、カバー/ポリカーボネート幅(mm)370質量(kg)2.3色本体/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。埋め込み寸法(mm)350調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥35,980税込¥39,578
    1個(4kg)
    5日以内出荷
    スバル純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカースバル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • HSK25E スーパーG1チャック ユキワ精工

    HSK25E スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥799~税込¥879~
    1個
    15日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    形状1段取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
  • ギヤードモーター F3シリーズSタイプ(中空軸)F3S35S ニッセイ

    ギヤードモーター F3シリーズSタイプ(中空軸)F3S35S

    ニッセイ
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同期ねじ切りアダプター AB035-S ワルター

    同期ねじ切りアダプター AB035-S

    ワルター
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP3 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP3

    DST(大同端子製造)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • マルチドリル MDA型 刃径 3.5mm MDA0350S04Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 3.5mm MDA0350S04Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • 3.5mm4極ステレオミニプラグケーブル 1m   FCA-S4261 [1.0m] フジパーツ

    3.5mm4極ステレオミニプラグケーブル 1m FCA-S4261 [1.0m]

    フジパーツ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    スリムケーブル 取り回しに便利なスリムケーブルです。 ※ご注意 異なる規格同士の接続には対応しません。(CTIA規格の機器とOTMP規格の機器を接続する等) プラグ形状:片側3.5mm4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニプラグ
    ケーブル長(m)1
  • バキュームピック ホーザン

    バキュームピック

    ホーザン(9件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
    トラスコ品番166-0292セット内容パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲)材質ABS(カーボン入り)質量(g)15材質(パット)シリコンゴム(カーボン入り)アズワン品番9-5620-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(100個)
    当日出荷
    作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
    用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2)種類裸圧着端子寸法L(mm)17.5定格電圧(V)300端子形状丸形(R形)寸法F(mm)8寸法D(Φmm)5.1定格電流(A)20寸法E(mm)6電線抱合範囲AWG(#)12寸法B(mm)7電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4寸法d(Φmm)3寸法d2(Φmm)4.3電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁端子スリーブセット エスコ

    絶縁端子スリーブセット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,860税込¥3,146
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538NH-2セット内容<セット内容>…絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁丸形(1-4L):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形(1-5):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形:1.5~2.5mm2×10、絶縁丸形(5-5):4.0~6.0mm2×5、絶縁丸形(5-6):4.0~6.0mm2×5、絶縁Y形(1-4S):0.5~1.5mm2×10、絶縁Y形(2-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁Y形:1.5~2.5mm2×10、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×10
  • カナル型マイク付きイヤホン(イヤーピース付き) アーテック[学校教材・教育玩具]

    カナル型マイク付きイヤホン(イヤーピース付き)

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    ¥300税込¥330
    1個
    当日出荷
    密閉性が高く外れにくいカナル式イヤホン。マイク付き。Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグ。S・M・L 3種類のイヤーピース付。材質:PVC、ABS、シリコン。サイズ:Φ8×143.5mm。セット内容:本体×1
    用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体×1材質PVC、ABS、シリコン寸法(mm)Φ8×143.5
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1巻(30m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル
  • アルミカラーチェーン 水本機械製作所

    アルミカラーチェーン

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    材質アルミ軽合金