441件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-Aからヘッドセット入出力を増設するための変換器です。
用途USB・オーディオ変換、オーディオ出力の増設、マイク入力の増設 オス形状USB Type-A ブラック インターフェイスType-A(オス)、3.5mmステレオミニジャック(4極) 仕様20~20kHz(音声帯域)、97dB(SNR) メス形状3.5mmステレオミニジャック(4極) 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ23.5mmステレオミニジャック(4極)
1個
999 税込1,099
当日出荷

パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。 オーディオ端子とマイク端子が1本のプラグにまとめられた4極タイプに対応。マイク機能を搭載したイヤホン等も接続、使用が可能になります。 パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。 USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。 マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。 お手持ちの4極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
仕様ビット深度:16Bit ブラック 質量(g)約6 対応OSWindows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降 サンプリング44.1k/48k(Hz) インターフェイスUSB2.0準拠(Aコネクタ)Φ3.5mmステレオミニジャック(4極) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約23×20×10.5(突起部を除く)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

USB Type-C端子搭載スマートフォン/タブレットで、いつものイヤホン・ヘッドホンが使える。 USB Type-C端子を3.5mmステレオミニ端子に変換できる変換ケーブル。
ケーブル長(m)約0.1(コネクタ含む) 対応機種3.5mmステレオミニプラグを搭載したイヤホンやヘッドホンおよび、USBType-C端子からの音声出力に対応したスマートフォンやタブレットなど オス形状Type-C メス形状3.5mm4極ステレオミニジャック パッケージブリスター+紙台紙
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステレオミニプラグのヘッドセットをUSB端子に接続できる変換アダプタです。 パソコン用のヘッドセットとスマホ用のマイク付イヤホンの両方に対応しています。 コンパクトなコネクタ一体型タイプです。
ブラック コネクタ形状USB-Aオス- Φ3.5mmステレオミニジャック×1(音声出力)+Φ3.5mmミニジャック×1(マイク入力) 周波数(kHz)サンプリング:44.1/48 対応機種USB2.0-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、ゲーム機(PS5、PS4、PS3) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約35×25×10 再生周波数帯域(Hz)20~20k アズワン品番65-0310-24 オス形状USB-A メス形状音声出力:Φ3.5mmステレオミニジャック(3極、4極 両対応)、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック(3極)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。 オーディオ端子とマイク端子がそれぞれ分かれている3極タイプのプラグに対応。パソコンに接続できない場合でも、本製品を使用して接続が可能になります。 パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。 USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。 マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。お手持ちの3極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
仕様ビット深度:16Bit ブラック 質量(g)約10 対応OSWindows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降 サンプリング44.1k/48k(Hz) インターフェイスUSB 2.0準拠 Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(音声出力)、Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(マイク入力) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28.6×28×10.5(突起部を除く)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

MM-ADUSB3N USBオーディオ変換アダプタ サンワサプライ 動画あり
3.5mプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
仕様ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz セット内容本体、取扱説明書、保証書 消費電力(W)0.25 ケーブル長(m)約0.16 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性20~20000Hz 動作温湿度範囲0~50℃/10~90% S/N比>70dB 保管温度範囲(℃)-5~55 プラグ形状USB-A
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

MM-ADUSBTC1 USBオーディオ変換アダプタ サンワサプライ 動画あり
3.5mmステレオミニプラグのヘッドセットやマイクをUSB Type-Cに変換するアダプタです。 サウンドカードやドライバは不要でType-Cポートに差し込むだけの簡単接続です。 パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。 マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
出力端子3.5mmステレオミニジャック×1 入力端子3.5mmステレオミニジャック×1 仕様ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)20 ケーブル長(m)約0.11 対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11 コネクタ形状USB Type-Cオス - 3.5mmステレオミニジャックメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×70×12 アズワン品番64-0909-41 関連資料取扱説明書・組立説明書(1.2MB) 伝送帯域(MHz)20~20000 オス形状USB Type-C メス形状3.5mmステレオミニジャック×2 変換タイプオス - メス
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

Φ3.5mmからType-C端子へ変換するアダプタ。
材質(コネクタケース)ABS、(ケーブル)PVC ブラック 質量(g)約4 オス形状USB Type-C メス形状Φ3.5mmジャック
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして同時に再生できる、USB接続のデジタルミキサーです。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)などのゲーム機と接続して使用可能です。本製品にゲーム機とスマートフォン、マイク付きステレオヘッドセットを差し込むだけで使用可能です。ノイズの影響を受けづらいシールドケーブルを採用しています。ゲーム音と通話音声のバランスがよく、適切な音量で楽しめます。デジタルのミックス処理と増幅回路の搭載により、音量が不足しがちな従来のアナログミキサー方式よりも高音質なミックス再生が可能です。1.5mのmicroB延長ケーブルを1本付属しています。本製品は製品の特性上、ゲーム端末やスマートフォンに直接接続するよりも音量が小さく出力されます。イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約18(ケーブル含まず) 対応機種ゲーム機:PlayStation(R)5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×約12×約55(ケーブル含まず) 保証期間1年間 マイクミュート無し 音量調節(ヘッドフォン)無し
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4極ステレオのイヤホンマイクをパソコンのUSBで使う為の変換ケーブルです。 ボリュームスイッチ付き。 3極ステレオイヤホンには対応しておりません。
オス形状4極ステレオ3.5mm メス形状USB A
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

MM-ADUSB4N USBオーディオ変換アダプタ サンワサプライ 動画あり
スマートフォンやタブレット用の4極のヘッドセットをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
仕様ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz セット内容本体、USBケーブル(約38cm)、取扱説明書、保証書 ケーブル長(m)約0.38 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性20~20000Hz 動作温湿度範囲0~50℃/10~90% 保管温度範囲(℃)-5~55 プラグ形状USB-A ポートミニUSB(製品本体側)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ステレオミニプラグタイプのイヤホンやヘッドホンを、イヤホンジャック非搭載の機種で楽しむことが出来る3.5mmイヤホン変換アダプタ(USB Type-C)です。 これまで使っていたお気に入りのイヤホンやヘッドホンをUSB Type-Cコネクタに変換してスマートフォンに接続することができます。 ケーブル内部には高密度で過酷な熱環境に強いTPEを使用し高い恒久性を発揮します。 アダプタ内部に音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。
メス形状3.5mmステレオミニジャック ケーブル長(cm)5 オス形状USB Type-C 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×120×9 質量(g)5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォン・タブレットのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、音声変換ケーブルです。DACを搭載し、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応できます。
用途スマートフォン・タブレットのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する音声変換ケーブルです。 。※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。対応機種をご確認の上、ご購入ください。 。※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 。※音声出力に問題が生じる場合は、本体の再起動をしてください。 。最大48kHz/16bitに対応したDACを搭載。デジタル信号・アナログ信号の両方に対応しています。 。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。ケーブル長は約5.0cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他コネクター形状1:USB Type-C(TM)プラグ、コネクター形状2:Φ3.5mmステレオミニジャック 対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応) 全長(cm)12 環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル長(cm)約5.0 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状USB Type-C(TM) メス形状Φ3.5mmステレオミニジャック パッケージ袋+ステッカー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコン用ヘッドセットがスマートフォン/タブレットPCで使える。パソコン用ヘッドセット(Φ3.5mmミニプラグ×2)をスマートフォン/タブレットPCに接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mmステレオミニジャック×2(マイク/イヤホン)、Φ3.5mm4極ミニプラグ 長さ(m)約0.05 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したスマートフォン及びタブレットPC
1個
989 税込1,088
当日出荷

スマートフォン・タブレットのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。DACを搭載し、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応できます。断線しにくい高耐久ケーブルを採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。 。※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。対応機種をご確認の上、ご購入ください。 。※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 。※音声出力に問題が生じる場合は、本体の再起動をしてください。 。ハイレゾ定義に準拠し、ハイレゾ対応したスマートフォン・アプリ・音源とハイレゾイヤホンを一緒に使用することで、ハイレゾ音源を楽しめます。 。音楽や映画も高音質で楽しめる最大96kHz/24bitに対応したDACを搭載しています。 。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 。断線しにくい高耐久ケーブルを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。ケーブル長は約6.0cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●パッケージ形態:袋+ステッカー●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、Φ3.5mmステレオミニジャック 対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応) ケーブル長(cm)約6.0 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)10物質対応 メス形状3.5mmステレオミニジャック 変換タイプオス - メス
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-Cヘッドホンスプリッター:ノートPCやスマホ、タブレットのUSB-Cポートを2つの3.5mmジャックに変換し、高音質オーディオ、マイク、ヘッドセットの接続が可能なオーディオアダプター。デュアルポートにより、オンライン会議、プレゼンテーション、トレーニングセンターなどでのチームコラボに最適。ハイパフォーマンス:最大サンプリングレート192kHzのハイレゾオーディオに対応するUSBCデュアルヘッドセット変換アダプター。24ビットのデジタル・アナログコンバーター(DAC)で妥協のない品質と性能を実現するオーディオスプリッター。優れた互換性:デュアル CTIAまたはデュアルOMTPヘッドホン/ヘッドセットいずれも使用可能なType-Cオーディオアダプター。各種デバイスに対応(MacBook Pro/MacBook/MacBook Air/iPad/iPad Pro/iPad Air/iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降/Samsung Galaxy S/Galaxy Note/Google Pixel)。コンパクト設計:コンパクトかつ軽量な2分配AUX3.5 mmステレオミニジャック変換アダプター。柔軟性に優れ携帯に適したストレインリリーフ付き7cmケーブル。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様【ハードウェア】ポート:2、コネクタメッキ:アルミ、ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー セット内容1 - USB Type-C(TM) - 2x 3.5mmオーディオアダプター 材質アルミ、エンクロージャタイプ:プラスチック 質量(g)19 保存温度(℃)-10 to 70 (14 to 158F) 保証期間2年間 コネクタコネクタA:1 - USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]、コネクタB:2 - 3.5mmステレオミニ ケーブル外径(Φmm)3.2 動作温度(℃)0 to 70 (32 to 158F) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)114×27×7 ケーブル長(cm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ出力16ビット深度(サンプルレート8~192kHz)、24ビット深度(サンプルレート8~192kHz) 湿度範囲(%)5 ~ 90 RH オーディオ16-bit depth at a sampling rate of 8~192kHz、24-bit depth at a sampling rate of
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

Φ3.5mmステレオミニジャックのない機器でも音楽・動画を視聴ができる!スマートフォン、タブレットのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。DAC搭載で、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応。やわらかく断線しにくい高耐久のシリコンメッシュケーブルを採用しています。
用途Φ3.5mmステレオミニジャックのない機器でも対応機器で音楽・動画を視聴できるようになる。スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換。ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。 。やわらかいシリコン素材で折り癖が付きにくく、丈夫なナイロンメッシュ素材でケーブル表面の傷を防止します。耐久性に優れたシリコンメッシュタイプです。 。日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した高音質モデルで、ハイレゾ対応イヤホンと一緒に使用することで、ハイレゾ音源で楽しめます。 。音楽や映画も高音質で楽しめるPCM最大384kHz/32bitに対応したDACを搭載。デジタル信号・アナログ信号の両方に対応しています。 。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。ケーブル長は約5cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。 。※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 。※音声出力に問題が生じる場合は、スマートフォン・パソコンなどを再起動をしてください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他コネクター形状1:USB Type-C(TM)プラグ、コネクター形状2:Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用) ホワイト 対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応) 全長(cm)12 ケーブル長(cm)約5.0 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状USB Type-C(TM) メス形状Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用) ケーブルタイプシリコンメッシュタイプ
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

充電しながら音楽・動画視聴ができる!スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックとUSB Type-Cポートの2つに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。DAC搭載で、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応。やわらかく断線しにくい高耐久のシリコンメッシュケーブルを採用しています。
用途充電しながら音楽・動画視聴ができる。スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックとUSB Type-Cポートの2つに変換。ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。 。Φ3.5mmステレオミニジャックにイヤホンやヘッドホン、充電専用のUSB Type-CポートにAC充電器をそれぞれ接続することで、充電しながら音楽・動画視聴や通話が可能です。 。折り癖が付きにくくやわらかいシリコン素材、丈夫なナイロンメッシュ素材、コネクターの根本を強化したエンボスブッシュを採用。耐久性に優れたシリコンメッシュタイプです。 。日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した高音質モデルで、ハイレゾ対応イヤホンと一緒に使用することで、ハイレゾ音源で楽しめます。 。音楽や映画も高音質で楽しめるPCM最大192kHz/24bitに対応したDACを搭載。デジタル信号・アナログ信号の両方に対応しています。 。最大27WのUSB Power Deliveryに対応しています。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。 。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。Φ3.5mmステレオミニジャック側のケーブル長は約5cmで、USB Type-Cポート側のケーブル長は約4cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。 。※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 。※音声出力に問題が生じる場合は、スマートフォン・パソコンなどを再起動をしてください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他コネクター形状1:USB Type-C(TM)プラグ、コネクター形状2:Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用) ホワイト 対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応) 対応USB Power Delivery対応(W):○(最大27対応) 全長(cm)12 ケーブル長(cm)Φ3.5ステレオミニジャック側:約5.0、USB Type-Cポート側:約5.0 ※コネクター含まず) RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状USB Type-C(TM) メス形状Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用) ケーブルタイプシリコンメッシュタイプ
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920×1080。電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して電力不足を補えます。最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続 寸法(mm)45×14×45 ブラック コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:Micro USB Type-B(メス) ケーブル長(mm)150 対応解像度1920×1080 変換タイプオス - メス
1個
989 税込1,088
欠品中

輝度:400cd/m2/応答速度:1ms/最大消費電力:67W/。解像度WQHD、最大240Hzの高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。応答速度は0.2ms[GTG]、動きの激しい映像のブレを低減し、よりクリアな視認性を実現します。「Focus Mode」機能を搭載しサイズを瞬時に切り替えることが可能です。Focus Mode機能は27型の画面に24.3型相当の画面サイズで映すことができるようになる機能です。MMORPG等の大画面でプレイを楽しみたい27型表示とFPS等の大会準拠サイズでプレイに集中したい24.3型相当表示を本機能で瞬時に切り替えることが可能になっています。WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつ最大240Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。一般的に、液晶パネルのある色から別の色へ変化する際に、色変化にわずかに時間がかかり、それが映像描写の遅延となりブレにつながります。Clear AIM機能は、リフレッシュレートに応じてバックライトを点灯/消灯させ、動きの激しい映像の「ブレ」を低減できます。
仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●標準消費電力:通常使用時(オンモード):17.7W●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20° 下:3°●パネル方式:ADS(IPS相当)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●PCリサイクル:○●J-Moss:対応●電源OFF時消費電力:待機時:0.5W●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約424(H)×614(W)×231(D)mm※突起部除く●最大消費電力(備考):67W(最大)●縦回転(ピボット)機能:あり 右:90°●最大消費電力:67W●応答速度(G to G):0.2ms●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●VCCI:対応 VCCI Class B●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:65° 右:65°●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●リフレッシュレート:240Hz●その他節電関連:年間消費電力量:56.5kWh●高さ調整:あり 110mm サイズ27型 ピッチ0.2331(H)×0.2331(V)mm 電源AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク 本体質量(g)8100 サイズ(inch)27 表面処理ノングレア 入力信号HDMI、DisplayPort、USB2.0(USB Type-C、USB Std-B、USB Std-A)、ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極 CTIA) コントラスト比1000:1 表示色10億7374万色 ※10bit入力時 解像度WQHD(2560×1440) 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)31-355.2 走査周波数(垂直)59.9-240 ケーブル電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ケーブル、A-B USB 2.0ケーブル 入力端子HDMI、DisplayPort、USB2.0(USB Type-C、USB Std-B、USB Std-A)、ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極 CTIA) スピーカーあり2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)400 USBUSB Type-C(USB 2.0、DisplayPort Alt mode、USB PD 5V=1.5A(最大7.5W))×1、USB Std-B(USB 2.0)×1、USB Std-A(USB 2.0(5V/500mA))×1、システム更新用:USB Std-A(USB 2.0(5V/1A))×1
1台
83,980 税込92,378
8日以内出荷

断線しにくい耐久設計。 USB Type-C端子搭載スマートフォン/タブレットで、いつものイヤホン・ヘッドホンが使えるようになるUSB Type-C変換ケーブル。
対応機種Φ3.5端子を搭載したイヤホンおよびヘッドホンや、USBType-C端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット オス形状Type-C メス形状3.5mm4極ステレオミニジャック
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面の濡れ張力の評価が可能です。Level 30~Level 56各1本入りのセットです。
仕様表面張力(ダイン)レベル:- アズワン品番4-6164-01
1パック(14本)
35,980 税込39,578
12日以内出荷

イヤホンジャックのないスマホ、タブレットでイヤホンが使える変換アダプター
ホワイト 質量(g)パッケージ (本体含む):約25 規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T) 本体質量(g)約15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約110×180×11 適合機器USB Type-C接続での充電および音声出力に対応したスマートフォン/タブレット/パソコン※USB Type-Cアナログ出力は非対応 対応音源:PCM 最大96kHz/24bit インターフェースUSB Type-Cオス - 3.5mm4極ステレオミニジャック(CTIA/OMTP対応)、USB Type-Cメス(充電専用) 保証期間初期不良のみ 電源供給方式バスパワーUSB PD 3.0(最大100W)/QC 2.0(最大18W) ケーブル長(cm)10 伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値) 通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)・USB 1.1:最大12Mbps(規格値) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.11ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。 コネクタ仕様LANポート:RJ-45 ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CD 適合電源装置スマートフォン/ タブレット/ パソコン本体を充電可能なUSB Type-C電源アダプター/モバイルバッテリー※イヤホンの使用中に充電ケーブルを抜き差ししないでください。イヤホンの接続が途切れ、再認識できなくなる場合があります。認識できなくなった場合は、スマートフォン/タブレット/バソコンから本製品を抜き差ししてください。 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×40×10.5※ケーブル・突起部除く イヤホン形状対応:3極および4極ステレオミニプラグのイヤホン/ヘッドホン/ヘッドセット※すべての組み合わせでの動作を保証するものではありません。
1台
2,398 税込2,638
8日以内出荷

ステレオミニプラグのヘッドセットをUSB端子に接続できる変換アダプタです。 パソコン用のヘッドセットとスマホ用のマイク付イヤホンの両方に対応しています。 隣のポートに干渉しないケーブルタイプです。
ブラック ケーブル長(m)約0.15 コネクタ形状USB-Aオス- Φ3.5mmステレオミニジャック×1(音声出力)+Φ3.5mmミニジャック×1(マイク入力) 周波数(kHz)44.1/48 対応機種USB2.0-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、ゲーム機(PS5、PS4、PS3) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約40×25×10 再生周波数帯域(Hz)20~20k ケーブル外径(Φmm)約3.0 アズワン品番65-0310-25 ケーブル長(cm)約15 オス形状USB-A メス形状音声出力:Φ3.5mmステレオミニジャック(3極、4極 両対応)、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック(3極) 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2ステレオ(音声・マイク)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

USB-PDおよびQuick Charge 2.0対応デバイスで最大60WのUSB-C高速充電を使用可能 USB-C ポート 1個 3.5mm補助ポート1個 オーディオの音質を向上するデジタルアナログ変換器
付属品RockStar(TM) 3.5mmオーディオ+USB-C(TM)充電アダプター 幅(mm)33 ブラック 高さ(mm)10 幅(inch)1.3 高さ(inch)0.4 互換性Galaxy S10+Galaxy S10Galaxy S10eGalaxy S9+Galaxy S9Galaxy S6Galaxy Note9Google Pixel 3 XLGoogle Pixel 3Google Pixel 2 XLGoogle Pixel 2Google Pixel XLGoogle PixelLG V30LG G6iPad Pro (12.9") 4th GeniPad Pro (12.9”) 3rd GeniPad Pro (11.0")Galaxy Tab Pro 10.1"Galaxy Z Fold 2Huawei P20/P20 ProSony Xperia XZ2Sony Xperia XZ3Galaxy S21 Ultra 5GGalaxy Note20 UltraGalaxy S21+ 5GGalaxy Note20Galaxy S21 5G ケーブル長(mm)196 長さ(inch)7.7 メス形状USB-C ポート、3.5mm補助ポート
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ヘッドフォン/マイク用3.5mmミニジャックコネクタ PlayStation 3でヘッドフォンやマイクに対応 コンパクトな手のひらサイズ USBオーディオ デバイス クラス規格1.0に準拠 プラグ アンド プレイ対応
用途すべてのUSB対応のコンピュータシステムにオーディオ対応機能を追加。デスクトップまたはノートパソコンのオンボード オーディオポートが故障した場合に使用。Playstation 3ゲーム機に3.5mmミニジャックヘッドフォンを接続 長さ(mm)62 ブラック 高さ(mm)12 質量(g)14 対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ) コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極) メス 製品幅(mm)27 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状3.5mmステレオミニ(3極) 変換タイプメス - オス
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

Type-Cコネクタをイヤホンジャックに変換できる!
メス形状3.5mm4極ステレオミニジャック オス形状Type‐C セット内容本体×1 材質ABS、PUC 寸法(mm)85×20×20
1本
455 税込501
当日出荷

Type-CコネクタをΦ3.5mmイヤホンジャックとType-Cコネクタに変換します 音楽を聴きながら充電ができます
ケーブル長(m)0.1 対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器 オス形状Type-Cコネクタ(オス) メス形状Φ3.5mmヘッドフォン(メス)+Type-Cコネクタ(メス)
1個
899 税込989
当日出荷

イヤホンジャックのないスマホ、タブレットでイヤホンが使える変換アダプター
ブラック 質量(g)パッケージ (本体含む):約25 規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T) 本体質量(g)約15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約110×180×11 適合機器USB Type-C接続での充電および音声出力に対応したスマートフォン/タブレット/パソコン※USB Type-Cアナログ出力は非対応 対応音源:PCM 最大96kHz/24bit インターフェースUSB Type-Cオス - 3.5mm4極ステレオミニジャック(CTIA/OMTP対応)、USB Type-Cメス(充電専用) 保証期間初期不良のみ 電源供給方式バスパワーUSB PD 3.0(最大100W)/QC 2.0(最大18W) ケーブル長(cm)10 伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値) 通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)・USB 1.1:最大12Mbps(規格値) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.11ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。 コネクタ仕様LANポート:RJ-45 ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CD 適合電源装置スマートフォン/ タブレット/ パソコン本体を充電可能なUSB Type-C電源アダプター/モバイルバッテリー※イヤホンの使用中に充電ケーブルを抜き差ししないでください。イヤホンの接続が途切れ、再認識できなくなる場合があります。認識できなくなった場合は、スマートフォン/タブレット/バソコンから本製品を抜き差ししてください。 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×40×10.5※ケーブル・突起部除く イヤホン形状対応:3極および4極ステレオミニプラグのイヤホン/ヘッドホン/ヘッドセット※すべての組み合わせでの動作を保証するものではありません。
1台
2,398 税込2,638
8日以内出荷

お手持ちのイヤホンの3.5mmステレオミニ端子をUSB Type-C端子に変換する変換アダプターケーブル。ケーブルには柔軟性があり使いやすいしなやかなTPE素材を採用。マイク付きイヤホンにも対応し、通話などでもご利用いただけます。
適合機種Type-C 端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット※3.5mmイヤホンジャック搭載の機種ではご利用いただけません。 ホワイト 素材コネクタ:PC+ABS、ケーブル:TPE ケーブル長(cm)5 関連資料(0.66MB) オス形状USB Type-C メス形状Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
599 税込659
当日出荷

.5mmステレオミニ接続マイク&ヘッドホン → USB変換アダプタ 5.1chバーチャルサラウンド対応
端子3.5mmステレオミニジャック(イヤホン/マイク) - USB2.0
1個
719 税込791
当日出荷

USB Type-Aから3.5mmプラグのイヤホン・マイク端子を一体化したUSBオーディオ変換アダプタです。ドライバが不要でUSBポートに差し込むだけで接続します。
用途USB・オーディオ変換、オーディオ出力の増設、マイク入力の増設 仕様20~20kHz(音声帯域)、97dB(SNR) ブラック インターフェイスType-A(オス)、3.5mmステレオミニジャック(4極) オス形状USB Type-A(オス) メス形状3.5mmステレオミニジャック(4極) 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ23.5mmステレオミニジャック(4極)
1個
899 税込989
当日出荷

最大32bit/384kHzのハイレゾ再生に対応したDACアンプ 「RK-DA60C」は、スマートフォンなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器に接続するだけで、接続先機器を最大32bit/384kHz対応の高音質ミュージックプレイヤーとして使用できるDACアンプです。 追求された取り回し持ち運び性能 サイズはコンパクトで、重量はわずか6グラム。イヤホンと一緒にイヤホンケースなどに収納して気軽に持ち運ぶことができます。さらに、充電不要のバスパワー駆動のため、スマートフォンに接続するだけでお使いいただけます。 ハイレゾイヤホンの潜在能力を引き出す高性能チップ「CX31993」を搭載 高音質を実現するDAC 「CX31993」は、最大32bit/384kHzのハイレゾ再生が可能な優れたチップです。高音質なDACをLch/Rchそれぞれに1基ずつ搭載しており、高精度なDA変換を実現。広いダイナミックレンジ、低歪み、高い周波数応答特性を示します。また、「CX31993」は単体でUSB入力からヘッドホン出力までの信号処理を行うため、同チップの採用によって効率的な基板設計及び小型化が可能になり、コンパクトな筐体形状を実現しました。 省電力かつ音の再現性の高いG級ヘッドホンアンプ 「CX31993」が備えるG級ヘッドホンアンプは、入力された信号レベルが低い時には電源電圧を落としてヘッドホンへ供給する電力を抑え、信号レベルが高い時には電源電圧を上げてより多くの電力を供給します。入力された信号レベルの大きさに合わせて効率良く動作し、接続先機器の消費電流を低減します。最適化された電源電圧を使用することで、出力の音量を問わず常に高音質な音楽を提供します。 ※全てのデバイスでの動作を保証するものではありません。 様々な出力デバイスに対応した出力判別機能 「CX31993」はΦ3.5mmジャックに接続されたイヤホンヘッドホンのリモコンの有無を接続時に判別する機能を備えており、様々なイヤホンヘッドホンとの接続が可能です。また、チップに内蔵する制御インターフェースにより、PCやスマートフォンに接続した際のリモコン操作が可能なうえ、イヤホンマイクからの音声を最大24bit/96kHzで入力可能なADCを搭載し、クリアで高音質な通話を実現します。 ※全てのデバイスでの動作を保証するものではありません。 高純度の単結晶銅+銀メッキケーブル ケーブルには銀メッキを施した単結晶銅ケーブルを採用しました。単結晶銅は特別な鋳造方法により信号伝送方向の結晶粒界(結晶同士の隙間)をなくし、不純物等の混入を低減した導電性に優れる極めて純度の高い導体です。銀メッキは、外観の美しさを向上させるとともに絶縁処理工程での熱による導体の劣化を防ぎます。単結晶銅の持つ優れた電気的特性や柔軟性を損なうことがなく、より高いS/Nを実現します。 「NePLAYER」でハイレゾをもっと楽しめる radiusではAndroidスマートフォンやiPhoneなどでのハイレゾ再生に最適な音楽プレイヤーアプリ「NePLAYER」「NePLAYER Lite」「NePLAYER for ASUS」を販売しています。「NePLAYER」は最大32bit/384kHzのハイレゾ再生やストリーミング再生を楽しむことができる高品質で高機能な音楽プレイヤーアプリです。「RK-DA60C」と組み合わせてご使用いただくことで、接続先機器のオーディオ性能によらずハイレゾ音源の繊細さと臨場感をご堪能いただけます。 ※「RK-DA60C」の接続時は、無料版の「NePLAYER Lite」および「NePLAYER for ASUS」のハイレゾ再生機能を、課金購入することなくご使用いただけます。
仕様THD+N:≧0.001%[@Fs=192kHz、16Ω] ブラック 質量(g)6 対応機種USBオーディオクラス2.0、USB Type-C接続対応のAndroidスマートフォン、USBオーディオクラス2.0対応のMac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)(ご使用端末がUSB Type-A接続対応の場合、付属の変換アダプタを使用してください。) 対応USBオーディオクラス:USBオーディオクラス2.0 最大出力66.8mW+66.8mW(Lch+Rch)[@16Ω] ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16~600 入力端子USB Type-Cプラグ 再生周波数帯域(Hz)20~160k(0dB/-0.5dB) S/N比<130dB[@A-weight、16Ω] 対応フォーマットPCM 最大32bit/384kHz 出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコン以外にテレビなどに接続して音声を楽しむことができます。音量ボタンと電源ボタンが別々になっているので、音量の再調整が不要です。スピーカーが斜め上向きになっていて音が耳に届きやすく聴きやすい形状になっています。実用最大出力6W(3W+3W)でしっかりとした音の再生が可能です。低音を強化するパッシブラジエーターを搭載しています。
材質ABS樹脂 形式密閉型フルレンジスピーカー 外形寸法(mm)85×105×140 電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上) 最大出力(W)6(3+3 ケーブル長(m)【USB電源】1.3【スピーカー間】0.85【3.5mmケーブル】1.3 周波数特性200~16000Hz 入力端子USB Aコネクタオス スピーカー2インチ 外部入力3.5mmステレオミニジャック インピーダンス(Ω)【ロード】4 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

3.5mm TRRSオーディオジャックを追加:Power Delivery(PD)パススルー付きのUSB-Cオーディオ変換アダプタで旧型ヘッドセット(マイク内蔵)をサポート。USB Type-Cポート1口で音声とホスト充電の両方に対応 | DACオーディオ出力対応のハイレゾ音声ポート。複数の充電モード:バスパワー対応。または外付けUSB-C電源アダプタで60WのPower Delivery 3.0パススルーに対応、USB-Cノートパソコン/タブレットの充電が可能 | USB Type-Cスマートフォンの急速充電に対応(BC 1.2)。便利なサイドポートレイアウト:ケーブルがないドングルタイプのコンパクトアダプタ。オーディオポートと電源がそれぞれ反対側にある横長デザイン。ケーブル型アダプタのようにひっかかったり絡まる心配がなく、柔軟なセットアップが可能。互換性:USB Type-C搭載のタブレット、スマートフォン、ノートPC(iPad Pro、Google Pixel、Samsung Galaxy S8以降、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降など)。対応OS:Windows、macOS、iPadOS、iOS & Android。Thunderbolt 3/4ホスト互換のUSB C - 3.5mm AUX変換充電アダプター。ポータブル設計:USB-Cデバイスに挿したまま携帯できる2-in-1スリム設計。オフィスと自宅の行き来や出張時に便利 | オンライン会議、カスタマーサポート、デスクでの使用に
用途音楽を聴いたり通話をしながらUSB-Cデバイスを充電。オンライン会議、カスタマーサービス業務など セット内容USB-C - 3.5mm オーディオアダプタ 材質メタル 長さ(mm)50 幅(mm)23 シルバー 高さ(mm)9 質量(g)9 ポート数2 出力AV:3.5mmステレオミニ、USB-C 電源60W 対応OSWindows 11/10、macOS Ventura (13.0)/Monterey (12.0)/Big Sur (11.0)/Catalina (10.15)/Mjave (10.14)/High Sierra (10.13)、iPadOS、Android 湿度(%RH)10~85 対応機種USB Type-C搭載のタブレット、スマートフォン、ノートPC(iPad Pro、Google Pixel 5G、Samsung Galaxy S20/21、Note 20など)で使用可能。Windows、macOS、iPadOS、Android対応。 入力AV:USB-C 保存温度(℃)-10~70 保証期間3年 コネクタA:USB-C(USB Power Delivery)、B:USB-C(USB Power Delivery)、3.5mmステレオミニ 動作温度(℃)0~45 オーディオ機能あり オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C、3.5mmステレオミニ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

スマホを充電しながらお手持ちまたは別売りの3.5mmプラグ有線イヤホンが使える便利な変換アダプターです。ボディ部分に高耐久のアルミ製素材、ケーブルには断線に強くしなやかなメッシュケーブルを採用しています。
長さ(mm)約125±5 出力5V2A 対応機種Type-C搭載のiPhone・スマートフォン※一部端末は端末側の仕様により使用できない場合がございます。※3.5mmイヤホンジャック搭載の機種ではご利用いただけません。 周波数16bit/48kHz 素材コネクタ:アルミ、ケーブル:TPE+ナイロン 関連資料(0.94MB) オス形状USB Type-C メス形状3.5mmステレオミニプラグ/USB-C充電端子
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

お手持ちのイヤホンの3.5mmステレオミニ端子をUSB Type-C端子に変換する変換アダプターケーブル。ハイレゾ対応で高音質サウンドをお楽しみいただけるハイスペックモデルです。ケーブルには断線にしなやかなメッシュケーブルを採用し、コネクタには耐久性に優れたアルミ素材を採用。
適合機種Type-C 端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット※3.5mmイヤホンジャック搭載の機種ではご利用いただけません。 ブラック 素材コネクタ:アルミニウム、ケーブル:TPE+ナイロン ケーブル長(cm)5 関連資料(0.85MB) オス形状USB Type-C メス形状Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

BUFFALO(バッファロー)USBオーディオアダプター
3極ミニプラグ接続のヘッドセットがUSBで使える、USBオーディオ変換ケーブル。PS3/PS4に対応。DAC内蔵でPC側のサウンド環境にとらわれない。RoHS基準値準拠
付属品保証書(パッケージ台紙に記載) ブラック 質量(g)約25 ケーブル長(m)0.15 対応OSChrome OS コネクタ形状USB Type-Aオス - モノラルミニジャック メス、USB Type-Aオス - ステレオミニジャック 対応機種USB-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PS3、PS4 保証期間6か月 アズワン品番64-3774-30 USBタイプUSB2.0/1.1 オス形状USB Type-A メス形状モノラルミニジャック メス、ステレオミニジャック 変換タイプメス - オス
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

USBType-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI×2+DisplayPortまたはVGA×1)へ映像出力ができるUSBType-Cドッキングステーションです。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。HDMI、DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。ディスプレイを最大3台接続可能(HDMI×2+DisplayPortまたはVGA)。3台接続時の最大解像度は1920×1080までサポートします。USBPowerDelivery(USBPD)規格の最大100W(20V/5A)の電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。USBType-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。GigabitEthernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USBType-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。前面にはUSBハブポート(USBA×2、USBType-C×1)、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。専用スタンド付きで本体の縦置き設置にも対応しており、デスクに省スペースで設置できます。
仕様PD対応:対応、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、デュアルディスプレイ出力:対応※トリプルディスプレイ出力対応、ACアダプタ:有 セット内容専用ACアダプタ(120W)、AC電源コード、USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、専用スタンド、取扱説明書(保証書) 規格IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX )/IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応/1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要あり ポート数5ポート※1ポートは充電専用 ケーブル長(m)約1 対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6 コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)、3.5mm 4極ミニジャック×1(オーディオ) 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)準拠 〈USB Ver.3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)/2.0/1.1上位互換〉 最大解像度4K/60Hz 動作温湿度範囲0~45℃/10~85%(結露無き事) 電源タイプセルフパワー コネクタRJ-45/HDMI/VGA/DisplayPort/オーディオ(変換先) 保管温度範囲(℃)-10~70℃/10~85%(結露無き事) 伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値) 供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大100W)USB3.2 Type-Cコネクタ/最大1500、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 通信速度10Gbps/5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)/Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2/VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス×1/DisplayPort メス×1 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)※VGAポート最大解像度:1920×1200(60Hz)ディスプレイ2台接続時:3840×2160(30Hz)×2台ディスプレイ3台接続時:1920×1080(60Hz)×3台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要あり 対応プロトコルIPv4, IPv6 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ メス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen2(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1USB3.2 Gen2(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2(前面2ポート)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×1(背面1ポート)※充電専用USB Aコネクタメス×1(最大QC18Wまで)
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

コンセント不要!手軽なPCスピーカー
材質エンクロージャ:樹脂 ブラック 質量(g)約380 形式エンクロージャ:バスレフ型 電源DC+5V(500mA以上)(USB) 最大出力(W)2.0+2.0(歪率10%) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×74×82 入力プラグΦ3.5mmステレオミニジャック 入力インピーダンス(Ω)4 保証期間6 再生周波数帯域(Hz)180-20k ケーブル長(cm)約133(ボリュームダイヤル部含む) ドライバーユニット(Φmm)50 サラウンド2.0ch
1個
1,298 税込1,428
当日出荷