幅(mm)10
ねじ寸法(mm)M6×UNC3/8"
ねじ深さ(mm)10
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
幅(mm)16
ねじ寸法(mm)M6×3/8"
ねじ深さ(mm)8.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
カメラ三脚 (1/4) → マイクホルダー(3/8) 変換アダプター
安定感が非常に高く、マルチに使用できるカメラの三脚に、マイクホルダーを取り付け可能にする変換アダプター
材質スチール
質量(g)22.5
タイプ1/4"-3/8"
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○
ねじの種類U
関連資料技術情報はこちら(75MB)
突き出しセンタ有無無
幅(mm)14
ねじ寸法(mm)M8×UNC3/8"
ねじ深さ(mm)13、8.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
二つのボールジョイントにより、カメラを様々な角度に調整が可能なカメラ固定アクセサリーです。
カメラ固定用途に
カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。
三脚の活用に
デュアルボールジョイントを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。
三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。
2種類の三脚ネジ穴
様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。
1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1
クイックな開閉
クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。
クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
材質アルミ合金、スチール
寸法(mm)150×85×25
質量(g)200
取付方式クランプ式
クランプ幅(mm)0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
マイクスタンド (3/8) → カメラ&レコーダー (1/4) 変換アダプター
カメラの三脚が無い時やレコーダーなどを固定したいシーンで活躍する、マイクスタンドに取り付け可能な変換アダプター
材質スチール
質量(g)17.5
タイプ3/8"-1/4"
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
高品質真鍮製 1/4ネジ3/8ネジ付き 16mm六角オス 高さ3.9cm
用途カメラ用ネジ付きアダプター
適合スーパークランプ
質量(kg)0.04
色真ちゅう
高さ(cm)339
アタッチメントボトム:1/4″ネジ、3/8″ネジ、最上部:16mm六角オス[スーパークランプ回転防止機構]
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
水準器のない三脚用の水準器。
動作範囲は10°。
三脚と雲台の間にフィット。
3/8''標準ネジアタッチメント。
アルミニウム製。
材質アルミ
質量(kg)0.65
水平(ティルト)角度フロント:-5° / +5°
最大耐荷重(kg)15
アタッチメント最上部:3/8ネジ
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2・50
三脚の雲台取り付けスクリューを3/8''から 1/4''に変換。
アルミニウム製。
材質アルミ
質量(kg)0.125
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
種別-
材質/仕上ステンレス
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
ドイツネジ3/8インチのオスネジを、国際規格1/4インチに変換するカメラ変換ネジです。
仕様●ネジ:雄:UNC1/4”、雌:UNC3/8”●直径:約25mm●高さ:約15mm●重量(g):約14●色:ブラック
アズワン品番65-2179-41
1個
¥1,660
税込¥1,826
当日出荷
仕様1/4"(上部ネジ)、3/8"(下部ネジ)
質量(kg)0.26
アーム長さ(mm)110×101
アームアルミニウム
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。
W3/8"の吊ボルトに直接、防犯カメラを取付けができる台座です。
取付けねじは付属しておりません。
仕様●メーカー:未来工業●型番:SGT-VK2W●サイズ(mm):117.1×115×53.6●重量:106g●材質:AES・SWCH●適合ねじ:W3/8"・M10(サイド・中央固定)●許容静荷重:19.6N●ねじ穴径:約4mm●適合タッピンねじ:Φ4mm●長溝の取付けピッチ:最小Φ55~最大Φ105mm●通線可能ケーブル:サイド固定1/Φ22mm以下サイド固定2/Φ22mm以下中央固定/Φ16mm以下●カメラ取付外径:最大Φ115mm(サイド固定2の場合)
アズワン品番68-1869-09
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
水深3mまで対応するIPX8の防水性能とIP6Xの防塵性能を備えた、防水・防塵デジタルカメラ。山登りや海水浴などのレジャーやキャンプに最適です。手振れ補正(電子式)。レンズ側にも画面があるので、画面を見ながらの自撮りもできます。
仕様【三脚ネジ穴】1/4-20UNC
付属品充電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書
倍率【デジタルズーム】4倍
本体質量(g)(充電池装填時)140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×29×65
記録方式静止画:JPEG、動画:AVI
機能【手ブレ補正】電子式(手振れ軽減)
連続使用時間(分)動画撮影時:約50(※使用状態および環境により異なる)
インターフェースMicro USB Type-B(2.0)
電池リチウムイオン二次電池(BP-5M) 3.7V 650mAh
防塵防水性能防水、防塵
充電時間(時間)約2
液晶モニター2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側、1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側
撮影距離(cm)(レンズ先端から)標準:約80cm~∞
セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒
ISO感度設定自動/100/200/400
画素数800万画素 CMOS
記録メディアmicro SDメモリカード 最大 128GB (推奨32GB)
静止画サイズ48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)、8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480)
動画サイズ2.7K(2688×1520)20fps、FHD(1920×1080)30fps、HD(1280×720)30fps
主に大型の雲台や大判・中判カメラで用いられる大ネジ(3/8インチ)の三脚ネジ穴を、一般的な小ネジ(1/4インチ)に変換するアダプターです。
用途ネジアダプター
デスクにクランプ取り付けできるカメラマウントです。10~48mmの板に取り付け可能です。3つの関節は360度回転、120度の角度調節ができるので、カメラを向けたい向きに柔軟に調節できます。アルミ素材なので、軽量でコンパクトながらも頑丈です。3/8インチ、5/8インチのカメラネジ変換アダプタ付きです。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。
セット内容クランプ付きアーム、アーム ×2、カメラネジ変換アダプタ(3/8インチ)、カメラネジ変換アダプタ(5/8インチ)、六角レンチ、取扱説明書
材質アルミ
耐荷重(kg)1
適合機器1/4インチサイズ、3/8インチサイズ、5/8インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など
設置方法クランプ
クランプ取付幅(mm)10~48
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
●【商品重量】約18g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】ABSプラスティック。●【耐荷重】3kg以下で対応可能。●【Model名】Small disc。●【色】白
用途●監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。●【同梱品】ネジ(M4*8)x3、ネジ(M3*6)x3、ネジ(M3*9)x3、ネジ(M3*4)x3、ナット(M5*5)x1 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社(基本は屋内使用を推奨)、自治体、公共施設、店舗.etc
質量(kg)0.018
色白
耐荷重(kg)3
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。
カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。
装着機材の最大耐荷重は3kgです。
両サイドに1/4''オスネジ、追加で3/8''オスネジ1ケが付属しており、カメラ等の取付ができます。
材質アルミ
耐荷重(kg)3
アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ ネジ, 3/8″ ネジ、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ
圧縮形式H.265により高圧縮・高画質を実現! フルハイビジョンの高精細な映像を撮影、確認することができます。音声双方向で姿を見ながら会話。家の1階と2階間など、玄関先に設置して不審者が現れたら声をかけて撃退したり、さまざまな使い方ができます。カメラはIP66で屋外にも設置が可能。車庫や玄関先に設置して不審者を見張ったり、畑に設置して野菜泥棒を監視したり、外出時・夜間時などの心配事を減らしましょう。日中も夜間も綺麗に撮影可能周囲が暗くなる(夜間など)と自動的に撮影モードをカラー撮影から白黒撮影に切り替えることができます。マイクロSDカード(128GB)を別途購入することで大容量の録画が可能。機械が苦手な女性や高齢の方でも簡単に設置することができます。取付ネジが付属されているので、家庭にある工具を使ってIPカメラを好きなところに設置できます
適合録画モードの切替え:常時録画、動体検知録画、赤外線感知録画の設定切替が可能
寸法(mm)外径:約150XΦ74/191×123×31.5(カメラ/液晶モニター)※突起物を除く
質量(g)(カメラ/液晶モニター)300/500
消費電力(W)(カメラ/液晶モニター)3以下/8以下
電源(カメラ/液晶モニター)DC12V 1A/NVR用バッテリー(リチウムイオン電池 別売)3.7V 6000mAh 22.2Wh DC5V2.5A(付属アダプター)
方式カメラ固定:付属ねじにより、壁面に固定が可能
サイズ(inch)モニター:7
対応夜間暗視撮影:可能
保存方法上書保存:常時録画時、古い録画データから削除され、上書き保存されます
機能動体検知:動体検知撮影、赤外線感知撮影
記録媒体録画保存:microSD(最大128GB)(別売り)
使用時間満充電時:(液晶モニター)2時間
解像度(カメラ/液晶モニター)2Mピクセル/1024×600
モード録画:常時録画、動体検知録画、赤外線感知録画、スケジュール録画
端子外部接続:USB、microSDスロット(液晶モニター)
照射距離(m)赤外線:15
再生可能ファイル形式AVI
画角(カメラ)水平-82 垂直-42
動作温度範囲(℃)-10~+50
1セット
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
カメラ用アクセサリー以外のものにカメラを接続したり、三脚に本製品を接続して様々なものを固定できる多目的クランプです。
カメラ固定用途に
カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。
三脚の活用に
三脚ネジを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。
三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。
2種類の取り外せる三脚ネジ
様々なカメラや雲台に対応できるよう、2種類の三脚ネジが付属しています。
1/4インチ(オス)-1/4インチ(オス)×1
3/8インチ(オス)-1/4インチ(オス)×1
2種類の三脚ネジ穴
様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。
1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1
クイックな開閉
クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。
クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
材質アルミ合金、スチール
寸法(mm)85×65×20
質量(g)140
取付方式クランプ式
クランプ幅(mm)0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。ハンガー等へのねじ固定もできます。※W3/8(M10)ボルトへの取り付けもできます。ポールバンドを使用して建物や電柱等へ防犯カメラを取付ける場合に使用します。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具に、ご使用ください。
仕様●サイズ(mm):120×120×17.7●材質:高耐食めっき鋼板●許容静荷重:98N(10kgf)●重量(g):149●ねじ用取付穴:Φ4.5●W3/8(M10)ボルト用取付穴:Φ10.2
アズワン品番65-9254-55
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
両サイドが「1/4インチ」と「3/8インチ」のオスのネジ構造となっているスピゴットです。異なる規格となっているネジ穴同士を接続する際に便利です。カメラ、ライトスタンド、カメラ用のブラケットやアクセサリなど幅広い用途を持ちます。軽量で持ち運びやすく、金属製なので長時間の使用に適しています。
用途異なる規格となっているネジ穴同士の接続
材質アルミニウム合金
色黒
質量(g)21
ねじ【A】1/4inch【B】3/8inch
全高(mm)67.5
直径(mm)16
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
●監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド用、軽量
●サイズは画像図面を参照
●同梱品;ネジ(M4*8)、(M3*6)、(M3*9)x3、ナット(M5.5)x1、(M3,M4)x3、
中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ)(直径6mm・長さ25mm)/5個、
タッピングネジ(直径2.5mm・長さ16mm)/2個、タッピングネジ(直径3mm・長さ16mm)/3個、
カメラマウントアダプタ(大/直径80mm、中/直径55mm、小/直径50mm)詳細は画像を参照
●材質:プラスチック
●商品重量:47g カラー:ホワイト 耐荷重:5kg
●カメラ取付部は1/4ネジ(画像参照)
●軽量なので取付部の負荷が低減されます。
●角度調整
180度の調節可能(画像参照)
●CCTVカメラに取り付け可能。
●壁、ウォールマウントに取り付け可能。
●マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
●壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc
セット内容ネジM3×8、M3ナット、ネジM4×8、M4ナット 各4個、M5 ナット 1個、中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ) 直径6mm、長さ25mm、タッピングネジ 直径3mm、長さ16mm 各6個、カメラマウントアダプタ(大:直径80mm、中:直径55mm、小:直径50mm)
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)47
耐荷重(kg)5
使用場所屋内外
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電動雲台とスライドモジュール、バックパック付属のPROセット。小型軽量な「オールインワン」カメラスライダーキットです。 「モジュラーデザイン」を採用することで、各モジュールはコンパクトな収納に役立っておりセッティングも驚くほど簡単・スピーディーに行うことが出来ます。電動スライドモジュールおよび電動雲台「X2 mini」は、専用アプリ「iFootage Moco」を使うことで遠隔操作が可能。 アプリを使うことで、スライド/パーン/ティルトを組み合わせた様々な動作を記録・再生可能です。スライダーレールの裏にはネジ穴(3/8・1/4)がそれぞれあり、三脚を使った設置が可能です。電動モジュールは別売のバッテリー(SONY NP-FW50)かUSB(Micro-B)で駆動。 また、市販のモバイルバッテリーから電源を取ることも可能です。
用途撮影電動スライダー
質量(kg)レール1本時:約1.55、レール2本時:約2.15、レール:約0.6、スライドモジュール:約0.2、X2 mini 電動雲台:約0.9、バックパック:約1.55
対応OSiOS 8.1以上
接続方式Bluetooth LE
最大積載荷重(kg)8(手動レール1本時)、3.2(レール2本時)
モーター(W)2.5~3
連続使用時間(時間)約2(SONY NP-FW50使用時)
速度移動速度:~50mm/s、回転速度:~30°/s
使用電源SONY NP-FW50(USB入力)
三脚取付ねじ3/8インチ(2箇所)、1/4インチ(3箇所)
ねじ径(inch)台座:3/8
材質(レール)アルミニウム合金
レール(mm)390×24×70
可動範囲(mm)(スライダー)レール1本時:220±5、レール2本時:600±5、最小:0.00325
回転角度(°)最小0.001
操作距離10m(理論値)
1台
¥319,800
税込¥351,780
6日以内出荷
軽量 & コンパクトな筐体。USB接続のみのシンプルインターフェース。USB Video Class対応・最大A3サイズ表示。8倍デジタルズーム。市販のネジを使った壁面への取り付けも可能
付属品USB2.0 ケーブル、クイックスタートガイド、保証書
適合焦点調節可能範囲:レンズ先端より:100mm ~ ∞
質量(g)約 630(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~+40
外形寸法(mm)幅:317 奥行:108 高さ:375(セットアップ時)、幅:337 奥行:108 高さ:54(収納時)
消費電力(W)2.5(USB 接続時)
電源USB バスパワー
レンズ(撮像)F=2.0
有効画素数水平:3280×垂直:2464
速度撮影:30fps (MAX)
使用湿度範囲30%~85%(結露なきこと)
解像度水平:1000TV 本以上 垂直:1000TV 本以上
外部制御機能USB2.0 タイプ B × 1
LED照明:白色 LED
撮像素子1/3.2 インチ CMOS 800 万画素
フォーカス自動(ワンプッシュ)
露出補正自動(露出レベル調整可能)
転送速度(Mbps)USB2.0 ハイ・スピード(480)
デジタルズーム8倍
音声内蔵マイク
撮像画積(mm)322×430(高さ:359 4:3 比
USBUSB2.0 準拠
1個
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
付属品取扱説明書、保証書、カメラNO,プレート(1~12)×1セット、カメラハンガー×2、ねじ(M3×8mm)×4、マウントキャップ×1、D-subコネクターカバー×1
質量(kg)約4.7
電源(V)DC12 (外部電源供給時)、AC220 (CCU接続時)
消費電力(W)28(外部電源供給時、カメラのみ)、34(CCU接続時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×260×360(突起部除く)
撮像素子2/3型220万画素IT CCD×3
映像化方式GBR3板式
1箱
¥5,198,000
税込¥5,717,800
5日以内出荷
犯罪を撮るから犯させないようにします。水平355°、垂直回転-80°のパン・チルト機構を搭載し、広い範囲を監視できます。自動追尾機能を実現。監視エリア内に動きを検知すると、その被写体を自動的に追尾して撮影できます。夜間も赤外線撮影機能はもちろん、LEDライトが照射、警報音が鳴ることで不審者を威嚇します。声掛け機能付きなのでスマホのマイクから会話も可能です。防塵・防水性能 保護等級 IP66の高い防水性を確保した防犯カメラです。設置場所を選ばず、様々なシーンでの活躍が期待できます。LEDライトで照射したり、警報音を鳴らしたり、マイクで威嚇もできます。
用途防犯に。
付属品ACアダプター、アンカープラグ×3、ネジ×3、延長ケーブル(8m)
トラスコ品番660-8721
幅(mm)110
色赤
高さ(mm)170
奥行(mm)160
電源AC
視野角12°
画素数最大200万画素
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
12MのCMOSセンサー最大4Kの高精細映像を実現。12倍の光学ズーム、2倍のセンサーズーム24倍劣化の少ないズームができます。4K/30fps、2K/60fpsの高フレームレート出力。5インチのLCDタッチパネル、ジョグダイヤルで直感的に操作を行っていただけます。外部入力機能システムの中心として複数機器の映像をコントロールすることもできます。LEDランプとカメラヘッドが一体化
仕様最大撮影領域:430×319(4:3比)、470×259(16:9比)※HDMI出力時でもA4縦サイズが撮影可能
付属品ACアダプタ、AC電源コード、USB3.0ケーブル(1.5m)、リモコン、リモコン用コイン電池(CR2025)、ホワイトボードシートメラミンスポンジ(ホワイトボードシート用)、ケーブルタイ、ネジ、HDMIケーブル固定具、注意シール、クイックスタートガイド、保証書
適合プレゼンテーション:画像回転(90°回転含む)、フリーズ、マスク、白黒/操作ロック
質量(kg)5
外形寸法(mm)W297×D482×H478(セットアップ時)、W297×D482×H95(収納時)
出力(HDMI1.4対応)3840×2160/30fps(4K高画質)、1920×1080/60fps、1280×720/60fps※HDMI出力時でもA4サイズ撮像可能なモード有り、(HD_BaseT)3840×2160/30fps、1920×1080/60fps、1280×720/60fps、(RGB)UXGA(1600×1200@30fps)4:3、XGA(1024×768@30fps)4:3、1920×1080@60fps16:9、1280×720@60fps16:9、(USB3.0対応)UVC(映像)対応※音声:UAC無し(M-JPEG/YUY2)、UHD(3840×2160@30fps)16:9、FHD(1920×1080@60fps)16:9、HD(1280×720@60fps)16:9、QUXGA(3200×2400@30fps)4:3、UXGA(1600×1200@30fps)4:3、XGA(1024×768@30fps)4:3、VGA(640×480@30fps)4:3
入力(入力切替)HDMI:タイプA×2、VGA:D-Sub×1※RGBはスルー切替のみ、HDMI入力は録画が可能&RGBへの変換可能
記録方式再生:記録メディア:SDカード、USBメモリ、記録方式:動画MP4(映像:H.264、音声:AAC)、静止画JPEG、画像サイズ:4K/30fps、2K/60fps、2K/30fps、1K/30fps、動画方式:通常録画/タイムラプス録画、日付タイムスタンプ※USBメモリは静止画のみ
有効画素数3840×2160(16:9比)8.3M、3520×2640(4:3比)9.3M
機能画質:ホワイトバランス/フリッカー補正/明るさ調整/コントラスト調整/ノイズリダクション/輪郭補正/シェーディング補正/画素欠陥補正/ディストーション補正機能/高画質リサイズ機能/色収差補正
照明1(LED)
ズームセンサー:2倍、光学:12倍、電子:12倍
外部制御機能RS-232C、USB、リモコン、ネットワーク(WOL)、RS-232C/USB/リモコン
操作ズーム:ジョグダイヤル(ステージ、ヘッド)、ボタン:電源、AF(ステージ、ヘッド)、動画記録、静止画記録、回転、フリーズ、明るさ、入力機切替、設定、タッチパネル操作:有
適合端子USBタイプB(USB3.0):映像出力、USBタイプA(USB2.0):USBメモリ&電源供給、USBタイプA(電源):電源供給(WHDIなど)
モードフォーカス:ズームシンクAF/ワンプッシュAF/マニュアル
画質4K画質
音声入力:外部マイク、HDMI音声※内蔵マイク無し、出力:ライン出力
パネル(LCD)高画質(800×450 16:9比)5インチ静電容量方式
適合範囲(cm)フォーカス:WIDE端:5~∞/TELE端:20~∞
1個
¥339,800
税込¥373,780
9日以内出荷
inata360 X5とバイクでの撮影に最適なオプションのセット。強力クランプでカメラをハンドルバーやバンパーなどにしっかりと固定したり、粘着マウントでヘルメット、燃料タンク、フロントガラスにぴったりフィットさせて撮影できます。バイクでの撮影アングルの選択肢が広がります。insta360 X5は驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。
仕様●SO感度:100 - 6400●カラープロファイル:鮮やか、標準、フラット●ジャイロスコープ:6軸ジャイロスコープ●音声ファイル形式:48kHz、16-bit、AAC●互換端末:Bluetoothデバイス:【バイク用Bluetoothインカム】Cardo:PACKTALK EDGE、PACKTALK NEO、FREECOM 4X、FREECOM 2X、Spirit、SENA:C30、C10、ST1、60S、50S、10S、Airide:G7+、ASMAX:F1、Z1、Lexin Moto:G4、Vimoto:V10X、V10S、V9X、V9S、【その他のBluetoothインカム】DJI:Mic Mini、Mic 2、Apple:AirPods Pro 第2世代、AirPods 第2世代、Huawei:FreeBuds Pro 2、Samsung:Galaxy Buds2、OnePlus:Buds Ace、すべてのデバイスでデュアルトラックオーディオをサポートしています。●互換端末:スマートフォン/タブレット:【iOS端末】A12チップ以上およびiOSバージョン13.0以降を搭載したiOSモバイルデバイスと互換性があります。(iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 mini、iPhone 14、 iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPad Air(2020)、iPad Pro、およびそれ以降のiPadモデル。【Android端末】次の機能を満たすAndroidモバイルデバイスと互換性があります。・Kirin 990チップ以降(Huawei Mate 30、P40、またはそれ以降のモデルを含む)・Snapdragon 855チップ以上(Samsung Galaxy S10、Xiaomi Mi 9、またはそれ以降のモデルを含む)・Exynos 2200チップ以上(Samsung Galaxy S22、S22 Ultra、またはそれ以降のモデルを含む)(システムはAndroid 10.0以降またはHarmonyOS 2.0.0以降である必要があります)●最大動画ビットレート:180Mbps●写真フォーマット:INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG●写真モード:写真(オプション HDR)、インターバル、スターラプス、バースト●取り付けポイント:1/4インチネジ、クイックリリース●動画コーデック:H.264、H.265●動画フォーマット:360度:INSV、シングルレンズ:MP4●露出値:±4EV●防水性:15m
セット内容X5、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、バイク撮影セット、128GB microSDカード
色ブラック
質量(g)200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×124.5×38.2
センサー1/1.28インチ
マイクロホン4
解像度【動画モード/360度動画】8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps、【InstaFrameモード】5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、写真/7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944
保証期間1年間
焦点距離(mm)35mm判換算:6
充電時間(分)20で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、35で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)
ホワイトバランス2000K - 10000K
シャッター速度(秒)写真: 1/8000 - 120 、動画: 1/8000 - フレームレートで決まる上限値
録画時間【連続】8K30fps:88分、5.7K30fps:135分、5.7K24fps耐久モード::185分
動作温度(℃)-20~40
バッテリー容量(mAh)2400
絞りF2.0
動画360度:動画(内蔵アクティブHDR)、PureVideo、InstaFrame、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、ロードモード、シングルレンズ:動画、FreeFrame動画、ミーモード、ループ録画
防水性15m
BluetoothBLE 5.2
音声自動風切り音低減(2段階)、音声強調、ステレオ、360度オーディオ
Wi-Fi802.11 a / n / ac
ストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです
USBType-C USB 3.0
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
12MのCMOSセンサー2K(フルHD)出力。12倍ズーム、2倍のセンサーズーム24倍劣化の少ないズームができます。2K/60fpsの高フレームレート出力。5インチのLCDタッチパネル、ジョグダイヤルで直感的に操作を行っていただけます。外部入力機能システムの中心として複数機器の映像をコントロールすることができます。LEDランプとカメラヘッドが一体化
付属品ACアダプタ、AC電源コード、USB3.0ケーブル(1.5m)、リモコン、リモコン用コイン電池(CR2025)、ホワイトボードシート メラミンスポンジ(ホワイトボードシート用)、ケーブルタイ、ネジ、HDMIケーブル固定具、注意シール、クイックスタートガイド、保証書
適合プレゼンテーション:画像回転(90°回転含む), フリーズ, マスク, 白黒/操作ロック
質量(kg)5
外形寸法(mm)W297×D482×H478 (セットアップ時)、W297×D482×H95 (収納時)
出力(HDMI)1.4対応 1,920×1,080/60fps 1,280×720/60fps ※HDMI出力時でもA4縦サイズ撮像可能なモード有り、(HD_BaseT)3,840×2,160/30fps※1、1,920×1,080/60fps※1、1,280×720/60fps※1 ※1 LANケーブルで100m延長可能 ※2 LANケーブルで70m延長可能、RGB:UXGA(1,600×1,200 @30fps) 4:3、XGA(1,024×768 @30fps) 4:3、1920×1080 @60fps 16:9、1280×720 @60fps 16:9、USB 3.0対応、UVC(映像)対応 ※音声:UAC無し(M-JPEG/YUY2) FHD(1,920×1,080 @60fps) 16:9、HD(1280×720 @60fps) 16:9、QUXGA(3,200×2,400 @30fps) 4:3、UXGA(1,600×1,200 @30fps) 4:3、XGA(1,024×768 @30fps) 4:3、VGA(640×480 @30fps) 4:3
入力(切替)HDMI:タイプA×2入力、VGA:D-Sub×1入力 ※RGBはスルー切替のみ、HDMI入力は録画が可能 & RGBへの変換可能
記録方式再生:記録メディア:SDカード,USBメモリ、記録方式:動画 MP4(映像: H.264,音声:AAC),静止画JPEG、画像サイズ:2K/60fps,2K/30fps,1K/30fps、動画方式:通常録画/タイムラプス録画,日付タイムスタンプ ※USBメモリは静止画のみ
有効画素数3840×2160(16:9比) 8.3M、3520×2640(4:3比) 9.3M
機能画質:ホワイトバランス / フリッカー補正 / 明るさ調整 / コントラスト調整 / ノイズリダクション / 輪郭補正 / シェーディング補正 / 画素欠陥補正 / ディストーション補正機能 / 高画質リサイズ機能 / 色収差補正
照明1 (LED)
ズームセンサー:2倍、光学:12倍、電子:12倍
外部制御機能RS-232C,USB,リモコン,ネットワーク(WOL)
操作(ボタン)ズーム:ジョグダイヤル(ステージ、ヘッド)、ボタン:電源、AF(ステージ、ヘッド)、 動画記録、静止画記録、回転、フリーズ、明るさ、入力機切替、設定、タッチパネル操作:有
適合端子USB タイプB (USB3.0):映像出力、USB タイプA (USB2.0):USBメモリ & 電源供給、USB タイプA (電源):電源供給(WHDIなど)
寸法(横×縦)(mm)最大撮影領域:430×319(4:3比)、470×259(16:9比) ※HDMI出力時でもA4縦サイズが撮影可能
モードフォーカス:ズームシンクAF/ワンプッシュAF/マニュアル
画質2K画質
音声入力:外部マイク,HDMI音声 ※内蔵マイク無し、出力:ライン出力,RS-232C / USB / リモコン
パネル(LCD)高画質 (800×450 16:9比) 5インチ 静電容量方式
適合範囲(cm)フォーカス:WIDE端:5~∞ / TELE端:20~∞
1個
¥249,800
税込¥274,780
9日以内出荷
多用途に使える、変換止ネジ 小。3/8インチネジを1/4インチネジに変換する止ネジです。取り外し可能なゴムマットが付き、カメラを確実に固定します。スペーサーとして使用することで、装着しづらい機材同志を組み合わせることができます。また、サイドの切り込みによりアルカスイス互換クイックリリースプレートとしても使用できます。
仕様上部1/4インチオスネジ・底部3/8インチメネジ、アルカタイプコンパートメント
付属品ゴムマット ※取り外し可能
材質アルミ
質量(g)約46
ねじ長さ(mm)1/4インチオス:5
ねじ径(Φmm)38.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
両サイドが「1/4インチ」と「3/8インチ」のオスのネジ構造となっている変換アダプターです。異なる規格となっているネジ穴同士を接続する際に便利です。カメラ、ライトスタンド、カメラ用のブラケットやアクセサリなど幅広い用途を持ちます。軽量で持ち運びやすく、金属製なので長時間の使用に適しています。
用途異なる規格となっているネジ穴同士の接続
材質ステンレス鋼
色シルバー
質量(g)11
ねじ【A】1/4inch【B】3/8inch
全高(mm)19.5
直径(mm)16
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ