カテゴリ

  • 測定用品(560)
  • 油圧機器・油圧ホース(294)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(148)
  • 配管・水廻り設備部材(140)
  • 切削工具(100)
  • 農業機械(79)
  • FA担当者のオススメ新商品(55)
  • 制御機器(43)
  • 機構部品(38)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 電気材料(11)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 安全用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3/8pf」の検索結果

1,511件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型ボールバルブ 外・内ネジ型 モノタロウ

    小型ボールバルブ 外・内ネジ型

    モノタロウ(73件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
    用途コンプレッサー等の空圧機器に形状外、内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続方式外、内ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
  • ガス管用タップ PS・PF SKC

    ガス管用タップ PS・PF

    SKC(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 六角サラエナットダイス(PFねじ) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(PFねじ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    材質低合金鋼(SKS)ねじの種類PF
  • ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成単品
  • ガスタップ(PF) イシハシ精工

    ガスタップ(PF)

    イシハシ精工
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格品のタングステン管用タップです。
    用途被削材:鉄・軽金属。仕様ノンコーティング材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(PF)精度JIS3級食付き部の山数3食付3
  • ガス管用タップ 左ネジ SKC

    ガス管用タップ 左ネジ

    SKC(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ダイス ガス管用ねじ(PF) SKS材 SKC

    ダイス ガス管用ねじ(PF) SKS材

    SKC(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SKS
  • 電線コネクター(20個) エスコ

    電線コネクター(20個)

    エスコ
    ¥840税込¥924
    1パック
    翌日出荷
    材質本体・カバー:ポリカーボネート寸法(mm)26.0×7.8×8.5定格電圧(V)300定格電流(A)WG20:6、WG18:8
  • 電線コネクター(20個) エスコ

    電線コネクター(20個)

    エスコ
    ¥590税込¥649
    1パック
    翌日出荷
    仕様最大被膜外径:2.1mm材質ハウジング・カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)25.8×5.6×8.1(H)(圧着後:5.8(H))使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20使用時:3電線太さ(mm2)0.2~0.5 AWG24-20適合電線UL1007 AWG24~AWG20、KV(通信機器用ビニル絶縁電線):0.2~0.5 AGW 24~20、KIV(電気機器ビニル絶縁電線):0.3 AGW 22、VSF(単芯ビニルコード):0.3 AGW 22作業温度範囲(℃)0~40
  • [EA538PF-1用] 連結板 (10個入) エスコ

    [EA538PF-1用] 連結板 (10個入)

    エスコ
    ¥150税込¥165
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538PF-10種別EA538PF-1用連結板
  • 電線コネクター(20個) エスコ

    電線コネクター(20個)

    エスコ
    ¥590税込¥649
    1パック
    翌日出荷
    材質本体・カバー:ポリカーボネート寸法(mm)25.9×5.8×6.4定格電圧(V)100定格電流(A)WG28-26:1、WG24:2
  • 電線コネクター(20個) エスコ

    電線コネクター(20個)

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1パック
    翌日出荷
    材質本体・カバー:ポリカーボネート寸法(mm)16.5×3.2×3.0定格電圧(V)100定格電流(A)WG30-28:2、WG26:3
  • 電線コネクター(10個) エスコ

    電線コネクター(10個)

    エスコ
    ¥565税込¥622
    1パック
    翌日出荷
    材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)25.2×7.5×7.8定格電圧(V)300定格電流(A)WG20:6WG18:8
  • 電線コネクター(10個) エスコ

    電線コネクター(10個)

    エスコ
    ¥540税込¥594
    1パック
    翌日出荷
    材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)30.8×5.6×5.8定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22:2WG20:3
  • オーバーサイズパイプタップ SKC

    オーバーサイズパイプタップ

    SKC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途メッキ加工用・熱処理加工用材質高速度工具鋼(SKH)
  • パック入 ガスダイス (PF) イシハシ精工

    パック入 ガスダイス (PF)

    イシハシ精工
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS2)厚さ(mm)0ねじの種類PF
  • 18-8給食バット・運搬型 穴明(半カールフランジタイプ) SUGICO(スギコ)

    18-8給食バット・運搬型 穴明(半カールフランジタイプ)

    SUGICO(スギコ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすい半カール形状です。食品工場などの大量調理施設で使われている穴明きバットです。食材の水切り、運搬、保管に最適です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。ハンドルを内側に倒すことで食材を入れたまま積み重ねができます。バットの保管時はハンドルを外側に倒し積み重ねができます。
    材質SUS304板厚(mm)0.8
  • ネットチューブ 難燃性タイプ PANDUIT(パンドウイット)
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    ネットチューブ 難燃性タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1巻
    当日出荷から93日以内出荷
    電線、ケーブル等の摩耗を防止します。UL224 VW-1認定品です。 軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    用途電線、ケーブルの摩耗防止使用温度範囲(℃)-70~125
  • (41938)チューブ,ブリーザー ホンダ

    (41938)チューブ,ブリーザー

    ホンダ
    ¥639税込¥703
    1個
    3日以内出荷
  • 管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ) TRUSCO

    管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷
    調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
    用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじ管用平行ねじPF・G
  • 18-8給食バット・運搬型 穴明(半カールフランジタイプ)研磨有 SH-6038シリーズ SUGICO(スギコ)

    18-8給食バット・運搬型 穴明(半カールフランジタイプ)研磨有 SH-6038シリーズ

    SUGICO(スギコ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    フランジは幅の広い半カール形状。▼渕部分が大きく開いており、フランジ内側が容易に洗浄できます。ハンドル金具に水が溜まりにくい構造。▼ハンドルの金具内部に水が溜まりにくく、乾きやすい構造になっています。耐久性が高く衛生的な18-8ステンレス製。側面の穴は食材を傷つけにくいようフラットな穴になっています。(開口部径Φ6mm)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • ピコフィニッシュ絶縁精密プラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ絶縁精密プラスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成単品ハンドル幅(mm)18
  • ゲージヒッチング GF型 シンコー[継手]

    ゲージヒッチング GF型

    シンコー[継手]
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷
    本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
  • ガスダイス (PF) イシハシ精工

    ガスダイス (PF)

    イシハシ精工
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。
    用途おねじ加工用材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼ねじの種類PF
  • ロングガスタップ (PF) イシハシ精工

    ロングガスタップ (PF)

    イシハシ精工
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類PF
  • 管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PF) OSG(オーエスジー)

    管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PF)

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの種類PF
  • 『パーツ販売』T-IMSG チタンIMガイド 5 ※ガイドリング径 SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』T-IMSG チタンIMガイド 5 ※ガイドリング径

    SHIMANO(シマノ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • 管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(HSS) 管用平行ねじ(PF) OSG(オーエスジー)

    管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(HSS) 管用平行ねじ(PF)

    OSG(オーエスジー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    4日以内出荷
    ねじの種類PF
  • PFゲージ用銅パッキン  3/8 イチネンTASCO

    PFゲージ用銅パッキン 3/8

    イチネンTASCO
    ¥629税込¥692
    1セット(5個)
    当日出荷
    皮パッキン等に比べ、冷媒ガス等の洩れがありません。
    適合G(PF)3/8"用
  • ニップル PF3/8/B-20B 日東工器

    ニップル PF3/8/B-20B

    日東工器
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
  • ニップル PF3/8/B-20C 日東工器

    ニップル PF3/8/B-20C

    日東工器
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
  • キャップPF3/8 BIGM(丸山製作所)

    キャップPF3/8

    BIGM(丸山製作所)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    8日以内出荷
    規格G3/8部品名称キヤツプPF3/8図解NoBSM201-3JP LEFT BOOM部品_No.15、BSM201-2JP LEFT BOOM部品_No.15、BSM201-3JP CENTERPIPE部品_No.6、BSM201-3JP RIGHTBOOM部品_No.15、BSM201-2JP RIGHT BOOM部品_No.15、BSM201-2JP CENTER PIPE部品_No.6
  • キャップPF3/8 BIGM(丸山製作所)

    キャップPF3/8

    BIGM(丸山製作所)
    ¥799税込¥879
    1個
    8日以内出荷
    規格G3/8部品名称キャップPF3/8図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ タワー H,Bタイプ部品_No.69、BSA-420JDESG G-4 ブーム噴管、ノズル部品_No.24、BSA-411CS サイドブーム部品_No.38、BSM-1030L 2002ネン 第1段ブーム ノズル 右部品_No.79、BSM-1670SLT(18) 第2段ブーム,配管部品_No.6、BSM-640SLT 12M マスト ノズル部品_No.42、BSM-830SLT-BC2 ブーム取付台部品_No.34、BSM-640SLT 14M 第3段ブーム ノズル部品_No.53、BSM-1040SLT-C2S 第3段ブーム ノズル部品_No.53、BSM-1540SLT-C2-1 ブーム取付台,ノズル部品_No.57、BSM-640SLT 14M 第2段ブーム ノズル部品_No.36、BSM-630SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.51、BSM-500S-1 右ブーム ノズル部品_No.18、BSM-1540SLT-C2-1 オプション16 第3段ブーム,ノズル部品_No.74など
  • ドウリヨクモトコッククミタテ PF3/8 BIGM(丸山製作所)

    ドウリヨクモトコッククミタテ PF3/8

    BIGM(丸山製作所)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    8日以内出荷
    備考62,63フクム規格PF3/8部品名称ドウリヨクモトコッククミタテ PF3/8図解NoBSA-420JSG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.68、SD350 調圧装置部品_No.11、BSA-420JESG G-3 動力噴霧機2 MS620S部品_No.26、MK12-3 調圧装置部品_No.4、BSA-420JASG G-3 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.68、BSM-630SLT-BC2-1 動力噴霧機部品_No.59、BSA-420JDASH 動力噴霧機-4 (BSA610S)部品_No.68、BSA-420JDS 動力噴霧機2 MS620S部品_No.26、BSA-420JDSG G-4S 動力噴霧機2 MS620S部品_No.26、BSM-630SLT-C2-2(14M) 動力噴霧機部品_No.59、BSA-420JAWG G-3 動力噴霧機-2(MS620S)部品_No.26、BSA-420JAS 動力噴霧機2 (MS620S)部品_No.26、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション1 (ジェットポンプホース 回転計)部品_No.11、KBM-503D 動力噴霧機部品_No.56など
  • ドウリョクモトコッククミタテ PF3/8 BIGM(丸山製作所)

    ドウリョクモトコッククミタテ PF3/8

    BIGM(丸山製作所)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    8日以内出荷
    規格PF3/8部品名称ドウリヨクモトコツククミタテ PF3/8図解NoLVM752 50HZ 1987ネン 配線、配管部品_No.31、LVE3502 コンプレッサ、配管部品_No.18、LVM752 60HZ 1992ネン 配線、配管部品_No.38、LVM2201 60HZ 配線、配管部品_No.35、LVM1501T 50HZ 配線、配管部品_No.36、LVM2201 50HZ 配線、配管部品_No.35、LVM752 50HZ 1992ネン 配線、配管部品_No.38、LVM1501T-2 60HZ 配線、配管部品_No.37、LVM1501T 60HZ 配線、配管部品_No.36、LVM1501T-2 50HZ 配線、配管部品_No.37、LVM752 60HZ 1987ネン 配線、配管部品_No.31
  • HSS ロング管用平行タップ L=150 PF イシハシ精工

    HSS ロング管用平行タップ L=150 PF

    イシハシ精工
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    10日以内出荷
    ロングシャンクの管用ねじです。管用テーパーねじ用タップは管・管用部品等の接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPT雌ねじはPT雄ねじとはめあい使用されます。
    用途加工ねじ:テーパーねじ用。被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等呼び寸法3/8×19下穴径(Φmm)15ねじ長さ(mm)28精度JIS2級食付2.5山RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)11
  • HSS ロング管用平行タップ L=100 PF イシハシ精工

    HSS ロング管用平行タップ L=100 PF

    イシハシ精工
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    10日以内出荷
    ロングシャンクです。管用ねじ用平行PFタップは管・管用部品等の接続で機械的結合を主目的とするもののねじ立てに使用され、PFタップで加工されたPF雌ねじはPF雄ねじとはめあい使用されます。
    用途加工ねじ:平行ねじ用。被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等呼び寸法3/8×19下穴径(Φmm)15ねじ長さ(mm)28精度JIS2級食付2.5山RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)11
  • ネジプラグゲージPF3/8 GP-A・B/WP-A 第一測範

    ネジプラグゲージPF3/8 GP-A・B/WP-A

    第一測範
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
  • ニツプル PF3/8 トクシユ BIGM(丸山製作所)

    ニツプル PF3/8 トクシユ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
    規格PF3/8トクシユ部品名称ニツプル PF3/8 トクシユ図解NoBSM-1500L 第2段ブーム 左部品_No.13、BSM-1230L 第1段ブーム ノズル 右部品_No.80、BSM-820L-2 第2段ブーム 右部品_No.13、BSM-1300L 第2段ブーム 左部品_No.13、BSM-830L 2002ネン 第1段ブーム ノズル 右部品_No.80、BSM-1030L 2002ネン 第1段ブーム ノズル 左部品_No.80、MRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.40、BSM-1020L-2 第1段ブーム配管 右部品_No.55、BSM-1100L 第1段ブーム配管 左部品_No.55、BSM-1100L 第2段ブーム 左部品_No.13、BSM-820L ブーム配管部品_No.33、KBM-500D-1(改訂版) 第2段ブーム ノズル 右部品_No.19、BSM-830L 2002ネン 第2段ブーム 右部品_No.13、CBM-520SLT 第2段ブーム、ノズル部品_No.42、BSM-1220L-D 第1段ブーム 配管 右部品_No.55など