曜日別特売

HSS ロング管用平行タップ L=100 PF

HSS ロング管用平行タップ L=100 PF - イシハシ精工

ロングシャンクです。
管用ねじ用平行PFタップは管・管用部品等の接続で機械的結合を主目的とするもののねじ立てに使用され、PFタップで加工されたPF雌ねじはPF雄ねじとはめあい使用されます。

用途
加工ねじ:平行ねじ用
被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等
呼び寸法
3/8×19
下穴径(Φmm)
15
ねじ長さ(mm)
28
精度
JIS2級
食付
2.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
11
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05679936IS-H-L100-3/8PF
¥14,950
¥10,980
¥12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする