カテゴリ

  • 自動車純正部品(58,594)
  • バイク純正部品(50,088)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38,868)
  • トラック純正部品(19,675)
  • 制御機器(15,516)
  • 農業機械(12,008)
  • メカニカル部品(11,869)
  • 切削工具(11,689)
  • ねじ・ボルト・釘(11,586)
  • パソコン/周辺機器(8,420)
  • 作業工具(5,479)
  • 科学研究・開発用品(5,225)
  • 店舗什器・備品(4,820)
  • バイク部品(4,535)
  • 測定用品(4,316)
  • 機構部品(4,042)
  • 作業服(3,483)
  • 油圧機器・油圧ホース(3,385)
  • オフィス家具(3,152)
  • 空調・電設資材(2,663)
  • 電気材料(2,495)
  • 配管・水廻り設備部材(2,411)
  • 事務用品(2,378)
  • 建築金物(2,297)
  • 物流用品(1,974)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,921)
  • 厨房用品(1,823)
  • 卓上消耗品(1,810)
  • 医療(1,602)
  • 建材・エクステリア(1,597)
  • 船舶用品・漁業資材(1,567)
  • 学童・教育用品(1,566)
  • 自動車補修部品(1,479)
  • 電動工具(1,416)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,388)
  • 研磨材(1,374)
  • 家電(1,231)
  • 手袋(1,028)
  • 介護用品(990)
  • 保管用品(976)
  • 塗装・養生・内装用品(950)
  • 鈑金・塗装(939)
  • 清掃用品(852)
  • 縫製用品(849)
  • 安全標識(835)
  • カー用品(820)
  • 溶接用品(786)
  • 防災用品(751)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(722)
  • 安全靴・作業靴(643)
  • 照明(637)
  • 塗料(636)
  • 農業・園芸資材(633)
  • 梱包用品(631)
  • 日用品(624)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(596)
  • 安全用品(528)
  • トラック用品・パーツ(481)
  • 空圧工具(449)
  • 自転車部品(414)
  • フォークリフト・産機・建機用品(410)
  • 防犯用品(402)
  • ヘルスケア(392)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(380)
  • 接着剤・補修材(379)
  • はんだ関連・静電気対策用品(345)
  • 食品・飲料(339)
  • テープ(330)
  • クリーンルーム用品(330)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(323)
  • 住設機器(315)
  • 農具(309)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(296)
  • タイヤ・足回り(283)
  • 安全保護具(272)
  • 自動車用オイル・ケミカル(270)
  • 整備工具・収納(268)
  • バッテリー・電装(265)
  • 測量用品(土木/建設)(253)
  • 救急・衛生(244)
  • 洗剤・除去剤(229)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(195)
  • エンジン工具(187)
  • スプレー・オイル・グリス(178)
  • 測定関連サービス(160)
  • トラック輸送・安全用品(158)
  • 洗車・清掃(142)
  • 理美容(112)
  • マスク(92)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(83)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(57)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(41)
  • ガレージ機器・整備設備(33)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(22)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(21)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(16)
  • 完成車(16)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(13)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)

「3×5」の検索結果

関連キーワード
332,296件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6000番台 LLU C3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLU C3/5KNTN(エヌティーエヌ)(17件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL、協同油脂)JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6300番台 LLU C3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 LLU C3/5KNTN(エヌティーエヌ)(28件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3/5KNTN(エヌティーエヌ)(26件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/5KNTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL,共同油脂)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
3X5キット RITR3X5キットRITR
9,998税込10,998
1冊
当日出荷
トップスパイラルノートブックとカバー、ペンがセットになっています。ノートの紙は特殊なコーティングがされており、いかなる天候下でも使用できます。付属のペンを使用すれば紙が乾いている状態でも濡れている状態でも記入することができます。水だけでなく汗や泥などで汚れても使用可能なため、様々なシーンでご使用いただけます。
質量(g)1502018年トラスコ掲載ページ10 0318
深溝玉軸受 6200番台 LLB C3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLB C3/5KNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
ハイピッチシートタイプ S3-5P FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチシートタイプ S3-5PFUJI STAR(三共理化学)(5件のレビュー)
389税込428
1セット(5枚)
当日出荷
マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に!適合材木工、金属種別マジック式材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン寸法(mm)75×240RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 AC-ZZC3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 AC-ZZC3/5KNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5KNTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
Eリングプライヤー3-5mm TRUSCOEリングプライヤー3-5mmTRUSCO
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
Eリングの脱着に最適のプライヤー作業がスピーディー
種類その他プライヤ全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8トラスコ品番280-9869材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ質量(g)120リング使用範囲(mm)3~5
深溝玉軸受 6300番台 LLB C3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 LLB C3/5KNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
3X5 トップスパイラル ノートブック RITR3X5 トップスパイラル ノートブックRITR
1,198税込1,318
1冊
当日出荷
紙に特殊なコーティングがされており、いかなる天候下でも使用できる野外作業用のメモ帳です。紙が濡れている状態でも鉛筆、専用のペン、グリースペンシル、クレヨン、オイルパステルなどで書き込みすることが可能です。紙が乾いている状態であれば通常のボールペンでも書き込みが可能です。水だけでなく汗や泥などで汚れても使用可能なため、様々なシーンでご使用いただけます。表紙含めリサイクル可能です。縦開きリングタイプです。
質量(g)60種類リングメモ(タテ型)2018年トラスコ掲載ページ10 0319
シュレッダー 3-5人用 スタンダードクロスカット HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー 3-5人用 スタンダードクロスカットHP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)
15,000税込16,500
1台
当日出荷
HPブランドのシュレッダー。在宅勤務に最適なサイズ。クロスカット4×35mm最大細断枚数12枚(A4コピー用紙)大容量ダストボックス23LにA4コピー用紙約280枚収納。安心の18ヶ月メーカー保証。
細断形状クロスカット細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまで原稿サイズA4ホワイトリバース機能あり(自動&手動)ダストボックス容量(L)23(A4コピー用紙約280枚分)集塵量(L)23質量(kg)6.4細断寸法(mm)4×35最大細断枚数12枚定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚投入口幅(mm)220細断速度毎分2.0m定格運転時間(分)6騒音レベル(dB(A))65保証期間18か月グリーン購入法適合消費電力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×243×388寸法(幅×奥行×高さ)(mm)348×243×388最大投入幅220mm
キャスター付きシュレッダー 3-5人用 マイクロカット HP(日本ヒューレット・パッカード)キャスター付きシュレッダー 3-5人用 マイクロカットHP(日本ヒューレット・パッカード)(2件のレビュー)
22,000税込24,200
1台
当日出荷
HPブランドのシュレッダー。小規模オフィスに最適なサイズ。マイクロカット2×15mm最大細断枚数10枚(A4コピー用紙)大容量ダストボックス20LにA4コピー用紙約450枚収納。安心の18ヶ月メーカー保証。
細断形状マイクロクロスカット細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまで原稿サイズA4ホワイトリバース機能あり(自動&手動)ダストボックス容量(L)20(A4コピー用紙約450枚分)集塵量(L)20質量(kg)9.9細断寸法(mm)2×15最大細断枚数10枚定格細断枚数(50Hz/60Hz)8枚投入口幅(mm)220細断速度毎分2.0m定格運転時間(分)10騒音レベル(dB(A))65保証期間18か月グリーン購入法適合消費電力(W)276寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)408×308×610寸法(幅×奥行×高さ)(mm)408×308×610最大投入幅220mm
VCTF1.25×3 5M ELPAVCTF1.25×3 5MELPA
2,298税込2,528
1個
当日出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)5
深溝玉軸受 ZZC3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZC3/5KNTN(エヌティーエヌ)
389税込428
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
アンブレラスタンド 3×5 パール金属アンブレラスタンド 3×5パール金属
3,998税込4,398
1台
当日出荷
組立て簡単。どんなシーンでも使えるスタンダードタイプ。仕切り付きで、一本づつ収納できるので、入れやすく取り出しやすい形状です。15本収納可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×285×615材質パイプ:スチール (クロムメッキ)、受け皿:ポリプロピレン質量(g)2000
深溝玉軸受 LLBC3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLBC3/5KNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
コンタクトブロック 3SE5 SIEMENSコンタクトブロック 3SE5SIEMENS
9,298税込10,228
1個
当日出荷
ポジションスイッチ 3SE51 / 52 1 NO / 1 NC クイックアクションコンタクト用のコンタクトブロック。
幅(mm)25種類コンタクトブロックシリーズ3SE5定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)400繰返し精度(mm)0.1保存温度(℃)-40~90コード190-9729正味質量(g)22回路方式contact締付方式snap-on mounting耐衝撃性30g/11ms電気的耐久性(operating cycles)at AC-15 at 230V:100000汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~85開放熱電流(A)10機械的寿命(operating cycles)15000000アズワン品番65-7836-64耐振性0.35mm/5g併用可能製品ポジションスイッチ 3SE51/52電気的接続ネジターミナル動作周波数(Hz)50~60認証マークCCC、CE、UKCA、UR、EAC、TUV
PVC被覆ワイヤー3X5 200メートル巻き 日興製綱PVC被覆ワイヤー3X5 200メートル巻き日興製綱(1件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1巻(200m)
当日出荷
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観等を要求される場合に使われます。
用途固定用等、油を嫌う場合、人体等に触れる場所等に使われます。トラスコ品番815-7646質量(kg)10全長(m)200
ブラシセット 3C5-81801-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラシセット 3C5-81801-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
主な適合純正品番50M-81801-M0主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
深溝玉軸受 6000番台 LLB C3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLB C3/5KNTN(エヌティーエヌ)(5件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
レンズ フラッシャ 3L5-83312-00 YAMAHA(ヤマハ)レンズ フラッシャ 3L5-83312-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
SAND TIMER 3・5MIN CAPTAIN STAGSAND TIMER 3・5MINCAPTAIN STAG
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ちょっとした作業時間の目安に。インテリアとしてお部屋のアクセントにも。
仕様砂時計時間(約):3分・5分(誤差+/-10%)材質天然木、ガラス、砂質量(g)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×30×105
エンブレム 3C5-2411B-00 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 3C5-2411B-00YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
カラー(3H5) 90387-060A3 YAMAHA(ヤマハ)カラー(3H5) 90387-060A3YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
主な適合純正品番90387-06216主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
深溝玉軸受 6200番台 ZZNR C3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNR C3/5KNTN(エヌティーエヌ)
379税込417
1個
当日出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6300番台 ZZNRC3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 ZZNRC3/5KNTN(エヌティーエヌ)
519税込571
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3基本動定格荷重Cr(N)11400基本静定格荷重Cor(N)5450JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑17000ベアリング番台6300
ウッドラフキー (ロングストローク LorS) 3×5 TAKEGAWA(武川)ウッドラフキー (ロングストローク LorS) 3×5TAKEGAWA(武川)
499税込549
1個
当日出荷
ニードルバルブアセンブリ 3L5-14190-01 YAMAHA(ヤマハ)ニードルバルブアセンブリ 3L5-14190-01YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
3.0tonx5.0m チェーンブロック エスコ3.0tonx5.0m チェーンブロックエスコ
67,100税込73,810
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987CN-5定格荷重(kg)3000
USB3.0 5-in-1 Mini Dock (for Surface) j5 createUSB3.0 5-in-1 Mini Dock (for Surface)j5 create
9,998税込10,998
1個
当日出荷
5-in-1 (for Surface)。 USB3.0からデュアルモニターを拡張できる5つ機能内蔵のドッキングステーションです。 拡張ポート:USB3.0×2、HDMI、VGA、ギガビット有線LAN、Micro-B power in。 USB3.0ポートから簡単にHDMIとVGAをデュアルモニター拡張できます。 デスクトップ範囲を一気に拡張して仕事効率を向上します。 HDMI:1080p@60Hz、2048×1152。VGA:1080p@60Hz、2048×1152。 ギガビットイーサネットポートを増設します。 出張や会議する場合に、有線LANに接続して安定したインターネットが実現します。 4種Displayモード対応「ミラーモード」「拡張モード」「プライマリーモード」「ローテーションモード」 環境にやさしい素材使用、無毒性でリサイクル可能。 USB MicroB給電をサポートします。 ドライブなど高消費電力デバイスを使用しても安定に動作することができます。 コンパクトなサイズで、スタイリッシュなアルミ筐体。
発色ろ紙 POVテスター3、5型用 SIBATA(柴田科学)発色ろ紙 POVテスター3、5型用SIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷
POVテスター3、5型に使う発色ろ紙です。
関連資料(1.75MB)取扱説明書(0.51MB)
3つ折り5cmマットレス 萩原3つ折り5cmマットレス萩原
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
バランスの良いマットレスです。 腰部分に硬めのウレタンを使用。 寝ている時、一番体重のかかる部分が腰です。 その腰の部分に硬めのウレタンを使用する事で、腰への負担を軽減し、真っ直ぐな寝姿勢を保ちます。 マットレスの厚みが5センチだから、横になった時に床の硬さを感じる底つき感もありません。 今使っている敷き布団の下に、1枚敷いてみてください。 ふかふかの寝心地になります。 サイズはシングルセミダブルダブルサイズから選べます。
アイボリー洗濯方法不可厚さ(mm)約50滑り止め効果なし材質(中材)ウレタンフォーム材質(側地)ポリエステル100%
水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W5SMC
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から37日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
(B03E5)バック リヤー シート MAZDA(マツダ)(B03E5)バック リヤー シートMAZDA(マツダ)
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
コンバーター (L3Z5) MAZDA(マツダ)コンバーター (L3Z5)MAZDA(マツダ)
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
コンバーター (L3H5) MAZDA(マツダ)コンバーター (L3H5)MAZDA(マツダ)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
コンバーター (L3A5) MAZDA(マツダ)コンバーター (L3A5)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
...