カテゴリ

  • 農業機械(11,653)
  • ねじ・ボルト・釘(11,237)
  • 切削工具(10,617)
  • 制御機器(6,898)
  • パソコン/周辺機器(6,860)
  • メカニカル部品(5,156)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,008)
  • バイク部品(4,472)
  • 作業工具(4,174)
  • 店舗什器・備品(3,298)
  • 機構部品(2,611)
  • 測定用品(2,506)
  • 空調・電設資材(2,332)
  • 事務用品(2,170)
  • 作業服(2,148)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,727)
  • 建築金物(1,626)
  • 船舶用品・漁業資材(1,551)
  • 配管・水廻り設備部材(1,495)
  • 電気材料(1,486)
  • 科学研究・開発用品(1,480)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,443)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,432)
  • 自動車補修部品(1,348)
  • 厨房用品(1,216)
  • 研磨材(1,141)
  • 電動工具(1,122)
  • 学童・教育用品(1,105)
  • 卓上消耗品(1,088)
  • 物流用品(1,047)
  • 家電(978)
  • オフィス家具(931)
  • 塗装・養生・内装用品(823)
  • 縫製用品(769)
  • カー用品(741)
  • 建材・エクステリア(717)
  • 清掃用品(647)
  • 溶接用品(643)
  • 日用品(558)
  • 防災用品(543)
  • 安全靴・作業靴(542)
  • 手袋(499)
  • 照明(496)
  • 介護用品(476)
  • 医療(456)
  • 自動車純正部品(451)
  • トラック用品・パーツ(450)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(447)
  • バイク純正部品(422)
  • 安全標識(422)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(404)
  • 自転車部品(386)
  • 塗料(376)
  • 農業・園芸資材(356)
  • フォークリフト・産機・建機用品(339)
  • 安全用品(320)
  • 食品・飲料(316)
  • 空圧工具(300)
  • 接着剤・補修材(283)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(281)
  • 保管用品(280)
  • ヘルスケア(275)
  • 農具(274)
  • はんだ関連・静電気対策用品(262)
  • 梱包用品(258)
  • 防犯用品(244)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(243)
  • バッテリー・電装(222)
  • タイヤ・足回り(219)
  • 整備工具・収納(214)
  • 安全保護具(210)
  • 自動車用オイル・ケミカル(206)
  • 洗剤・除去剤(198)
  • 測量用品(土木/建設)(186)
  • テープ(183)
  • 住設機器(182)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(174)
  • 鈑金・塗装(169)
  • 洗車・清掃(125)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(119)
  • 救急・衛生(117)
  • トラック輸送・安全用品(113)
  • スプレー・オイル・グリス(104)
  • クリーンルーム用品(87)
  • マスク(75)
  • エンジン工具(74)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(67)
  • 理美容(63)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(54)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(35)
  • ガレージ機器・整備設備(19)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(17)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(14)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • トラック純正部品(9)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(3)
  • 完成車(2)

「3×5」の検索結果

120,151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3L4L5L用オイルジョッキノズル 小原産業3L4L5L用オイルジョッキノズル小原産業(10件のレビュー)
328税込361
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物
3L4L5L用オイルジョッキロングノズル 小原産業3L4L5L用オイルジョッキロングノズル小原産業(4件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物
ソフトリングノート(ドット入り罫線) 3号(A5) コクヨソフトリングノート(ドット入り罫線) 3号(A5)コクヨ(4件のレビュー)
329税込362
1冊
当日出荷
コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。 平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書ける、これからの新定番ノートです。 リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。 「美しく書く」をサポートするドット入り罫線を採用しました 。
行数29サイズ3号(A5)枚数50寸法(縦×横)(mm)210×148中横罫(ドット入り)
M3 CBS005用フックラッチ KITO(キトー)M3 CBS005用フックラッチKITO(キトー)(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
適合機種CB005
ネームマグフック 3kg 5個入 色込 SONIC(ソニック)[文具]ネームマグフック 3kg 5個入 色込SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(3kg×5個)
当日出荷
デスクやロッカー等のスチール壁面を有効利用できるマグネットフックです。 最大保持荷重約3kgf。回転式フックで、フックが折りたためます。 小さい穴でも掛けやすいフック形状です。 着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付です。 カラフルな5色展開で、色による管理も可能です。 平らな表面には36mm幅までのラベルシールなどが貼れ、カテゴリー分けするのに便利です。
材質本体:PS、フック:スチール寸法(mm)約42×70×28アソート耐荷重(kg)約3
再生紙キャンパスノート3号(A5)普通横罫 コクヨ再生紙キャンパスノート3号(A5)普通横罫コクヨ
139税込153
1冊
当日出荷
環境に配慮し、表紙と中紙に再生紙を使用したキャンパスノートです。 特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。
仕様白色度70%程度(ISO)材質中紙/上質紙(古紙パルプ配合)、表紙/板紙(古紙パルプ配合)エコマーク認定認定縦(mm)210横(mm)148行数24紙質再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、表紙:古紙パルプ配合率100%、エコマーク下段表示:古紙パルプ配合率76%、白色度(中紙)70%罫幅(mm)7グリーン購入法適合製本無線とじエコマーク認定番号17 112 021
OPP透明封筒100枚 厚口長3 .05 菅公工業OPP透明封筒100枚 厚口長3 .05菅公工業(4件のレビュー)
689税込758
1束(100枚)
当日出荷
ダイレクトメールに最適な両面透明タイプです。
サイズ長3サイズ材質OPPフィルム厚さ(mm)0.05寸法(mm)235×120
フリクションボール3 スリム 05 パイロットフリクションボール3 スリム 05パイロット(17件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。 筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。 建設での設計図やスケジュール管理でご使用いただけます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色黒・赤・青商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5全長(mm)145タイプ極細種類多色ゲルインキボールペン方式スライドレバー式最大径(Φmm)12.8インクフリクションインキ色数3色線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
ゴムライナー(3双組/5双組/10双組) 勝星産業ゴムライナー(3双組/5双組/10双組)勝星産業(35件のレビュー)
599税込659
1組(3双)ほか
当日出荷
地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。 表地は耐久性のあるポリエステル繊維、裏地は吸汗性の高い綿で編んでいる特殊二重編みを採用。 トレットデザインのすべり止めによる、強力なグリップ力。 指先の破れを抑制する補強加工。 便利なパック販売。 RoHS対応品
用途一般作業、運搬作業、土木建築、、倉庫管理、日曜大工、DIY、清掃作業等機能吸汗性材質(すべり止め)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
M3 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/26本) エスコM3 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/26本)エスコ(2件のレビュー)
250税込275
1パック(26本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-305材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M3頭部形状皿頭
【T16】 2026年 シンプル卓上カレンダー[3ヵ月/A5変型] 永岡書店【T16】 2026年 シンプル卓上カレンダー[3ヵ月/A5変型]永岡書店
770税込847
1冊
5日以内出荷
3ヵ月のA5変型カレンダーです。6週タイプ。4色印刷(裏面は3色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。本年から3年間の年間カレンダー付き。(A5変型/表4色/1ヵ月:タテ116×ヨコ72ミリ)
判型A5変型ページ数30ジャンルカレンダー著者名永岡書店編集部初版年月2025/09/10
Bluetooth5.0 3ボタンマウス ブラック BUFFALO(バッファロー)Bluetooth5.0 3ボタンマウス ブラックBUFFALO(バッファロー)
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
左右対称デザインで誰もが使いやすく、無駄な機能を省いたシンプルなバリューモデル。Bluetooth5.0を搭載し、Bluetooth Low Energyで省電力通信に対応。本体樹脂部分にSIAA認証済の抗菌樹脂を採用、細菌の増殖を抑えます。
仕様●Low Battery表示:あり●アルカリ乾電池を使用時の目安:想定使用可能時間:最大745日※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。●チルト有無:なし●ホイール有無:あり●動作保証環境:温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)●規格・基準・法令:Telec、VCCI Class B適合、Bluetooth(R)、SIAA●電源スイッチ:あり●静音ボタン:なし付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(※)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。ブラック質量(g)約55(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本接続方式Bluetooth適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン分解能1,200DPI外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×39×97通信方式FHSSインターフェースBluetooth(R)5.0保証期間6か月ボタン数3電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。ホイール数1プロファイルHID over GATT読取方式IR LED電波周波数2.4GHz帯
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K) ダイコーフランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K)ダイコー
169税込186
1枚
当日出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)3使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
3Dプリンター Adventurer5MPro Flash Forge3Dプリンター Adventurer5MProFlash Forge
95,880税込105,468
1台
7日以内出荷
快適で安全な3Dプリント体験「Adventurer5M Pro」Adventurer5M Proは、親子で共にモノづくりを行うことができ、クリエイティブな教育に利用できます。完全密閉型のデザインにより、安全に、かつ迅速に使用できます。10分以内にセットアップ:箱から取り出し、ワンクリックでスタートし、10分で印刷の準備が整います。そのため、初心者や子供でも気軽にモノづくりが楽しめます。完全自動レベリング:ノズルの高さとプラットフォーム間の違いを自動的に検出し、補正する自動レベリングシステムを採用しています。クイックリリースノズル:0.25mm、0.4mm、0.6mm、0.8mmといった多彩なノズル径を選択できるため、あらゆる用途に対応します。完璧な第一層の印刷:正確な自動レベリングで、第一層の印刷を完璧に仕上げます。また、手動でのZ軸の調整は必要ありません。PEI鋼板プラットフォーム:鋼板プラットフォームは取り外し可能で、PEIコーティングが施されています。これにより、モデルの接着性が向上し、多種多様な材料に対応可能です。高速造形:最高速度600mm/s、最高加速度20000mm/s2、ノズル最大流量32mm3/s0.6mm/0.8mmのノズルを素早く切り替え、高効率モードに変換。ワンプッシュでノズル交換し、印刷時間を短縮します。0.6mmノズルを使用することで、印刷時間を半分に節約。層の厚さを調整することで、印刷層の数を減らし、フィラメントの動きを効率化し、表面を滑らかにします。これにより、印刷物全体の品質が向上します。高速・安定印刷:Adventurer5シリーズは、新しく頑丈なデザインと、常に信頼できる材料を使って、高速印刷をしながらも高品質な仕事を提供することができます。Core-XY構造で全金属フレーム:安定してスムーズな動きの構造が、高速モードでの安定した、低ノイズの印刷をサポートします。ダイレクト式。280°ノズル、迅速な加熱。振動補正:プリント中のゴースティングを排除することで、モデルの表面をスムーズにします。効率的な二重冷却システム:ターボファンとデュアルエアダクトでモデルを迅速に冷却します。補助的なチャンバー冷却:12Wの冷却ファンが、熱の放散に強力なサポートを提供します。マルチマテリアル対応:Adventurer5M Proは幅広い材料と互換性があります。例えば、0.6mmノズルでは短距離押出で柔軟なTPUフィラメントを簡単に印刷できます。また、0.6/0.8mmのノズルは耐摩耗性があり、PLA-CF/PETG-CF材料の印刷に適しています。高速印刷対応フィラメント:Adventurer5M ProはPLA/PETG素材に対応しています。急速な溶融と冷却のために設計されているので、ぜひ高速印刷をお試しください。安全な印刷を確保:Adventurer5M Proは、印刷中の空気の質を最適化するための閉じられた構造とデュアルフィルターシステムを搭載しています。これには、HEPA13と活性炭フィルターが含まれ、99%の粒子状物質と揮発性有機化合物(VOC)をブロックするため、家庭や教室でも安全に利用ができます。内部循環フィルター、外部循環フィルター、HEPA13+活性炭ダブルレイヤーフィルターlashPrintを使えば、様々な印刷モードや材料に簡単に対応し、スライシングプロセスを効率化できます。印刷のステータスをモニターし、プリンターをオンラインで管理できるほか、クラウド制御も可能で、印刷の進捗をリアルタイムでモニタリングできます。多彩な機能:静音印刷、自動シャットダウン、停電復旧、内蔵カメラ、フィラメント切れ検出、統合印刷管理
仕様レベリングモード:ワンクリック自動レベリング(プラットフォーム圧力センサー)、フィラメント切れ検出機能、停電復旧、クラウド、自動シャットダウン、遠隔カメラ、エアフィルター:内部循環+外部循環(HEPA13+活性炭)付属品0.6mmノズルセット、PLAフィラメント 250g(リールあり)、電源ケーブル、工具類、フィラメントホルダー、グリース、USBメモリー、スティックのり、クイックスタートガイド寸法(mm)最大造形:220×220×220電源(V)AC100-240/200~240、50/60Hz、350W温度(℃)最高ノズル:280、最高プラットフォーム:110本体寸法(mm)380×400×453(スプールホルダーを除く)本体質量(kg)14.6基本仕様エクストルーダー:ダイレクト式、ヘッド数:1(シングルヘッド、シングルノズル)、造形速度:10 - 300mm/s、最高移動速度:600mm/s、最高加速度:20000mm/s2、造形精度:±0.2mm(ベンチマーク:100mmブロック)、位置決め精度 X/Y軸:0.0125mm / Z軸:0.0025mm、積層ピッチ:0.1 - 0.4mm、プラットフォーム:PEI鋼板プラットフォーム、対応フィラメント:PLA / PETG / TPU(0.4mmノズル)、ABS / ASA / PLA-CF / PETG-CF(0.6mmノズル)通信方式Wi-Fi、イーサネット、USBメモリディスプレイ4.3インチ運転音(dB)動作音:通常:55/ 静音モード:50ノズル径(Φmm)0.4(デフォルト)/ 0.6/0.8/0.25対応ソフトウェアスライサーソフト FlashPrint、対応OS Windows:10/11、Mac OS:10.9以降、Linux:Ubuntu 20.04以降、対応データ形式 3MF / STL / OBJ / FPP / BMP / PNG / JPG / JPEG / GX / G
M3x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコM3x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)エスコ(1件のレビュー)
175税込193
1パック(24本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-305
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(84件のレビュー)
629税込692
1パック(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(148件のレビュー)
908税込999
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(106件のレビュー)
588税込647
1パック(40個)ほか
当日出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(107件のレビュー)
549税込604
1パック(200個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(32個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン(144件のレビュー)
45税込50
1巻(1m)
当日出荷
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)大阪魂(71件のレビュー)
309税込340特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(78件のレビュー)
619税込681
1パック(105個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)大阪魂(34件のレビュー)
479税込527
1パック(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
六角穴付皿ボルト (ステンレス) 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス)大阪魂(116件のレビュー)
329税込362特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
ホース グリスガン用 モノタロウホース グリスガン用モノタロウ(75件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用接続口径NPT1/8タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
絶縁工具 トルクレンチ 3/8 5NM~25NM Tech-EV絶縁工具 トルクレンチ 3/8 5NM~25NMTech-EV
31,980税込35,178
1本
当日出荷
IEC60900規格品です。本体下部のダイヤルを回すことでトルクを調整できます。ラチェット機能付です。プッシュリリース機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。トルク調整範囲は5~25N・mです。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。差込角(mm)9.5規格IEC60900全長(mm)280トラスコ品番436-1199寸法(mm)65×40質量(g)795最小目盛(N・m)5
リューザブルスペキュラ 4種セット(2.5、3、4、5mm) 24400U ウェルチ・アレンリューザブルスペキュラ 4種セット(2.5、3、4、5mm) 24400Uウェルチ・アレン
2,198税込2,418
1式
当日出荷
適合デジタルマクロビュー・マクロビュー・診断型耳鏡・ポケット耳鏡用材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)4種セット(2.5・3・4・5)アズワン品番0-6598-13
銅チーズ3/4(5ケ入) イチネンTASCO銅チーズ3/4(5ケ入)イチネンTASCO
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
1パック5ヶ入サイズ…3/4″(19.05)
3 X 5 1/4 ソフトカバーブック 縦開きタイプ RITR3 X 5 1/4 ソフトカバーブック 縦開きタイプRITR
1,798税込1,978
1冊
当日出荷
紙に特殊なコーティングがされており、いかなる天候下でも使用できる野外作業用のメモ帳です。紙が濡れている状態でも鉛筆、専用のペン、グリースペンシル、クレヨン、オイルパステルなどで書き込みすることが可能です。紙が乾いている状態であれば通常のボールペンでも書き込みが可能です。水だけでなく汗や泥などで汚れても使用可能なため、様々なシーンでご使用いただけます。表紙含めリサイクル可能です。縦開きソフトカバータイプです。
質量(g)50タイプユニバーサル・50枚種類メモパッド枚数50縦(mm)133横(mm)762018年トラスコ掲載ページ10 0321
A3スマートリフィール 5枚入 テージーA3スマートリフィール 5枚入テージー(2件のレビュー)
309税込340
1パック(5枚)
当日出荷
サイズA3グリーン購入法適合
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
749税込824特価
1パック(23個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
559税込615
1パック(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(266件のレビュー)
58税込64特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(178件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
58税込64特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(167件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
コピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 モノタロウコピー用紙 普通色 FSC(R)認証製品モノタロウ(148件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(500枚×5冊)
当日出荷
日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイト紙質中性紙坪量(g/m2)約67紙厚(μm)89適合プリンタインクジェットプリンタFSC認証認定FSC認証番号FSC-C010952
...