464件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェンジバルブ PISCO(ピスコ) 動画あり
コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)黄銅 接続方式ねじ込み形 接続Rc 取付ねじ管用テーパネジ 使用流体 口径タイプスタンダードボア ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)ステンレス バルブ種類ボールバルブ
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途工業・機器用 材質(本体)黄銅C3771BE タイプLポート 最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69 接続ねじRc 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムめっき) 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く) ハンドル形状レバー式 クラス400 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向横型3方向
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
929 税込1,022
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

配管途中の流路切換用バルブです。 多様な箇所での取付ができ、横連結も可能です。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)0~60 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様流路切換用、横形三方二面シート/Lポート タイプLポート 最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771+Crめっき 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)C3771 最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)C3771+Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE 材質(ボンネット)C3771 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス400型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向横型3方向
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 モノタロウ 動画あり
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

方式フローティング、三方四面シート、Tポート 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SUS316 材質(キャップ)SCS14A ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS316+Crめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス800型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状竪形3方向 材質(本体)C3771 タイプ黄銅鍛造製3方ボール弁 最高使用圧力(MPa)1.96 接続Rc 使用流体液体及びガス ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ステム)C3604 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼熱間鍛造で巣のない強靱なボディ。 2面シート型でありながら、流路の方向性にシール機能ムラが少なくどのポートからでも使用可能。 ベースを設けてありますので、自動弁への転用が容易。 Oリングはバイトンを使用しており、腐食性流体を扱う各種設備に広範囲に使用出来ます。 スタンダードボア。
材質(本体)SUS F316 流体水、油、ガス等 タイプLポート 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)4.12 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(カーボンセンイ15%入り) 材質(ボール)SUS316 材質(Oリング)FPM(バイトン) 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリングワッシャ)SUS304 材質(ナット)SUS304 材質(エンドキャップ)SUS F316 バルブ種類ボールバルブ
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング)FKM 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)CAC406 定格時間連続 クラス10K ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ポート数3 切換方式3方向単動常時閉 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 位置数2 作動方式直動形 使用流体空気 配管接続口径Rc1/8
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

90°開閉式です。
トラスコ品番226-6997 形状横形3方向 材質(本体)黄銅 質量(g)220 接続G 使用流体上水道水 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
切換方式3方向常時閉 質量(g)400 ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 有効断面積(mm2)2.5 位置数2 作動方式直動形 使用流体空気 配管接続口径Rc1/4
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状横形3方向 材質(本体)黄銅(鍛造) 使用温度範囲(℃)120 最高使用圧力(MPa)1 接続Rc 使用流体水、油 ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,288 税込4,717
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)黄銅 質量(g)480 切替方式3方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)2.3 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-55 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
7,660 税込8,426
翌日出荷

材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 質量(g)360 切替方式3方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)2 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-51 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
5,110 税込5,621
翌日出荷

ポート数3 切換方式3方向単動 使用圧力範囲(MPa)0~0.8 位置数2 作動方式直動形 使用流体空気 配管接続口径Rc1/8
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)黄銅 質量(g)360 切替方式3方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)1.5 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-48 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
5,110 税込5,621
翌日出荷

材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 質量(g)450 切替方式3方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)2.3 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-53 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
7,660 税込8,426
翌日出荷

材質(本体)黄銅 質量(g)450 切替方式3方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)2 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-52 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
7,660 税込8,426
翌日出荷

直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

材質(本体)黄銅 質量(g)480 切替方式3方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)2 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-54 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
7,660 税込8,426
翌日出荷

材質(本体)黄銅 質量(g)360 切替方式3方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)1.5 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-50 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
5,110 税込5,621
翌日出荷

材質(本体)黄銅 質量(g)360 切替方式3方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)2 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-49 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
5,110 税込5,621
翌日出荷

接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボールシート)PTFE クラス400型 ボア径スタンダードボア
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)430 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-45
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)430 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)5 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)25(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-44
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)350 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)5 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)25(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-59
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

材質(本体)アルミ 質量(g)230 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)1.5 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)3(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~50 アズワン品番64-7820-78
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

材質(本体)アルミ 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)230 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)3(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~50 アズワン品番64-7820-77
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)350 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)5 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)25(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-38
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

材質(本体)アルミ 最高使用圧力(MPa)1.4 使用流体圧縮空気 質量(g)210 切替方式2方向 使用温度範囲(℃)-20~60 電圧(V)AC200 材質(シール)NBR 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)2.1(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-82
1個
3,610 税込3,971
3日以内出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)350 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-39
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)350 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)5 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)25(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-60
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

EMP シリーズには、直接積層可能です。 SMPシリーズおよびMPシリーズは、サブプレート(EPS-1・EPS-2)に積層し使用します。
付属品【取付ボルト】EBH-60:4本【Oリング】P8:4 ヶ 概略質量(kg)1.4 最大流量(L/min)5 最高使用圧力(MPa)70 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5
1個
34,980 税込38,478
25日以内出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1200 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)20 耐圧(MPa)8(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-08
1個
12,800 税込14,080
当日出荷